Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lagerfett skf, fag lagerfett, lagerfett 5 kg
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Lagerfett

  Lagerfett  (452 Angebote unter 28.031.051 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lagerfett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lagerfett"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lagerfett
^

Lagerfett - Schmiermittel für Lager

Lagerfett ist ein Standard unter den Schmiermitteln. Es eignet sich vor allem für Wälz- und Gleitlager oder Kugellager in der Fahrradmechanik - auch in der Autochemie ist es zu finden. Im industriellen Bereich sind Höchsttemperatur-Lagerfette beliebt, für Wälzlager kann auch spezielles Wälzlagerfett benutzt werden.

Lagerfett als Verschleiß- und Korrosionsschutz

Lager brauchen einen intensiven Schutz vor Reibung. Gewährleistet wird dieser durch eine angemessene Schmierung, die sich auf die Mechanik legt und ein direktes Aufeinandertreffen metallischer Teile vermeiden lässt. Lagerfett verhindert dadurch eine zu hohe Hitzeentwicklung und wirkt Schäden entgegen. Schadstellen können auch durch Korrosion entstehen, die durch die wasserabweisende Wirkung des Lagerfettes eingedämmt wird.

Vielseitigkeit

Das Lagerfett kann gegen
  •    Chemikalien,
  •    Wasser,
  •    hohe Temperaturen ab 250 °C,
  •    tiefe Temperaturen ab -50 °C,
  •    sehr starke Belastungen,
  •    und hohe Geschwindigkeiten
beständig sein. Zusätzlich kann es geräuschhemmend wirken und lebensmittelecht sein.

Die Zusammensetzung

Das Lagerfett ist eine Zusammenstellung aus Grundölen und Verdickern. Zu den Grundölen können unter anderem Silikon, Mineralöle und Polyether gehören. Zu ihnen werden Verdicker wie Ruß, Polyharnstoff, Lithiumseife, Polymere, Lithiumkalziumseife oder Kalzium gemischt. Für eine umfangreiche und optimale Schmierung an Lagern ohne extreme Anforderungen sind Mehrzweck-Lagerfette empfehlenswert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.