Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > LCD Bedienteil (Alarmzentrale)

  LCD Bedienteil (Alarmzentrale)  (10 Angebote unter 28.009.856 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LCD Bedienteil (Alarmzentrale)“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LCD Bedienteil (Alarmzentrale)"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bedienteil LCD Erw.Panel Aufb ws Mit LCD-Anzeige Erweiterungspanel L840/PT (5 Angebote) 
Bedienteil LCD Erw.Panel Aufb ws Mit LCD-Anzeige Erweiterungspanel L840/PT
ABB
GHQ3280001R0001
ab € 316,73*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Bedienteil farbigem LCD-Display 8001F/RGB (6 Angebote) 
Funk-Bedienteil farbigem LCD-Display 8001F/RGBFunk-Bedienteil mit farbigem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50...
Indexa
36867
ab € 140,48*
pro Stück
 
 Stück
ABUS AZ4210 Sicherheitsalarmsystem Weiß (3 Angebote) 
Das Terxon LX LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon LX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 5-adrige Bus-...
ABUS
AZ4210
ab € 92,29*
pro Stück
 
 Stück
INDEXA 9000TD SYSTEM 9000 drahtgebund. Bus-Bedienteil m.LCD-Display 35532 (6 Angebote) 
Bus-Bedienteil mit 4-zeiligem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser zum Steuern des System 9000. Bis zu 50 Benutzer können über Zugangs-Codes und/oder RFID-Transponder verwaltet werden. Vie...
Indexa
35532
ab € 109,26*
pro Stück
 
 Stück
Bedienteil LCD Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige 8001E (2 Angebote) 
Bedienteil LCD Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige 8001E
Indexa
36869
ab € 125,86*
pro Stück
 
 Stück
ABUS Zusatz LCD-Bedienteil für Terxon (Art.-Nr. AZ4111) (2 Angebote) 
Fr eine schnelle und komfortable Bedienung der Terxon Drahtalarmanlage Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX Drahtalarmanlage. In der Nhe des Eingangs montiert, ermglicht e...
ABUS
AZ4111
ab € 82,10*
pro Stück
 
 Stück
690347 - Q2 LCD-Bedienteil (ohne Bluetooth), JVOP-KPLCA04AEZ (2 Angebote) 
OMRON - Q2 LCD-Bedienteil (ohne Bluetooth), JVOP-KPLCA04AEZ, Herstellernr. 690347
Omron
690347
ab € 271,73*
pro Stück
 
 Stück
Indexa Funk-Bedienteil (Keypad) mit LCD-Display und RFID-kartenleser, System 8000 (3 Angebote) 
Funk-Bedienteil mit LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50 Zugangs-Codes und -Tags anwendbar. Zeigt den Status vo...
Indexa
36868
ab € 140,21*
pro Stück
 
 Stück
Indexa
35530
ab € 157,77*
pro Stück
 
 Stück
693138 - Q2 LCD-Bedienteil (mit Bluetooth), JVOP-KPLCC04ABZ (1 Angebot) 
OMRON - Q2 LCD-Bedienteil (mit Bluetooth), JVOP-KPLCC04ABZ, Herstellernr. 693138
Omron
693138
ab € 690,59*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema LCD Bedienteil (Alarmzentrale)
^

LCD-Bedienteil: Integraler Bestandteil von Sicherheitstechnik

LCD-Bedienteile gehören zu jeder modernen Alarmanlage. Sie dienen der Steuerung und Überwachung der gesamten Anlage und sind trotz der verschiedenartigen Anforderungen sehr einfach zu handhaben.

Grundlegende Merkmale

Die Bedienteile bestehen in aller Regel aus Kunststoffgehäusen, die zur Aufputzmontage gedacht sind. Die Gehäuse sind oft vandalensicher konstruiert und für den Außen- wie auch Inneneinsatz konzipiert. Einige Modelle sind Schutzart-zertifiziert und können daher auch unter widrigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. In aller Regel verfügen die LCD-Bedienteile über eine kleine Tastatur, verschiedene Statusanzeigen in Gestalt von Leuchtdioden (LEDs) sowie ein meist zweizeiliges LCD-Display. Die Tastatur ist entweder als Folientastatur oder als Gummitastatur ausgeführt.

Einsatzmöglichkeiten

Die LCD-Bedienteile dienen sowohl der Aktivierung und Deaktivierung einer Alarmanlage als auch zu deren Überwachung. Zu diesem Zweck können über die LCD-Bedienteile auch Ereignisspeicher abgerufen werden. Zudem kann über die Geräte die gesamte Anlage programmiert werden. Damit die Systeme nicht von Unbefugten mißbräuchlich verwendet werden, ist eine Authentifizierung direkt am LCD-Bedienteil vorgesehen: Diese geschieht über einen PIN-Code oder mithilfe eines Chipschlüssels. Die LCD-Bedienteile werden in aller Regel über ein internes, standardisiertes Bus-System an die anderen Komponenten des Alarmsystems angebunden. Dadurch kann die Energieversorgung auch über den Bus sichergestellt werden, so dass LCD-Bedienteile in aller Regel keine eigenen Akkumulatoren oder externe Netzteile zur Stromversorgung benötigen. Dadurch entfällt die insbesondere bei einem Akkubetrieb nötige aufwendige Wartung und Überwachung der Akkukapazität. Dies fällt insbesondere in größeren Infrastrukturen mit mehreren Bedienteilen durch einen verminderten Zeitaufwand für die Wartung der Geräte positiv ins Gewicht.

In professionellen Umgebungen können auch mehrere Bedienteile in ein einziges Alarmsystem integriert werden, sodass die Anlage von unterschiedlichen Räumen aus gewartet werden kann. Für Störungsfälle haben die LCD-Bedienteile zudem meist einen Summer als Alarmgeber eingebaut, sodass Alarme einem Bedienteil auch akustisch zugeordnet werden können.

Zu beachten ist, dass die LCD-Bedienteile jeweils von den Herstellern speziell für ein Alarmsystem gefertigt werden. LCD-Bedienteile unterschiedlicher Hersteller sind somit nicht untereinander austauschbar und können nicht in Sicherheitsinfrastrukturen verschiedenen Typs genutzt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.