Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led-projektor optoma
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > LED-Projektor

  LED-Projektor  (140 Angebote unter 28.031.153 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Projektor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Projektor"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Philips NeoPix 120 NPX120 Heimkino-Projektor (6 Angebote) 
Intelligentes Design, passend zu Ihrer Inneneinrichtung NeoPix 120 bietet angenehme 720p-HD-Bilder auf bis zu 65 Zoll. Kompakt mit einer großen Auswahl an Anschlüssen (HDMI, USB). Integrierter Mult...
Philips
NPX120/INT
ab € 122,73*
pro Stück
 
 Stück
NEC PH1201QL Beamer Großraumprojektor 12000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz (1 Angebot) 
Mit dem neuen NEC PH1201QL werden die Innovationen von NEC im Bereich Laserlichtquellen auf dem Markt vorgestellt. Der Laser-Phosphor-Installationsprojektor mit 4K-3DLP-Technologie bietet alle Vort...
NEC
60003698
€ 72.085,16*
pro Blatt
 
 Blatt
ASUS ZenBeam L2 Beamer Short-Throw-Projektor 400 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Navy (5 Angebote) 
ASUS ZenBeam L2 tragbarer Smart LED-Projektor Wie im Kino, ÜBERALL Der ZenBeam L2 verfügt über ein elegantes Design, das zu allem passt. Mit dieser Vielseitigkeit können Sie ihn überallhin mitnehme...
Asus
90LJ00I5-B01070
ab € 571,84*
pro Stück
 
 Stück
HP
3A3B6AA
ab € 243,47*
pro Stück
 
 Stück
Technaxx
4869
ab € 75,63*
pro Stück
 
 Stück
LG
HU70LS.APD
ab € 736,70*
pro Stück
 
 Stück
Acer
MR.JWC11.001
ab € 397,66*
pro Stück
 
 Stück
Farb-LED Projektor (1 Angebot) 
Farb-LED Projektor 12 Farb LED-Projektor für Einbaubecken und Echtholzpools - Inklusive Fernbedienung - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,663 kg, - Höhe: 5, - Material: PVC, - Produktart: 12 Farb LED-Proje...
Manufacturas Gre
PLREC
ab € 337,71*
pro Stück
 
 Stück
Philips BVP105 Schwarz LED (1 Angebot) 
Die extrem kompakten Ledinaire Mini Scheinwerfer zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer e...
Philips
38490699
ab € 49,36*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED LP-30 Logo-Projektor (2 Angebote) 
EUROLITE LED LP-30 Logo-Projektor LED-Logoprojektor mit 30-W-LED inkl. IR-FernbedienungNutzen Sie den EUROLITE LED LP-30, um mit Ihrem an die Decke projizierten Firmenlogo für Ihren Messestand zu w...
Eurolite
51799329
ab € 356,19*
pro Stück
 
 Stück
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold (6 Angebote) 
Auto-Portrait-Modus für unübertroffene Vielseitigkeit Der ASUS ZenBeam E2 ist ein kabelloser Miniprojektor, mit dem Sie die Ausrichtung während der Benutzung ändern können. Sie brauchen nichts an d...
Asus
90LJ00H3-B01170
ab € 267,56*
pro Stück
 
 Stück
Acer PD2327W Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz (7 Angebote) 
Setzen Sie mit unserem Acer Vero PD2327W-Projektor ein Statement und geben Sie der Natur etwas zurück. Der Vero-Projektor, dessen Gehäuse zu 50 % aus Recycling-Kunststoff besteht, bietet eine Helli...
Acer
MR.JWE11.001
ab € 395,97*
pro Stück
 
 Stück
HP
471T7AA
ab € 142,27*
pro Stück
 
 Stück
Lenco
A003204
ab € 71,88*
pro Stück
 
 Stück
Viewsonic
M1+-EU
ab € 323,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Projektor
^

Beamer - ein Werkzeug für den präsentablen Bildweitwurf

Als Beamer werden Videoprojektoren bezeichnet, mit denen Bilder, Videos und Bildschirminhalte von Personal-Computern an eine Wand bzw. Leinwand projiziert werden können. Sie werden als so genanntes Heimkino im privaten Bereich, als Präsentationsmittel in Ausbildung und Beruf sowie für professionelle Videovorführungen auf Veranstaltungen eingesetzt. Die Größe der Projektion ist variabel einstellbar, wird allerdings durch die Lichtleistung und Auflösung des Beamers sowie den verfügbaren Abstand zwischen Beamer und Projektionsfläche begrenzt. Wesentliche Elemente eines Beamers sind die Signalaufbereitung, die Lichtquelle und die Optik. Von diesen Elementen hängen die möglichen Wiedergabequellen und die Anzeigequalität entscheidend ab.

Signalaufbereitung

Beamer sind üblicherweise mindestens mit analogen Videoeingängen ausgestattet. Vorzugsweise sollte hier der Anschluss über höherwertige Eingänge wie S-VHS erfolgen. Als digitale Variante ist bei hochwertigen Modellen ein HDMI-Eingang vorhanden, über den hochauflösendes Video verarbeitet werden kann. Für kopiergeschützte Inhalte muss dieser Eingang den HDCP-Standard unterstützen. Die Audiosignale können über eingebaute Lautsprecher oder über eine externe Audioanlage wiedergegeben werden.

Für den Betrieb an einem Personal-Computer wird eine Schnittstelle der PC-Grafikkarte benutzt. Allgemein ist ein analoger VGA-Anschluss vorhanden, für digitale Signale zusätzlich oft ein DVI-Anschluss. Die am PC gewählte Auflösung sollte möglichst der physikalischen Auflösung des Beamers entsprechen, um eine gute Bildqualität zu erreichen.

Als Anzeigeverfahren kommen verschiedene digitale Techniken zum Einsatz. Die älteren, analogen Röhrensysteme sind kaum noch im Einsatz. Die häufigsten Projektoren arbeiten mit LCD- oder DLP-Technologie.

LCD-Projektion

Eine Flüssigkristallanzeige (Liquid Crystal Display) wird von einer Lichtquelle durchleuchtet, ähnlich wie bei einem Diaprojektor. Bei hochwertigen Geräten ist für jede Grundfarbe ein separates LCD-Element vorhanden. LCD-Systeme sind relativ preiswert und kompakt. Für den Betrieb ist im Gerät ein Lüfter vorhanden, der Betriebsgeräusche verursacht.

DLP-Projektion

Beim Digital Light Processing (DLP) wird das Licht in einem Bildwandler-Schaltkreis mit vielen kippbaren Mikrospiegeln (Digital Micromirror Device) für jeden Bildpunkt separat zur Projektionsoptik weitergeleitet oder abgelenkt. Für die Erzeugung eines Farbbildes wird bei einfachen Geräten ein schnell rotierendes Farbrad eingesetzt. Bei professionellen Geräten wird dagegen für jede Grundfarbe ein separater Bildwandler benutzt. Vorteile der DLP-Technologie sind die hohe Schaltgeschwindigkeit und der hohe Kontrast. Nachteile sind mitunter mangelnde Farbtreue und die Geräuschentwicklung durch Lüfter und Farbrad.

Lichtquelle

Von der Stärke der Lichtquelle hängen der maximale Abstand zur Projektionsfläche und damit deren mögliche Größe ab. Bei welchem Umgebungslicht die Projektion noch kontrastreich und hell ist, wird ebenso durch die Lichtleistung der Lichtquelle bestimmt.

Metalldampflampen

Metalldampflampen erzeugen ein hervorragendes, helles Licht für die Videoprojektion von bis zu 18.000 ANSI-Lumen. Sie haben jedoch nur eine Lebensdauer von 2.000 bis 4.000 Betriebsstunden und sind sehr kostenintensiv. Durch den Betrieb im Energiesparmodus wird - neben der gewünschten Energieeinsparung - auch die Lebensdauer der Lampe verlängert, dafür verringern sich allerdings Kontrast und Helligkeit der Projektion.

LED - Light Emitter Diode

Diese Lichtquelle ist sehr energiesparend, strahlt wenig Hitze ab und ermöglicht kompakte Bauweisen. Die Betriebsdauer liegt mit mehr als 20.000 Betriebsstunden deutlich höher als bei Metalldampflampen. Die Lichtleistung und die maximal mögliche Bildauflösung sind jedoch geringer als bei Metalldampflampen.

Optik

Durch die Optik ist eine Änderung der Bildgröße, Schärferegulierung und Anpassung des Bildes an den Projektionswinkel möglich. Der Bereich des Projektionsverhältnisses von Bildgröße zu Projektorabstand hängt vom verwendeten Zoomobjektiv ab und wird in den technischen Daten angegeben. Bei hochwertigen Geräten sind alle Einstellungen über eine Fernbedienung zugänglich.

Hinweise zur Auswahl eines Beamers

Wichtige technische Kriterien für die Auswahl sind Lichtleistung, Auflösung, Betriebsgeräusch und Gewicht des Beamers.

Für Präsentationen im professionellen Umfeld wird meist das Seitenverhältnis 4:3 verwemdet.

Im mobilen Einsatz für spontane Präsentationen mit kleiner Teilnehmerzahl kommt es auf eine kompakte Bauform, niedriges Gewicht und leisen Betrieb an. Da diese Präsentationen meist in kleinen Räumen stattfinden, sind Lichtleistung und Auflösung hier nachrangig. Die meisten Notebooks besitzen einen VGA-Anschluss, an den der Beamer angeschlossen werden kann.

Beamer, die in Konferenz- oder Schulungsräumen betrieben werden, müssen bezüglich Lichtleistung und Auflösung je nach Raumgröße hohe Anforderungen erfüllen. So muss der Betrieb auch bei relativ hellem Umgebungslicht möglich sein und die Auflösung eine gute Lesbarkeit von Texten sicherstellen. Diese Beamer werden oft mittels Deckenhalterung fest im Deckenbereich installiert, so dass die Fernbedienung aller wichtigen Funktionen möglich sein muss.

Durch eine speziell beschichtete Projektions-Leinwand kann der Kontrast bei ungünstigen Lichtverhältnissen etwas verbessert werden.

Als Heimkino-Gerät sollte der Beamer das Breitbildformat 16:9 mit einer Auflösung von 1.024×768 Bildpunkten bzw. mindestens 1.280×720 Bildpunkten für hochauflösendes Videomaterial unterstützen. Analoge Videoeingänge sind meist mehrfach vorhanden, für HD-Videomaterial ist ein digitaler HDMI-Eingang mit HDCP sinnvoll. Ein möglichst geräuscharmer Betrieb (kleine dB-Werte) und kompakte Bauform sind weitere wichtige Kriterien für die Wahl des Heimkino-Gerätes. Die Lichtleistung reicht in diesem Segment bis ca. 3.000 ANSI-Lumen.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Konferenzmikrofon, Tageslichtprojektor und Laserpointer aus unserer Kategorie Präsentation und Planung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.