Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Luftmassen-Sensor

  Luftmassen-Sensor  (54 Angebote unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftmassen-Sensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Luftmassen-Sensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Luftmassensensor, Microbridge, 20 l/min, 50 Psi, 8 V, 15 V, Gewinde (4 Angebote) 
Durchflussrate, max.: 20 l/min Produktpalette: AWM5000 Series Durchflussrate, min.: - Versorgungsspannung, max.: 15 V DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C DC-Versorgung...
Honeywell
AWM5104VN
ab € 172,75*
pro Stück
 
 Stück
PIERBURG Luftmassensensor MB 7.22684.11.0 (1 Angebot) 
PIERBURG Luftmassensensor MB PI 722684110
Pierburg
7.22684.11.0
ab € 58,87*
pro Stück
 
 Stück
SENSIRION SFC5500-2SLM LUFTMASSENSENSOR, 10BAR, 2LPM (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: 2 l/min Produktpalette: Produktreihe CMOSens SFC5500 Durchflussrate, min.: 0.002 l/min Versorgungsspannung, max.: 26.4 V DC-Versorgungsspannung, min.: 14 V DC-Versorgungsspann...
Sensirion
SFC5500-2SLM
ab € 1.158,26*
pro Stück
 
 Stück
SENSIRION SFC5500-50SCCM LUFTMASSENSENSOR, 10BAR, 50CCM (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: 50 cc/min Produktpalette: Produktreihe CMOSens SFC5500 Durchflussrate, min.: 0.05 cc/min Versorgungsspannung, max.: 26.4 V DC-Versorgungsspannung, min.: 14 V DC-Versorgungsspa...
Sensirion
SFC5500-50SCCM
ab € 1.167,17*
pro Stück
 
 Stück
SENSIRION SFM5500-0.5SLM LUFTMASSENSENSOR, 10BAR, 0.5LPM (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: 0.5 l/min Produktpalette: Produktreihe CMOSens SFM5500 Durchflussrate, min.: 0.005 l/min Versorgungsspannung, max.: 26.4 V DC-Versorgungsspannung, min.: 14 V DC-Versorgungsspa...
Sensirion
SFM5500-0.5SLM
ab € 770,27*
pro Stück
 
 Stück
SENSIRION SFM5500-10SLM LUFTMASSENSENSOR, 10BAR, 10LPM (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: 10 l/min Produktpalette: Produktreihe CMOSens SFM5500 Durchflussrate, min.: 0.01 l/min Versorgungsspannung, max.: 26.4 V DC-Versorgungsspannung, min.: 14 V DC-Versorgungsspann...
Sensirion
SFM5500-10SLM
ab € 781,82*
pro Stück
 
 Stück
SENSIRION SFM5500-2SLM LUFTMASSENSENSOR, 10BAR, 2LPM (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: 2 l/min Produktpalette: Produktreihe CMOSens SFM5500 Durchflussrate, min.: 0.002 l/min Versorgungsspannung, max.: 26.4 V DC-Versorgungsspannung, min.: 14 V DC-Versorgungsspann...
Sensirion
SFM5500-2SLM
ab € 772,57*
pro Stück
 
 Stück
SENSIRION SFM5500-50SCCM LUFTMASSENSENSOR, 10BAR, 50CCM (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: 50 cc/min Produktpalette: Produktreihe CMOSens SFM5500 Durchflussrate, min.: 0.05 cc/min Versorgungsspannung, max.: 26.4 V DC-Versorgungsspannung, min.: 14 V DC-Versorgungsspa...
Sensirion
SFM5500-50SCCM
ab € 774,85*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH LUFTMASSENSENSOR FUER AUDI A8 4,2 QUATTR 0 281 006 069 057906461G (1 Angebot) 
BOSCH LUFTMASSENSENSOR FUER AUDI A8 4,2 QUATTR 0 281 006 069 057906461G
Bosch
0 281 006 069
ab € 87,28*
pro Stück
 
 Stück
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY FS7.A.1L.195 LUFTMASSENSENSOR, 2V BIS 5V, 3% (1 Angebot) 
Durchflussrate, max.: - Produktpalette: FS7 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 2 V Durchflussrate, min.: - Versorgungsspannung, max.: 5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5 V Druck, max.: - SVHC: No...
Innovative Sensor Technology IST
FS7.A.1L.195
ab € 22,04*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) 0 280 218 431 0836021 (1 Angebot) 
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) 0 280 218 431 0836021
Bosch
0 280 218 431
ab € 68,44*
pro Stück
 
 Stück
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY MFS02.PEXP.0 LUFTMASSENSENSOR, 2V BIS 6V, 2% (2 Angebote) 
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Versorgungsspannung, min.: 2 V Genauigkeit: 2 % Durchflussrate, max.: 10 l/min Produktpalette: MFS02 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 2 V Durchflussrate, min.: 0 l/m...
Innovative Sensor Technology IST
MFS02.PEXP.0
ab € 67,88*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) FUER BMW 5/6/7 0 280 218 270 13627537488 (1 Angebot) 
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) FUER BMW 5/6/7 0 280 218 270 13627537488
Bosch
0 280 218 270
ab € 115,55*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) FUER CHEVROLET 0 280 218 429 0836005 (1 Angebot) 
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) FUER CHEVROLET 0 280 218 429 0836005
Bosch
0 280 218 429
ab € 37,02*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) FUER FORD FOCU 0 280 218 250 1566173 (1 Angebot) 
BOSCH LUFTMASSENSENSOR(FUEHLER) FUER FORD FOCU 0 280 218 250 1566173
Bosch
0 280 218 250
ab € 90,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luftmassen-Sensor
^

Ein professioneller Luftmassen-Sensor sichert die passende Luft für Prozessabläufe

Der Luftmassen-Sensor ist ein Durchfluss-Sensor. Er ermittelt den Strom der Luft im Normalzustand, der in einer bestimmten Zeiteinheit den Sensor durchströmt. Das Ausgangssignal des Luftmassen-Sensors kalibrieren die Hersteller meist auf Kilogramm pro Stunde oder Liter pro Minute. Bei letzterem erfolgt die Signalausgabe in Liter Luft im Normalzustand. Einsatzbereiche für Luftmassen-Sensoren sind neben der Regelungs- und Messtechnik die Automobil- und Brennwerttechnik.

Abgrenzung zu Volumenstromsensor und Anemometer

Ein Volumenstromsensor bestimmt das Volumen, das den Sensor in einer bestimmten Zeit passiert. Das Anemometer misst die Geschwindigkeit des passierenden Stroms. Der Luftmassen-Sensor hingegen ermittelt den Massenstrom der Luft. Dieser ist proportional zur molaren Menge. Die genaue Ermittlung der zugeführten Sauerstoffmenge ist so zuverlässig möglich. Daher eignet sich der auch als LMM-Geber bezeichnete Sensor optimal für Anwendungen in der Verbrennungs- und Brennwerttechnik. Zur Volumenmessung oder Messung der Strömungsgeschwindigkeit ist dieser Signalgeber weniger geeignet.

Der Unterschied zwischen Massen- und Mengenmessung

Grundlegende Eigenschaft des Luftmengenmessers ist die Messung der Luftmenge im Normalzustand. Abweichungen im Volumen gleicht der Sensor damit aus. Diese ergeben sich durch die Abhängigkeit des Luftvolumens von Umweltparametern wie Druck, Temperatur und Feuchtigkeit. Die reine Volumenmessung vermag diese Genauigkeit in Hinsicht auf den Sauerstoff nicht zu leisten. Genaue und optimierte Verbrennungsanwendungen sind mit Luftvolumen-Sensoren in der Regel nicht realisierbar.

Defekte Luftmassen-Sensoren erkennen

Defekte Luftmassen-Geber liefern in der Regel unplausible Messwerte. Je nach Einsatzbereich schaltet sogar das Gesamtsystem in einen Notfallmodus. Anhand dieses Verhaltens erkennen Sie in vielen Fällen problemlos einen Defekt am Bauteil. Schäden an Systemen zu vermeiden ist ratsam, wenn Sie bei der Anlagenplanung Notfallprogramme für defekte Sensoren implementieren.

Tipps zur Wahl eines Luftmengen-Sensors

  • Prüfen Sie die Eignung des Sensortyps für Ihre Anwendung. Der LMM misst die Luftmenge im Normalzustand. Für Messungen des Ist-Volumens benötigen Sie andere Sensoren wie den Volumensensor, für die Strömungsgeschwindigkeit ein Anemometer.
  • Achten Sie auf ein passendes Ausgangssignal des Gebers: Wählen Sie ein Modell, das ein für Ihre Schaltung passendes Signal liefert. Neben elektrischen Kennzahlen schließt dies auch die Kalibrierung ein. Als Ausgangssignal sind Kilogramm pro Stunde und Liter Luft in Normalzustand pro Minute gängig.
  • Beachten Sie die Kennwerte maximale Spannungsversorgung und Maximaldruck. Vermeiden Sie Überlastungen des LMM durch unpassende Dimensionierung.
  • Behalten Sie die vom Hersteller angegebene Messungenauigkeit im Blick. Wählen Sie ein Modell mit einem Wert, das ausreichend genau für Ihre Anwendung ist, um Systemstörungen oder schlechte Ergebnisse zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.