Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Münzzeitzähler

  Münzzeitzähler  (251 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Münzzeitzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Münzzeitzähler"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Münzzähler Einwurf 2 Euro 66220173 (6 Angebote) 
Münzzähler Einwurf 2 Euro 66220173Der Lastmünzzähler LMZ 0232 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemengen [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze ...
NZR
66220173
ab € 517,99*
pro Stück
 
 Stück
Münzzeitzähler, 230V, max 16A Einwurf 50 Centstück (1 Angebot) 
230 V AC, 16 A, 1 Schließer stabiles Kunststoffgehäuse mit Sicherheits-Zylinderschloss 2-stellige LCD-Anzeige für eingeworfene Münzen Zeiteinstellung bis 255 Minuten einmaliger Nachlauf 1 min. auf ...
KDK Dornscheidt
400410-050-JD
ab € 292,83*
pro Stück
 
 Stück
Münzzähler elektronisch LMZ 0436eg 50Cent (5 Angebote) 
Münzzähler elektronisch LMZ 0436eg 50CentDer Lastmünzzähler LMZ 0436 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemenge [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer ...
NZR
68220171
ab € 751,19*
pro Stück
 
 Stück
Münzzähler 1,00EUR 25A 1ph. LMZ 0232 #66220172 (5 Angebote) 
Münzzähler 1,00EUR 25A 1ph. LMZ 0232 #66220172Der Lastmünzzähler LMZ 0232 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemengen [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf ...
NZR
66220172
ab € 546,03*
pro Stück
 
 Stück
NZR externer Start Sonderausstattung S Münzzähler (4 Angebote) 
NZR externer Start Sonderausstattung S Münzzähler
NZR
3180
ab € 20,80*
pro Stück
 
 Stück
Suevia SU120132 Münzzeitzähler 230 V/AC 150 Std. IP20 (2 Angebote) 
Suevia SU120132 Münzzeitzähler 230 V/AC 150 Std. IP20 Münzzeitzähler MetrO CTMB Elektronischer Münzzeitzähler für 1 Euro Münzen mit einem einstelligen Display, welches bis zu 9 Münzen zählt. Warnsi...
suevia Zeitschalttechnik
SU120132
ab € 208,40*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk Folien-Münzautomat C7 zinkgelb DE 60975 (3 Angebote) 
Folien-Mnzautomat C7 zinkgelb DE
Nilfisk-ALTO
60975
ab € 48,91*
pro Stück
 
 Stück
Münzzähler 10Cent 63A 3ph. LMZ 0436 #68220169 (4 Angebote) 
Münzzähler 10Cent 63A 3ph. LMZ 0436 #68220169Der Lastmünzzähler LMZ 0436 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemenge [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf ei...
NZR
68220169
ab € 741,38*
pro Stück
 
 Stück
Wandkonsole f. Kassiergeräte APCL049 WKS (2 Angebote) 
Wandkonsole f. Kassiergeräte APCL049 WKSAPCL049 WKS Wandkonsole Kassiergeräte
Miele
11908770
ab € 152,03*
pro Stück
 
 Stück
Miele C 4065 Geldzählautomat Münzzählmaschine Edelstahl (2 Angebote) 
Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel), geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb Bauform Edelstahlgehäuse in stabiler Ausführung, Standgerät auf Maschinende...
Miele
C 4065
ab € 989,52*
pro Stück
 
 Stück
BZS Münzzähler f.3 verbr.gesteu.WS 71133016-000 (4 Angebote) 
BZS Münzzähler f.3 verbr.gesteu.WS 71133016-000BZS Verbrauchsgesteuert für bis zu 3 Verbraucher inklusive Optionen großes Gehäuse (N) und Betriebsstundenzähler (V). Bitte benutzen Sie unseren BZS K...
NZR
71133016-000
ab € 670,85*
pro Stück
 
 Stück
Münzzeitzähler, 230V, max 16A Einwurf 1,00 Stück (1 Angebot) 
230 V AC, 16 A, 1 Schließer stabiles Kunststoffgehäuse mit Sicherheits-Zylinderschloss 2-stellige LCD-Anzeige für eingeworfene Münzen Aufnahmemenge Münzbehälter 120 Stück Zeiteinstellung bis 255 Mi...
KDK Dornscheidt
400410-100-JD
ab € 324,43*
pro Stück
 
 Stück
Münzzähler 1,00EUR 63A 3ph. LMZ 0436 #68220172 (6 Angebote) 
Münzzähler 1,00EUR 63A 3ph. LMZ 0436 #68220172Der Lastmünzzähler LMZ 0436 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemenge [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf e...
NZR
68220172
ab € 703,20*
pro Stück
 
 Stück
Münzzähler elektronisch LMZ 0236eg Std.Wertm (5 Angebote) 
Münzzähler elektronisch LMZ 0236eg Std.WertmDer Lastmünzzähler LMZ 0236 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Energiemenge [kWh] und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf ein...
NZR
67220174
ab € 672,94*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk Folien-Münzautomat C7 zinkgelb FR 60976 (3 Angebote) 
Folien-Mnzautomat C7 zinkgelb FR
Nilfisk-ALTO
60976
ab € 45,26*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Münzzeitzähler
^

Der Münzzeitzähler – Die Funktionsdauer von Maschinen steuern

Wer kennt es nicht aus dem Waschsalon oder öffentlichen Waschräumen: Münzzeitzähler ermöglichen das Starten von Geräten und Maschinen. Mit speziellen Münzen kann man beispielsweise die Waschmaschine und den Trockner bedienen.

Der Münzeinwurf

Der Münzeinwurf unterscheidet sich danach, ob eine spezielle Münze nach Wahl (eine Wertmarke) oder aber auch ein Mehrfacheinwurf mit Kleingeld möglich ist. Wichtig ist auch, ob der Mindestpreis am Zähler einstellbar ist, wie lange die maximale Laufzeit ist und ob Falschgeld zurückgegeben wird. Ein Münzprüfer muss natürlich ebenfalls Bestandteil sein.

Die Anzeige

Der Münzzeitzähler, sehr oft ein Metallkästchen oder Wandkonsolen, kann eine Anzeige besitzen, die Anzeige kann die Restlaufzeit der Maschine anzeigen. Mit mehreren Münzen kann meist die Laufzeit addiert werden.

Die Laufzeit

Die Laufzeit ist sehr häufig an die Eingabe einer Münze gekoppelt. Mit einer Münze kann man bspw. 99 Minuten gewinnen und maximal lassen sich zehn Münzen einwerfen, was gesamt 990 Minuten ergibt. Mit anderen Zählern kann man 999 Minuten an eine Münze knüpfen. Manche Münzzeitzahler sind auch auf 320 Minuten voreingestellt.

Elektronische Münzprüfer

Viele Münzzeitzähler nehmen Münzen ab zehn Cent bis hin zu zwei Euro. Der Stromanschluss erfolgt vielfach über Steckverbindungen, die zumeist fünfpolig sind.

Das Schloss

Die Münzen werden in einem Behälter gesammelt, der regelmäßig gelehrt werden muss. Um Diebstahl vorzubeugen, sind die Sammelfächer abgeschlossen: am sichersten ist ein Zylinder-Sicherheitsschloss. Sicherheitsschlösser haben im Gegensatz zu einfachen Schlössern mindestens zwei oder mehr Sperrriegel und meist zwei Schlüssel.

Keine Verwechslung mit Münzzählern

Münzzeitzähler sollten nicht mit Münzzählern in Banken verwechselt werden. Münzzähler können etwa 3.000 Münzen in einem Vorgang sortieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.