Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Magnetspannplatte

  Magnetspannplatte  (97 Angebote unter 28.009.782 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Magnetspannplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Magnetspannplatte L.175xB.100xH.49mm Querpolteilung P 1,9mm SAV (2 Angebote) 
mit feiner durchgehender Querpolteilung P = 1,9 mm · gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsflächen der Polplatte · Lamellen aus 0,5 mm Messing/1,4 mm Stahl · zum Spannen v...
SAV
24301175100A
ab € 376,27*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNEO 2828-48 FLAIG (6 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO zum Palettieren Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm b...
Flaig
20072828
ab € 1.242,72*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNEO 2515 FLAIG (7 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden...
Flaig
20072515
ab € 830,09*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte ALU permanent PMNM 3232-48 FLAIG (2 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte zum Palettieren - Aluminium Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Aluminium-Grundkörper. Die niedrige Bauhöhe von nur 48 mm eignet sich besonders zum Aufbau auf...
FLAIG
4053569816199
ab € 1.905,01*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 250 x 500 mm für FSM 2550, 3939002 (1 Angebot) 
3939002, Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 250 x 500 mm für FSM 2550, Fabrikat: Metallkraft
Metallkraft
3939002
ab € 3.357,87*
pro Stück
 
 Stück
FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20 (7 Angebote) 
FLAIG Permanent-Magnetrundfutter RM 20 Permanent-Magnetrundfutter RM Ausführung: Magnetrundfutter mit verstärktem, keramischem Magnetsystem und einem Aluminium-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stuf...
FLAIG
210120
ab € 890,40*
pro Stück
 
 Stück
2950-50-5x3 Magnetspannplatte für das Fräsen (1 Angebot) 
Magnetspannplatte für das Fräsen Premium Line "Premium-Line" Kraft / Pol = 4 kN
AMF Andreas Maier
559634
ab € 3.969,34*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNM 2513 FLAIG (9 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Obe...
Flaig
20042513
ab € 432,34*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNM 1710 FLAIG (7 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Obe...
Flaig
20041710
ab € 280,72*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNEO 2424-48 FLAIG (6 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO zum Palettieren Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm b...
Flaig
20072424-1
ab € 1.049,93*
pro Stück
 
 Stück
Ugreen Metallplatten für Kfz-Magnetspannplatten grau (LP123) (1 Angebot) 
Ugreen Metallplatten für Kfz-Magnetspannplatten grau (LP123) Extrem starke Platten für magnetische Autohalterungen. Es ist möglich, eine Platte auf die Hülle und direkt auf das Telefon zu kleben. #...
Ugreen
85106
ab € 6,06*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte L.150xB.150xH.51mm Querpolteilung P 1,9mm SAV (2 Angebote) 
mit feiner durchgehender Querpolteilung P = 1,9 mm · gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsflächen der Polplatte · Lamellen aus 0,5 mm Messing/1,4 mm Stahl · zum Spannen v...
SAV
24301150150A
ab € 380,45*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNEO 3232-48 FLAIG (6 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO zum Palettieren Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm b...
Flaig
20073234-1
ab € 1.652,68*
pro Stück
 
 Stück
Magnetspannplatte permanent PMNEO 3015 FLAIG (7 Angebote) 
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden...
Flaig
20073015
ab € 912,46*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 300 x 600 mm für FSM 3060, 3939101 (1 Angebot) 
3939101, Elektro-Magnetspannplatte Feinpol 300 x 600 mm für FSM 3060, Fabrikat: Metallkraft
Metallkraft
3939101
ab € 4.615,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Magnetspannplatte
^

Die Magnetspannplatte als Spannplatte für magnetisierbare Werkstücke

Die Magnetspannplatte ist eine Spanneinrichtung für magnetisierbare Werkstücke. Sie ermöglicht eine verzugsfreie und präzise Bearbeitung. Die Spannpalette ist in vielen Maßen und Stärken erhältlich.

Die Magnetspannplatte im Überblick

Die Magnetspannplatte ist eine Variante der Magnetspanneinrichtungen für Werkzeuge. Sie kann auf Maschinentischen befestigt werden, auch ein nachträglicher Einbau ist möglich. Die meisten Magnetspannplatten sind Elektropermanentmagnete. Mit einer kurzen Stromzufuhr von wenigen Sekunden erzeugen sie ein Magnetfeld und halten flache, magnetisierbare Werkstücke zuverlässig während der Bearbeitung fest. Die Magnetspannplatte zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • hohe Präzision der Werkstückspannung,
  • verzugsfreie, einfache und schnelle Positionierung des Werkstückes,
  • wartungsfrei,
  • energiesparend und mit
  • hohe Wiederholgenauigkeit und gleichbleibende Leistung.
Die Reinigung der Magnetspannplatte kann aufwendiger sein, wenn magnetisierte Späne anhaften. Einige Magnetspannplatten ziehen keine Späne an. In einigen Fällen muss das Werkstück nach der Bearbeitung mit einem Entmagnetisiergerät behandelt werden. Für die Magnetspannplatte sind Lamellenplatten erhältlich. Sie können entsprechend der runden oder nicht planen Werkstücke geformt werden und erhöhen die Präzision deutlich.

Verwendungsmöglichkeiten in professionellen Bereichen

Die Magnetspannplatte ist für die Metallbearbeitung bis in den Hochgeschwindigkeitsbereich geeignet. Die gespannten Werkstücke können gehobelt, gefräst, geschliffen, gebohrt oder erodiert werden. Die professionellen Magnetspannplatten sind unter anderem mit Portalfräsmaschinen, Wechselplatten oder Aufspannwürfeln kombinierbar. Als äußerst präzise Spanneinrichtung werden sie auch in der Messtechnik verwendet. Sie sind in verschiedenen Breiten, Längen und Höhen sowie erzeugten Magnetfeldstärken erhältlich.

Alternative Magnetspanneinrichtungen

Die Spanneinrichtungen müssen einen optimalen Halt schaffen, ohne das Werkstück zu verspannen. Für magnetisierbare Werkstücke kann dies regelhaft am besten mit einer Magnetspanneinrichtung erreicht werden. Für schwere und massive Bauteile sind die Magnetrundfutter ideal. Mit einem Sinustisch lässt sich das Werkstück in einem Winkel von bis zu 45° schwenken. Zum Erodieren und für sehr dünne Bleche ist ein Magnetspannblock empfehlenswert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.