Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Massenflussmesser

  Massenflussmesser  (1 Angebot unter 28.218.897 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Massenflussmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Massenflussmesser"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SENSATA / CYNERGY3 FS15LF MASSENFLUSSMESSER, 10 BAR, 0.9 L/MIN (3 Angebote) 
Durchflussrate, max.: 0.9 l/min Produktpalette: FS Series Durchflussrate, min.: 0.25 l/min Versorgungsspannung, max.: - Anschlussgröße: 15 mm Druck, max.: 10 bar SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Versorg...
SENSATA / CYNERGY3
FS15LF
ab € 24,27*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Massenflussmesser
^

Mit dem Massenflussmesser professionell messen

Der Massenflussmesser ermittelt den Massendurchfluss durch den Messaufnehmer, der in einer definierten Zeit erfolgt. Er gehört zu den Durchflussmessgeräten. Sie erhalten diese Sensoren für unterschiedliche Anwendungsbereiche: zur Messung von Gasströmen oder Flüssigkeitsströmen. Je nach Modell erfolgt die Ermittlung des Messergebnisses mittels unterschiedlicher technologischer Verfahren. Zentrale Kenngrößen dieser Sensoren sind maximaler Durchfluss, minimaler Durchfluss, Maximaldruck und Genauigkeit.

Massen- gegen Volumenmessung

Im Gegensatz zum Volumenmesser beeinflussen die Parameter Druck und Temperatur die Messung praktisch kaum. Diese Parameter verändern zwar das Volumen unterschiedlicher Medien, jedoch nicht die Masse.

Unterschied zwischen Zähler und Messer

Massenflussmesser erfassen den Massefluss in Abhängigkeit zur benötigten Zeit. Massenflusszähler hingegen erfassen die Masse unabhängig von der benötigten Zeit. Entsprechend sind Zähler und Messer für unterschiedliche Anwendungen geeignet.

Typen von Massenflussmessern

Der Massenflussmesser gehört zu den Durchflussmessern. Es gibt unterschiedliche Realisierungen, die auf verschiedenen Verfahren basieren. Ein vielfach eingesetztes Anwendungsbeispiel ist der Luftmengenmesser. Bekannte Sensortypen sind:
  • Coriolis Massendurchflussmesser (CMD)
  • thermische Massendurchflussmesser
  • Vortex-Massendurchflussmesser (VDM)

Anwendungsbeispiele für Massenflussmesser

Anwendungsbeispiele für Massenflussgeber sind der Luftmengenmesser in der Motor- und Brennwerttechnik, die Massenflusserfassung in Erdgaszapfsäulen und Pipeline-Anlagen oder die Dosiersysteme in Produktions- und Chemieanlagen.

Tipps zur Wahl

Ermitteln Sie die benötigte Messtechnik des Sensors. Am Markt erhalten Sie unterschiedliche Sensorausführungen, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen.
Achten Sie auf die Kenngrößen des Sensors. Der Arbeitsbereich der Signalgeber ist eingeschränkt. Diese arbeiten in einem eng gesteckten Bereich aus minimalem und maximalem Durchfluss. Zudem begrenzt ein Maximaldruck die Anwendungsmöglichkeiten. Prüfen Sie die Anforderungen, die der Sensor an das Medium stellt. Dabei kann es sich um die Dichte, Leitfähigkeit oder Viskosität handeln. Wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Sensor. Eine hohe Unabhängigkeit von den Medieneigenschaften bietet der Coriolis Massendurchflussmesser.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.