Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mast-Hängeleiter

  Mast-Hängeleiter  (0 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Mast-Hängeleiter"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Mast-Hängeleiter
^

Die Mast-Hängeleiter für die sichere Arbeit an Masten

Damit beispielsweise Reparaturarbeiten an Strommasten, Lichtmasten oder Telefonmasten professionell durchgeführt werden können, sollte auch die entsprechende Steigtechnik zur Verfügung stehen. Speziell die Arbeiten an Stromleitungen erfordern höchste Sicherheitsvorkehrungen, weswegen nicht jede Hängeleiter zum Einsatz kommen darf. Aus diesem Grund sind Mast-Hängeleitern unverzichtbar. Die Modelle unterscheiden sich allerdings in ihren Ausführungen.

Mast-Hängeleitern für die Nutzung an Masten ohne und mit Vogelsitzstange

Bei der Auswahl von Mast-Hängeleitern sollte darauf geachtet werden, dass die Modelle sich für die jeweiligen Zwecke eignen. Leitern mit einem halbrunden Spezialhaken aus Edelstahl können beispielsweise für die Nutzung an Masten ohne Vogelsitzstange zum Einsatz kommen. Sicherungsketten und Karabinerhaken erhöhen die Arbeitssicherheit bzw. den Arbeitsschutz. Das untere Ende der Leiter sollte zudem mit Gummi-Schuhen versehen sein. Bevorzugt sollte die Hängeleiter aus Aluminium oder einem anderen nicht leitenden Material bestehen. Bei Leitern, die an Masten mit Vogelsitzstange verwendet werden, sollten die Sicherheitshaken darüber hinaus mit einem Gummiüberzug versehen sein. Rutschfeste Sprossen sorgen ferner für den optimalen Stand in luftiger Höhe, deswegen ist auch dieser Kaufhinweis ein wichtiges Entscheidungskriterium.

Auch die Traglast und die Länge unbedingt beachten

Des Weiteren spielt die Belastbarkeit der senkrecht hängenden Leiter eine äußerst große Rolle. Modelle, die eine Traglast von 200 kg aufweisen, erfüllen bereits hohe Ansprüche. Je nach Masthöhe ist zudem die Sprossenanzahl zu beachten, sodass die Leitern beispielsweise nur 6 Sprossen oder bis hin zu 20 Sprossen aufweisen können, um die Stellen, an der die Arbeiten durchgeführt werden müssen, bestens erreicht werden. Das Gewicht der Mast-Hängeleitern variiert schließlich je nach Länge.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.