Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Medizinische Schaber

  Medizinische Schaber  (5 Angebote unter 28.009.793 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Medizinische Schaber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Medizinische Schaber"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Knorpelmesser mit Schaber, Holzheft, 180 mm (1 Angebot) 
Knorpelmesser mit Schaber, Holzheft, 180 mm
Hammacher Instrumente
HSB 812-18
ab € 40,31*
pro Paket
 
 Stück
BEINHAUTMESSER M.SCHABER SCHNITTLG.65MM (1 Angebot) 
BEINHAUTMESSER M.SCHABER SCHNITTLG.65MM
Aesculap
FH170R
ab € 105,21*
pro Stück
 
 Stück
Knorpelmesser ohne Schaber, Holzheft, 180 mm (1 Angebot) 
Knorpelmesser ohne Schaber, Holzheft, 180 mm
Hammacher Instrumente
HSB 813-18
ab € 38,92*
pro Paket
 
 Stück
LUPUS SCHABER VIDAL 135MM (1 Angebot) 
LUPUS SCHABER VIDAL 135MM
Aesculap
OL699R
ab € 91,56*
pro Stück
 
 Stück
SCHABER PLESTER 60°RETROGR.GEB.2,0MM (1 Angebot) 
SCHABER PLESTER 60°RETROGR.GEB.2,0MM
Aesculap
OG023R
ab € 130,71*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Medizinische Schaber
^

Mit medizinischen Schabern Haut vorsichtig abheben

Medizinische Schaber werden vorwiegend in der Dermatologie verwendet. Die Dermatologie umfasst die Diagnose, Behandlung und Prävention von Hautkrankheiten oder Anhangorganen der Haut wie Nägel und Haare, wofür eine Reihe von medizinischen Instrumenten nötig ist. Oft werden Hautkrankheiten durch  Entzündungen, Allergien, Infektionen oder eine Überreaktion des Abwehrsystem des Körpers, als Lupus erythematodes, ausgelöst.

Der Hornhautschaber

Blasen und Hornhaut an den Füßen sind ebenso wie Bewegungsmangel ein weit verbreitetes Übel unserer Zeit. Für Spaziergänge, Wanderungen oder Sport benötigt man einen gesunden Fuß. Gegen kontinuierliche Reibung im Fußsohlenbereich schützt sich die Haut durch Hornhautbildung. Diese kann unkontrolliert leicht zu schmerzhaften Hornhautpanzern werden, die wie drückende Fremdkörper empfunden werden. In einfachen Fällen genügt es nach einem heißen Fußbad die Hornhaut mit einem Schaber bis auf eine Schicht von ein bis zwei Millimeter abzuschaben. Der Hornhautschaber ist ein Instrument mit unterschiedlichsten Aufsätzen und mit dem sich viel bewerkstelligen lässt. Dickere Hornhautschichten kann man mit einem Schmierseifenverband über einige Stunden und einem anschließenden Fußbad für die Bearbeitung erweichen. Der Schaber wird nicht nur in der Dermatologie, sondern auch in der Fuß und Nagelpflege verwendet, um Hornhaut abzuschaben.

Weitere Einsatzmöglichkeiten für den Hornhautschaber

Hornhautschaber mit der passenden Löffelspitze, lassen es zu, Warzen zu entfernen. Aber auch das Entnehmen von Hautproben im Rahmen der Diagnostik ist möglich. Ebenso kann eingeölte Haut wieder vom Öl befreit werden.

Der Lupusschaber

Der „Lupus erythematodes" ist eine Autoimmunkrankheit, die in gewissen Formen auch Veränderungen der Haut nach sich zieht. Mit dem Lupusschaber lassen sich feine Hautschüppchen abschaben. Die Instrumentenspitze ist hier wie ein Schäufelchen ausgebildet. Die Krümmung der Spitze gibt es in unterschiedlichen Graden.

Andere medizinische Schaber

Der zervikale Schaber gehört auch zu den medizinischen Schabern. Sie werden eingesetzt, um Proben von dem Gebärmutterhals bei Vorsorgeuntersuchungen zu entnehmen.

Hygiene ist gewährleistet

In dermatologischen Praxen und in Fuß- und Nagelstudios sollten die Schaber sterilisierbar sein, um einer Keimverschleppung entgegenzuwirken. Daher bestehen die meisten Instrumente aus Edelstahl. Entsprechende Sterilisationsgeräte sind erforderlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.