Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Medizinischer Hammer

  Medizinischer Hammer  (62 Angebote unter 28.159.333 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Medizinischer Hammer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Medizinischer Hammer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wera 100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor, # 2 x 27 mm, 05000010001 (17 Angebote) 
100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor - Wera Werk - 05000010001Anwendung: Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung Köpfe: Cellidor, hart Stiel: Esche
Wera
05000010001
ab € 10,05*
pro Stück
 
 Stück
Wera 100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor, # 1 x 22 mm, 05000005001 (14 Angebote) 
100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor - Wera Werk - 05000005001Anwendung: Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung Köpfe: Cellidor, hart Stiel: Esche
Wera
05000005001
ab € 8,98*
pro Stück
 
 Stück
Wera 100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor, # 4 x 35 mm, 05000020001 (12 Angebote) 
100 Schonhämmer mit Köpfen aus Cellidor - Wera Werk - 05000020001Anwendung: Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten mit hoher Beanspruchung Köpfe: Cellidor, hart Stiel: Esche
Wera
05000020001
ab € 14,21*
pro Stück
 
 Stück
Aesculap Hammer Kopf-Ø 25 mm 185 mm chirurgisches Instrument (2 Angebote) 
Hammer von Aesculap mit auswechselbaren Kunststoffbacken Kopf-Durchmesser 25 mm Kopf-Gewicht 135 g Länge185 mmDieser Hammer ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap.
Aesculap
FL036R
ab € 140,08*
pro Stück
 
 Stück
PICARD 0029810 Hammer Latthammer Braun, Satinierter Stahl (35 Angebote) 
Carpenters' Roofing Hammer Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl. Der Klassiker.
Picard
0029810
ab € 25,01*
pro Stück
 
 Stück
Aesculap
FL044R
ab € 91,55*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER 234GR. (1 Angebot) 
HAMMER 234GR.
Aesculap
FL039R
ab € 183,89*
pro Stück
 
 Stück
Aesculap
FL068R
ab € 179,65*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER 340GR.KOPF-D30MM 235MM (1 Angebot) 
HAMMER 340GR.KOPF-D30MM 235MM
Aesculap
FL045R
ab € 259,03*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER 600GR.KOPF-D27/13,5MM 235MM (1 Angebot) 
HAMMER 600GR.KOPF-D27/13,5MM 235MM
Aesculap
FL070S
ab € 373,61*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER 750GR.KOPF-D30/42MM 245MM (1 Angebot) 
HAMMER 750GR.KOPF-D30/42MM 245MM
Aesculap
FL059R
ab € 342,28*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER BERGMANN 490GR.KOPF-D30MM 235MM (1 Angebot) 
HAMMER BERGMANN 490GR.KOPF-D30MM 235MM
Aesculap
FL055R
ab € 190,54*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER BERGMANN 655GR.KOPF-D45MM 245MM (1 Angebot) 
HAMMER BERGMANN 655GR.KOPF-D45MM 245MM
Aesculap
FL060R
ab € 355,23*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER COTTLE 320GR.KOPF-D30MM 185MM (1 Angebot) 
HAMMER COTTLE 320GR.KOPF-D30MM 185MM
Aesculap
FL038R
ab € 179,95*
pro Stück
 
 Stück
HAMMER HEATH 1160GR.KOPF-D45MM 240MM (1 Angebot) 
HAMMER HEATH 1160GR.KOPF-D45MM 240MM
Aesculap
FL069R
ab € 338,14*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Medizinischer Hammer
^

Medizinscher Hammer als Reflexprüfer und Helfer in der Knochenchirurgie und im dentalen Bereich

Der medizinische Hammer wird vorrangig zur Prüfung der verschiedensten Reflexe eingesetzt. So werden mit dem Medizininstrument beispielsweise Muskel- und Sehnenreflexe durch einfaches leichtes Aufschlagen geprüft. Auch der Hautreflex kann getestet werden. Eingesetzt wird diese Prüfung in allgemeinen und neurologischen Untersuchungen. Der Reflex ist hierbei vom Patienten nicht beeinflussbar. Es gilt mit Hilfe der Reflexprüfung physiologisch vorhandene Reflexe zu prüfen und pathologische Reflexe aufzuspüren. Weiterführend kann durch den Aufschlag der Klopfschall geprüft werden. Weitere Einsatzbereiche sind die Knochenchirurgie und der zahnmedizinische Bereich.

Das Gewicht

Das Gewicht des medizinischen Hammers sollte auf die körperliche Entwicklung des Patienten abgestimmt sein. Zudem ist es anwendungsspezifisch zu wählen. Dies gilt vor allem in der Knochenchirurgie. Dicke Knochenflächen erfordern schwere Varianten als feine filigrane Knochen. Grundlegend ist wichtig, dass der medizinische Hammer nicht zu leicht ist.

Das Modell zur Reflexprüfung

Die Ausführungen sind sehr unterschiedlich, in den meisten Fällen ist der medizinische Hammer direkt nach seinem Erfinder benannt. Einige wesentliche Modelle in der Reflexprüfung sind:

Troemmer

Dieser Hammer ist nicht für Anfänger geeignet, da das Sehnentreffen durch die Kopfform schwierig ist. Es handelt sich um einen relativ großen und schweren Hammer mit einer hohen Kopflastigkeit. Der Hohlgiff unterstützt dies. Der Hammerkopf besitzt zwei unterschiedlich große Gummieinsätze.

Babinski

Der Schwerpunkt des Hammers liegt im Hammerkopf, trotzdem ist der Hammer ziemlich leicht. Der Kopf ist in zwei Positionen einstellbar. Vorteilhaft ist die Radformeinstellung, dadurch kann die Sehne so gut wie nicht verfehlt werden. Der Hammerkopf ist mit einem Gummiring umgeben.

Buck

Der Hammer ist sehr leicht und besitzt zwei unterschiedliche Gummieinsätze an den Hammerkopfenden. Dieser Hammer hat im Griff oft Pinsel oder Nadeln integriert. Damit lässt sich der Hautreflex prüfen.

Berliner

Besonders auffällig ist die Form. Sie erinnert an einen Tomahawk. Zudem verfügt der Hammer über einen sichelförmigen, einseitigen Gummieinsatz; es handelt sich um einen sehr häufig verwendeten und anwenderfreundlichen Hammer.

Dejerine

Hierbei handelt es sich um einen sehr einfach gehaltenen Hammer, der über zwei wuchtige Gummieinsätze am Hammerkopf verfügt.

Bergmann

Der Hammer besticht durch seine flachen runden Kopfformen und lässt einen flächigen Aufschlag zu.

Weiterführender Einsatz

Auch wenn ein Hauptanwendungsbereich die Reflexprüfung ist, kommen auch in anderen Bereichen medizinische Hammer zum Einsatz. In der Knochenchirurgie werden sie eingesetzt, um beim Richten zu unterstützen und mit Hilfe von Meißeln am Knochen zu arbeiten. Kleine und leichte medizinische Hammer kommen in der Zahnmedizin als Dentalinstrumente zum Einsatz. Im dentalen Bereich werden mit Ihnen Kronen eingeklopft. Im chirurgischen Bereich ist es besonders wichtig auf autoklavierbare Hammer aus dem hygienischen Material Chirurgiestahl zurück zu greifen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.