Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Messingblech

  Messingblech  (8 Angebote unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Messingblech“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Messingblech"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.9mm, CW508L/CZ108, Gelb (1 Angebot) 
Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 0.9mm Materialqualität = CW508L/CZ108 Dichte = 8.44g/cm³ Härte = 55 bis 180 HV Farbe = Gelb Wärmeleitfähigkeit = 116W/mK RS Pro ...
RS Pro
8411903
ab € 75,95*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.2mm, CW508L/CZ108, Gelb (1 Angebot) 
Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 1.2mm Materialqualität = CW508L/CZ108 Dichte = 8.44g/cm³ Härte = 55 bis 180 HV Farbe = Gelb Haftrücken = Nein RS PRO 7
RS Pro
8732487
ab € 111,51*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.45mm, CW508L/CZ108, Gelb (1 Angebot) 
Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 0.45mm Materialqualität = CW508L/CZ108 Dichte = 8.44g/cm³ Härte = 55 bis 180 HV Farbe = Gelb Haftrücken = Nein RS Pro Messingble...
RS Pro
8411906
ab € 117,54*
pro 3 Stück
 
 Paket
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.7mm, CW508L/CZ108, Gelb (1 Angebot) 
Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 0.7mm Materialqualität = CW508L/CZ108 Dichte = 8.44g/cm³ Härte = 55 bis 180 HV Farbe = Gelb Zugfestigkeit = 300 bis 550 MPa RS P...
RS Pro
8411893
ab € 65,65*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.6mm (1 Angebot) 
Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 1.6mm Farbe = Natur BS 2874/CZ121M (1986) BS EN 12164/CW614N. Stange, Stab und Platte, Messing. Die Messingschienen, Stäbe und B...
RS Pro
681918
ab € 560,22*
pro 4 Stück
 
 Paket
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.6mm (1 Angebot) 
Länge = 600mm Material = Messing Form = Fest Breite = 300mm Stärke = 1.6mm Farbe = Natur RS PRO V19
RS Pro
771077
ab € 191,44*
pro Stück
 
 Paket
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 1000 x 0,8 mm (1 Angebot) 
Glattblech, Material: Messing, Länge: 1000 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,80 mm
Alberts Deutschland
470654
ab € 37,89*
pro Stück
 
 Stück
Glattblech, Messing, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm (1 Angebot) 
Glattblech, Material: Messing, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Alberts Deutschland
470012
ab € 13,58*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Messingblech
^

Das Messingblech – ein Halbzeug aus der Walzwerkfertigung

Halbzeuge bestehen aus einem bestimmten Werkstoff und stellen Stufe eins oder zwei der Weiterverarbeitung dar. Neben der spanenden Bearbeitung um etwa Profile zu gewinnen, gibt es auch die Walzwerkfertigung. Messingbleche werden nach ihrem Durchmesser in Fein- und Grobbleche unterteilt. Aus Messingblechen kann man Münzen stanzen. Im Gegensatz zu Stahlblechen oder Edelstahlblechen gehört das Messingblech zu den Nichteisenmetallen.

Zur Bearbeitung

Messingbleche oder Messingplatten lassen sich relativ leicht biegen, stanzen, bohren oder feilen. In der manuellen Bearbeitung genügt neben dem Werkzeug häufig ein Schraubstock bzw. eine Schraubzwinge. Messing lässt sich sogar fräsen und gravieren, weshalb man Messingbleche auch als Schilder für Behörden, Arzt- und Anwaltspraxen findet oder als Klingelschilder an Hauseingängen und Briefkästen.

Die Formen von Messingblechen

Neben dem Durchmesser, der Länge und der Breite spielt auch die Oberfläche eine wichtige Rolle. Es gibt nicht nur Messingbleche mit glatter Oberfläche als Glattblech, sondern auch in den Varianten als Gitter-, bzw. Loch- oder Riffelblech. Am häufigsten findet man Platten oder Tafeln, die 20 mal 40 Zentimeter oder 20 mal 50 Zentimeter lang und breit sind.

Was Messing schaden kann

Messing wird angegriffen durch diverse Säuren (Essigsäure, Fettsäure, Fruchtsäure, Gerbsäure, Harnsäure, organische Säuren, Zitronensäure), aber auch Feuchtigkeit, weiches chlorhaltiges Wasser, welches zur Entzinkung führt, Ammoniak oder andere korrosive Stoffe, die Spannungskorrosion verursachen. Messing sollte wegen drohender Kontaktkorrosion nie mit Stahl oder Aluminium fest verbunden werden. Zudem ist Messing recht weich, weshalb Krafteinwirkungen zu Beschädigungen führen. Je nach drohenden schädlichen Auswirkungen sollte man sich vor der Anschaffung überlegen gegebenenfalls auf Kunststoffplatten auszuweichen.

Tipps und Tricks

Messing stellt sehr oft eine Legierung aus Kupfer, Zink, Blei und Zinn sowie manchmal weiterer Materialien dar. Messing ist nicht magnetisch. Bleibt ein Magnet haften, ist entweder kein reines Messing vorhanden oder ein anderer Stoff nur mit einer dünnen Messingschicht überzogen. Messing ist ein Metall, das im Laufe der Zeit anläuft, also eine Patina bildet. Zum Reinigen kleinerer Bleche gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man verwendet Zahnpasta und eine Zahnbürste oder eine selbstgemachte Messingpolitur aus 100 Gramm Wasser, 100 Milliliter Weinessig und 100 Gramm Mehl, alles glatt verrührt, und einen Schwamm.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.