| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Messkeil aus Leichtmetall, 0,5 - 27 mm (1 Angebot) Produktbeschreibung: mit Handgriff zum Messen von Neigungen und Unebenheiten in Verbindung mit Richtscheiten Produktdaten: Meßbereich: 0,5 - 27 mm - Millimetereinteilung |
|
ab € 35,06* pro Stück |
| |
Messkeil Ablesung 1 mm (2 Angebote) Zur Messung von Unebenheiten, Neigungen und Spalten Die Skalierung auf dem Messkeil ist dauerhaft geätzt und stets bequem ablesbar. Die Erstellung von Fotos bei Messungen zu Dokumentationszwecken i... |
|
ab € 8,92* pro Stück |
| |
Meßkeil (1 Angebot) Produktbeschreibung: ideal bei der Verlegung von Bodenbelägen es lassen sich in Verbindung mit einem Richtscheit Neigungen und Unebenheiten messen Messeinheit aus Aluminium Griff aus Holz Messberei... |
|
ab € 45,11* pro Stück |
| |
Messkeil Ablesung 0,1 mm (1 Angebot) Zur Messung von Unebenheiten, Neigungen und Spalten Die Skalierung auf dem Messkeil ist dauerhaft geätzt und stets bequem ablesbar. Die Erstellung von Fotos bei Messungen zu Dokumentationszwecken i... |
|
ab € 40,98* pro Stück |
| |
|
RABO® R .Bormann & Sohn 6147 |
ab € 86,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,23* pro Stück |
| |
Messkeil, Kunststoff, 0.5 - 11.0 mm (2 Angebote) Ausführung: Kunststoff Messbereich: 0.5 - 11.0 mm Ablesung: 0.1 mm Abmessung: 155 mm x 8 mm x 12 mm Flach In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar Nützliches Messmittel, speziell zur Ermit... |
|
ab € 57,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,1095* pro Stück |
| |
Messkeil, Stahl, 0.5 - 7.0 mm (2 Angebote) Ausführung: Stahl Messbereich: 0.5 - 7.0 mm Ablesung: 0.1 mm Abmessung: 124 mm x 8 mm x 8 mm Flach In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar Nützliches Messmittel, speziell zur Ermittlung v... |
|
ab € 54,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 55,04* pro Stück |
| |
|
RABO® R .Bormann & Sohn 6137 |
ab € 57,16* pro Stück |
| |
Messkeil, Stahl, 0.5 - 11.0 mm (2 Angebote) Ausführung: Stahl Messbereich: 0.5 - 11.0 mm Ablesung: 0.1 mm Abmessung: 153 mm x 8 mm x 12 mm Flach In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar Nützliches Messmittel, speziell zur Ermittlung... |
|
ab € 57,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 50,02* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Messkeil | | | Der Messkeil ermöglicht die manuelle Messung des Spaltmaßes
Der Messkeil ist ein Instrument der Vermessungstechnik für die Bestimmung von Spaltmaßen. Er kommt neben Instrumenten wie dem Entfernungsmesser, Prüfwinkel, Rolltacho oder Nivelliergeräten zum Einsatz. Der Keil dringt in den Spalt ein bis er dessen Breite ausfüllt. Mit einer Skala wird die Breite exakt bestimmt. Je nach Anforderung kann zwischen Materialien wie Stahl oder Kunststoff gewählt werden. Die Messbereiche sind eng gefasst, daher sollten die ungefähren Maße der Spalte bereits bekannt sein.
Der Messkeil im professionellen Einsatz
Im professionellen Einsatz wird von einem Messkeil eine hohe Genauigkeit, lange Lebensdauer und Belastbarkeit abverlangt. Die Messskala sollte gut ablesbar sein und exakte Werte anzeigen. Die Handhabung des Messkeils wird durch ergonomische Griffmulden erleichtert.
Der Messbereich
Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl ist der Messbereich des Keils. Jeder Messkeil ist mit einem individuellen Messbereich ausgestattet. Dabei reicht dieser von einem minimalen bis zu einem maximalen Wert. Die Messbereiche finden sich innerhalb einer Spanne von 0,5 mm bis 20 mm. Für schwankende Messaufgaben empfiehlt sich die Auswahl mehrere Messkeile, die die gesamte Spannweite ausfüllen können.
Das Material
Die meisten Messgeräte für Spaltmaße sind aus Stahl gefertigt. Das Material gewährleistet eine lange Lebensdauer, da es recht unempfindlich ist. Mit weniger Eigengewicht kommen Messkeile aus Aluminium oder Kunststoffen zurecht. Sie sind jedoch meist weniger robust als Stahlmesskeile. Die Kunststoff-Instrumente erzeugen regelhaft keine Kratzspuren auf der Oberfläche der zu messenden Bauteile. In einigen Bereichen, wie in der chemischen Industrie, werden spezielle Anforderungen an das Messgerät gestellt. Vor der Wahl des Materials sollten eventuelle Vorgaben geprüft werden.
Das Funktionsprinzip des Messkeils
Der Messkeil ist ein spezielles Instrument zur Vermessung von Spalten. Für diese Messung wird eine ausreichende Spalttiefe vorausgesetzt, die den Messkeil weit genug aufnehmen kann. Der Messkeil wird in den Spalt geschoben, bis er dessen Breite komplett ausfüllt. An diesem Punkt erfolgt die Ablesung der Messskala. Der erreichte Wert entspricht dem Spaltmaß.
Praktische Vermessungsaufgaben und Grenzen
Der Messkeil ist ein universelles Messinstrument. In der Vermessungstechnik ist es ein altbewährtes Gerät zur Bestimmung der Breite jeglicher Spalten. Insbesondere wird er in der Karosseriefertigung eingesetzt. Das Anwendungsgebiet ist breit gestreut und der Messkeil in vielen Werkzeugkoffern zu finden.
|
|