Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: baumer meterzähler, runpotec meterzähler
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Meterzähler

  Meterzähler  (6 Angebote unter 28.219.094 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Meterzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Meterzähler"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9m; SX-MR291 (1 Angebot) 
Hersteller: Baumer IVO Montage: Schrauben Betriebstemperatur: -10...60°C Gehäuseabmessungen: 69x48x26mm Zählgröße: Meter Zähler-Typ: mechanisch Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige Gehäuse...
Baumer
M310.010A06C
ab € 124,42*
pro Stück
 
 Stück
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9m; SX-MR291 (1 Angebot) 
Hersteller: Baumer IVO Montage: Schrauben Betriebstemperatur: -10...60°C Gehäuseabmessungen: 69x48x26mm Zählgröße: Meter Zähler-Typ: mechanisch Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige Gehäuse...
Baumer
M310.010A06D
ab € 126,48*
pro Stück
 
 Stück
Meterzähler für Haspel 1000 mm 20462 (5 Angebote) 
Meterzähler für Haspel 1000 mm 20462
Runpotec
20462
ab € 95,25*
pro Stück
 
 Stück
Meterzähler für Haspel 730 mm 20461 (4 Angebote) 
Meterzähler für Haspel 730 mm 20461
Runpotec
20461
ab € 90,34*
pro Stück
 
 Stück
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9min (1 Angebot) 
Hersteller: Baumer IVO Montage: Schrauben;Scharnier Betriebstemperatur: -10...60°C Gehäuseabmessungen: 106x64x42,5mm Zählgröße: Meter Zähler-Typ: mechanisch Verwendeten Displays-Art: Mechanische An...
Baumer
M410.010A03C
ab € 197,77*
pro Stück
 
 Stück
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9min (1 Angebot) 
Hersteller: Baumer IVO Montage: Schrauben;Scharnier Betriebstemperatur: -10...60°C Gehäuseabmessungen: 106x64x42,5mm Zählgröße: Meter Zähler-Typ: mechanisch Verwendeten Displays-Art: Mechanische An...
Baumer
M410.010B03D
ab € 192,30*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Meterzähler
^

Der Meterzähler - Die Messräder sind vom Messgut abhängig

Der Meterzähler ist als Zähler in der Genauigkeit seiner Angaben von dem Messrad abhängig, weshalb die Messräder je nach Messgut erheblich voneinander abweichen können. Für Glasfasergewebe oder Tapeten sind leicht gezackte Ränder von Vorteil.

Die Ausführungen

Den Meterzähler ist auch mit Druckwerk in den Ausführungen addierend und subtrahierend erhältlich. Die Drehnullstellung kann mittels Hebel, Schlüssel oder Steckschlüssel eingestellt werden. Ein Abdruck des Zählerstandes auf eine Karte oder ein Etikett erlaubt es die Fortschritte mittels Stichpunktkontrollen zu überwachen.

Die Messräder

Die Messräder werden mit der passenden Bohrung und Oberfläche vielfach oft wie folgt genutzt:
  • eine Lauffläche aus Aluminium mit Kreuzrändel eignet sich für Pappe, Holz, Textilien, Gummi und weichen Kunststoff;
  • eine glatte Lauffläche aus Polyurethan (PU) wird für gefettete Metalle, Stahlprofile, lackierte Oberflächen, Kunststoffe, Papiere, Pappe, Draht, Holz, Leder und Textilien genutzt;
  • die genoppte Variante aus Polyurethan (PU) ist hervorragend für Papier, Pappe, Holz, Kunststoffe, Vlies, Kabelmessungen, Teppich und grobe Textilien geeignet;
  • die geriffelte PU-Variante wird für ungefettete Metalle, lackierte Oberflächen, Kunststoffe, Papier, Pappe, Holz, Textilien und insbesondere Glas und Bodenbeläge geeignet.

Fachbegriffe

Manche Meterzähler verfügen laut Hersteller über eine PTB-Zulassung. Alle Messgeräte, die nach dem Eichgesetz für pflichtige Messungen verwendet werden, müssen geeicht sein. Hier geht man meist von einer Bauartzulassung - statt einer Zulassung für jedes einzelne Gerät -  aus, die von der PTB erteilt wird.

Der Messbereich

Der Messbereich ergibt sich durch die Anzahl der Stellen in der Anzeige. Die Ziffernhöhe lässt einen Rückschluss darauf zu, aus welchem Abstand man die Anzeige erkennen kann. Es werden zum Teil nicht nur ganze Meter, sondern auch Zentimeter in den Nachkomma-Stellen angezeigt. Die Rückstellung auf null muss nicht mechanisch, sondern kann auch elektrisch erfolgen. Die Rückstellfrequenz beträgt bspw. einmal alle zwei Sekunden maximal. Die Zählfrequenz kann 10 Herzt oder höher betragen.

Die Stromversorgung

Von der Stromversorgung her kann man meistens zwischen Geräten wählen, die ab 12-Volt- bzw. 24-Volt-DC bis 230-Volt-AC nutzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.