Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Mobile Presenter

  Mobile Presenter  (7 Angebote unter 28.031.074 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mobile Presenter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mobile Presenter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Planhalter Tisch (14 Angebote) 
Planhalter Tisch. Verwendung für Tischstärke: 60. Typbezeichnung der Stativform: Rohr. Ausführung des Fußes: Klemmfuß. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 1 Stück. Art der Papi...
Maul
6255084
ab € 88,47*
pro Stück
 
 Stück
Planhalter Wand (14 Angebote) 
Planhalter Wand. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 2 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 6 Stück. Zum Anschrauben an die Wand. Ho...
Maul
6253084
ab € 64,97*
pro Stück
 
 Stück
Planhalter Mobil (16 Angebote) 
Planhalter Mobil. Typbezeichnung der Stativform: Rohr. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 3 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 3 ...
Maul
6256084
ab € 213,81*
pro Blatt
 
 Stück
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 105?x?297?mm, transparent (13 Angebote) 
Repräsentativer Tischaufsteller mit elegantem Aluminiumfuß. Verwendbar als Namensschild oder zur Produktkennzeichnung. • Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium...
Durable
820319
ab € 17,18*
pro Stück
 
 Stück
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 52?x?100?mm, transparent (7 Angebote) 
Repräsentativer Tischaufsteller mit elegantem Aluminiumfuß. Verwendbar als Namensschild oder zur Produktkennzeichnung. • Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium...
Durable
820019
ab € 5,768*
pro Stück
 
 Packung
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61?x?150?mm, transparent (9 Angebote) 
Repräsentativer Tischaufsteller mit elegantem Aluminiumfuß. Verwendbar als Namensschild oder zur Produktkennzeichnung. • Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium...
Durable
820119
ab € 10,96*
pro 2 Stück
 
 Stück
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 61?x?210?mm, transparent (10 Angebote) 
Repräsentativer Tischaufsteller mit elegantem Aluminiumfuß. Verwendbar als Namensschild oder zur Produktkennzeichnung. • Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium...
Durable
820219
ab € 11,16*
pro 2 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Mobile Presenter
^

Mobile Presenter für eine platzsparende und funktionale Präsentation - immer und überall

Mobile Presenter eignen sich hervorragend, um Ihre Präsentation oder Ihren Vortrag mit vorgefertigten Flipcharts, Plakaten oder technischen Zeichnungen anzureichern. Ob in Schulen und Universitäten, in Konferenzräumen, Zeichenbüros oder auf Messen, durch ihren geringen Platzbedarf und den funktionalen Aufbau können Sie schnell und einfach transportiert und eingesetzt werden.

Der Aufbau der mobile Presenter

Grundlegend sollten Sie auf einen stabilen Standfuß in ausreichender Größe, der mit Rollen für die leichtere Positionierung versehen ist, achten. Hinzu kommt ein Stativauszug, der eine individuelle Höhenanpassung ermöglicht und mehrere Schwenkarme, die Platz für die Präsentationsmedien bieten. Durch den minimalen Materialeinsatz bei hoher Funktionalität sind die mobilen Presenter nicht nur leicht, sondern auch platzsparend zu verstauen. Wählen können Sie bei den platzsparenden Medienhaltern zwischen Stand-, Wand- und Tischpresentern. Während die Standpresenter eine hohe Flexibilität bieten, sind Wandpresenter meist an festen Punkten installiert, nehmen aber deutlich weniger Platz in Anspruch als Flipcharts und Planwände. Tischpresenter sind die kleinen Alternativen, wenn es um eine Präsentation im kleinen Rahmen mit geringer Teilnehmerzahl geht.

Präsentieren leicht gemacht

Landkarten, Zeichnungen und Pläne sowie Flipcharts lassen sich einfach an den Schwenkarmen befestigen. Eine besonders einfache und unkomplizierte Variante stellen hier Modelle mit Magnetclip dar. Die einzelnen Schwenkarme können bestückt werden und je nach Bedarf in den Vorder- oder Hintergrund gerückt werden. 

Armanzahl und Schwenkbereich

Je nach Anzahl der eingesetzten Schwenkarme wird bestimmt, wie viele Medien präsentiert werden können, ohne einen Behangwechsel durchführen zu müssen. Günstig sind zudem beidseitig behängbare Schwenkarme, dies verdoppelt die Aufnahmekapazität des Presenters und sorgt so auch bei hohem Visualisierungsbedarf für ausreichend Spielraum. Für die dauerhafte Präsentation reichen Modelle mit einem Schwenkarm aus, dies kann beim Aufhängen von Landkarten oder beim Planaushang der Fall sein. Für umfassendere Bedürfnisse sollten Sie auf ein Modell mit mehr Schwenkarmen zurückgreifen, besonders auf die Aufrüstbarkeit mit Zusatzarmen sollte beim Kauf des Grundmodells geachtet werden, um den Bedarf später noch anpassen zu können. Der Schwenkbereich sollte für jeden einzelnen Arm bei 180° liegen. So können sowohl Vorder- als auch Rückseite der Arme, ohne Umstellen des Presenters präsentiert werden.

Präsentationsmedienformat

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Längenverstellbarkeit der einzelnen Arme. Die maximale Auszugslänge der Schwenkarme bestimmt, welche Papierbreite befestigt werden kann und legt somit das Präsentationsmedienformat fest. Die Höheneinstellbarkeit der Arme und des Stativauszuges beziffert zudem das Papierformat in die entgegengesetzte Richtung.

Mobiler Einsatz am Ort Ihrer Wahl

Die Standmodelle bestechen durch Rollen, die einen leichten Transport von A nach B ermöglichen. Achten Sie darauf dass diese feststellbar sind. Zusammengeklappt, kann der Presenter einfach und schnell auch bei Vorträgen an unterschiedlichen Orten mitgeführt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.