Übersicht | "Modulplatte"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 12,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,70* pro Stück |
| |
Endplattensatz für Modulplatten (1 Angebot) Endplattensätze für Modulplatten Typ 84.465. Beinhaltet: Befestigungsmuttern und 2 Gewindestangen für max. 6 Modulplatten. Technische Merkmale (Typ, Rückstellung, Betätigung): 84.465, Endplattensatz |
|
ab € 60,48* pro Stück |
| |
Modulplatte (7 Angebote) Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 3 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben |
|
ab € 53,02* pro Stück |
| |
Modulplatte für 5/2-Wegeventile (1 Angebot) Modulplatten für 5/2-Wegeventile Typ 84.463. Anreihbar, mit Sammelkanälen für die 1-, 3- und 5-Anschlüsse für die zentrale Luftversorgung/Entlüftung mehrerer Einzelventile. Technische Merkmale (Typ... |
|
ab € 33,29* pro Stück |
| |
Modulplatte (7 Angebote) Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 4 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben |
|
ab € 55,67* pro Stück |
| |
Modulplatte 1 Loch, f.BG4, 3p. NZM4-XKM1 (10 Angebote) Modulplatte 1 Loch, f.BG4, 3p. NZM4-XKM1Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gest... |
|
ab € 37,86* pro Stück |
| |
SANIT INEO RIM - Modulplatte für Armaturen (3 Angebote) SANIT INEO RIM - Modulplatte für Armaturen .zur Montage auf Fliesensockel, im Nass- und Trockenbau, zur Aufnahme von 3-4 Loch Wannenrandarmaturen mit einem Schaftdurchmesser von max. 54 mm, beflies... |
SANIT Sanitärtechnik Eisenberg 17.290.00..0000 |
ab € 170,63* pro Stück |
| |
|
SITECO Beleuchtungstechnik 59TL9MPN |
ab € 9,33* pro Stück |
| |
Modulplatte grau 25033 (8 Angebote) Modulplatte grau 250331 Modulplatte AMAXX, Farbe elektrograu, bestueckt mit: 2 Datendosen Cepex (Bestell-Nr.4342G) fuer je 2 E-DAT Winkel-Kupplungen 8(8) 90°, RJ45 (zum patchen) sowie OpDAT modul L... |
MENNEKES Elektrotechnik 25033 |
ab € 169,32* pro Stück |
| |
EATON NZM4-4-XKM1 Modulplatte 1 Loch 4p 266815 (9 Angebote) Optionales Zubehor zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmoglichkeiten fur den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch mo... |
|
ab € 50,13* pro Stück |
| |
Modulplatte 2Loch, 4p, 1250A NZM4-4-XKM2S-1250 (9 Angebote) Modulplatte 2Loch, 4p, 1250A NZM4-4-XKM2S-1250Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montag... |
|
ab € 97,31* pro Stück |
| |
Modulplatte AMAXX 25045 (9 Angebote) Modulplatte AMAXX 250451 Modulplatte AMAXX, Farbe elektrograu, bestueckt mit: 1 Datendose Cepex (Bestell-Nr.4342G) fuer 2 E-DAT Module RJ45 (Fabrikat BTR), mit Erhoehungsrahmen Lieferumfang: ohne D... |
MENNEKES Elektrotechnik 25045 |
ab € 124,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,84* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Modulplatte | | | Die Modulplatte ist für viele Aufgaben bei Elektromontagen bestens geeignet
Modulplatten werden als Schaltschranksysteme bei unterschiedlichsten Anforderungen im Bereich der Elektrotechnik genutzt und sind daher in verschiedensten Ausführungen erhältlich:
Modulplatten als Baugruppenträger
Modulplatten, die als Baugruppenträger verwendet werden sollen, sind meist entweder aus Kunststoff oder -für den Einsatz unter widrigeren Bedingungen -auch aus Metall (Stahlblech oder Aluminium) gefertigt. Sie können, sofern dort Normteile verbaut werden sollen, bereits mit entsprechenden Aussparungen für die zu verbauenden Komponenten und mit Bohrungen für die Verschraubungen versehen sein. Auch für die Schaltschrankverdrahtung, bei der die Modulplatten gleichzeitig zusätzlich als Blenden fungieren, sind zur festen Verschraubung im Schrank bereits Bohrungen vorhanden. Die Modulplatten sind hierbei stets vorbehandelt, also in RAL-Farben fertig lackiert oder pulverbeschichtet und somit elektrisch nicht leitend.
Modulpatten zur Leuchtenmontage
Für die Montage von Leuchten an Raumdecken werden spezielle Modulplatten genutzt, die den elektrischen Anforderungen entsprechen. Sie sind in aller Regel aus Kunststoff gefertigt, der die nötige Verwindungssteifigkeit und Hitzebeständigkeit bei Dauerbetrieb der Leuchten gewährleistet. Für die Leuchte ist eine entsprechende Aussparung vorgesehen, und die Modulplatte ist in quadratischer oder rechteckiger Form in den Standardmaßen gefertigt, wie sie für Module an abgehängten Raumdecken genutzt werden. Somit können die Modulplatten auch bei einem Wechsel des Leuchtensystems schnell und ohne Aufwand ausgetauscht werden.
Abdeckplatten
Als weitere Verwendungsmöglichkeit von Modulplatten sind Abdeckungen vor allem an elektrischen Anlagen zu nennen. Diese eignen sich sowohl für Schaltkästen und Schaltschränke als auch für die Abdeckung von Unterputz- oder Aufputzdosen. Die Modulplatten werden dabei entweder mithilfe von Schnapplaschen oder durch zwei Schrauben auf den Schaltkasten oder die Dose aufgesetzt und fest verbunden. Sie können auch eine Gummidichtung an der Innenseite aufweisen, falls sie für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen sind. Als Material für diese Modulplatten kommen sowohl Metall (beschichteter Stahl oder Aluminium) als auch Kunststoff zum Einsatz. Die Modulplatten sind daher ebenfalls elektrisch nicht leitend und erfüllen somit im Gesamtsystem alle für Sicherheitsprüfungen und Zertifizierungen relevanten Anforderungen.
|
|