Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: novus monitorbrücke
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Monitorbrücke

  Monitorbrücke  (5 Angebote unter 28.031.048 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Monitorbrücke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Monitorbrücke"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
NOVUS Control Center Mehrplatzset zur Anbindung von 4 Monitoren (6 Angebote) 
NOVUS Control Center Mehrplatzset. Bestehend aus 2 x TSS Säule 445 mit Systemzwinge I, 1 x SlatWall-Element 120, 2 x TSS Faltarm III, 2 x SlatWall Tragschlitten. Größe SlatWall über dem Tisch 1200 ...
Novus
220+0130+000
ab € 576,97*
pro Stück
 
 Stück
Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB100, Silber (10 Angebote) 
Die Neomounts Toolbar, Modell FPMA-DTB100, ist eine 130 cm breite Tischhalterung für (maximal) 3 Flachbildschirme bis 24" (61 cm). Die Toolbar ermöglicht das Verschieben von Flachbildschirme von li...
Neomounts
FPMA-DTB100
ab € 177,64*
pro Stück
 
 Stück
Neomounts Monitor Toolbar FPMA-DTB200, Silber (11 Angebote) 
Die Neomounts Toolbar, Modell FPMA-DTB200, ist eine 130 cm breite Tischhalterung für (maximal) 6 Flachbildschirme bis 24" (61 cm). Die Toolbar ermöglicht das Verschieben von Flachbildschirme von li...
Neomounts
FPMA-DTB200
ab € 293,32*
pro Stück
 
 Stück
Neomounts Monitorhalterung für Toolbar FPMA-DTBW100, Grau (10 Angebote) 
Die Neomounts Monitor-Halterung, Modell FPMA-DTBW100, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Halterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl in Kombination mit Neom...
Neomounts
FPMA-DTBW100
ab € 26,79*
pro Stück
 
 Stück
Neomounts Toolbar-Monitorhalterung FPMA-DTBW200, Grau (14 Angebote) 
Die Neomounts Monnitor-Halterung, Modell FPMA-DTBW200, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Halterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl in Kombination mit Neo...
Neomounts
FPMA-DTBW200
ab € 36,92*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Monitorbrücke
^

Für Präsentationen unentbehrlich: Monitorbrücken

Bei Messen, Präsentationen oder auch für Infotafeln sind Monitorbrücken unentbehrlich. Sie können mehrere gleichartige Monitore aufnehmen, die entweder zu einer großen Videowand zusammengeschaltet werden oder als Einzeldisplays unterschiedliche Informationen bieten können.

Die Ausführungen der Monitorbrücken

Alle Monitorbrücken sind aus massiven Stahlrohren gefertigt und pulverbeschichtet. Dadurch ist eine hohe Schlagfestigkeit gegeben, die die Monitorbrücken auch bei häufigem Auf- und Abbau beispielsweise bei Messen oder Präsentationsveranstaltungen wie Roadshows nicht unansehnlich werden lässt. Auch die Displayhalterungen sind aus Stahl gefertigt und mit soliden Schraubgewinden für die Befestigung der Monitore versehen.

Standbrücken

Monitorbrücken sind entweder als Standbrücke erhältlich oder als Halterung für die Wandmontage. Die Standhalterungen werden in aller Regel an einem Tisch angebracht und können an einer horizontalen Brücke drei Monitore aufnehmen. An größeren Standbrücken besteht dagegen die Möglichkeit, horizontal in zwei Reihen insgesamt sechs Monitore anzubringen.
Die Flachbildschirme werden durch spezielle, stabile Halterungen fest mit den Monitorbrücken verschraubt. Da die Displayhalterungen in allen Fällen Bohrungen nach den VESA75- oder VESA100-Standards aufweisen, ist eine problemlose Montage möglich. Die einzelnen Displays lassen sich an der Monitorbrücke individuell justieren, so dass sie auch in unterschiedliche Richtungen weisen können. Durch integrierte Kabelkanäle können die elektrischen Zuleitungen sicher und unauffällig verlegt werden.

Monitorbrücken für die Wandmontage

Für die Wandmontage sind Monitorbrücken erhältlich, die bis zu drei Flachdisplays aufnehmen. Die Displays werden ebenfalls mittels spezieller Monitorwandhalterung fest verschraubt und sind individuell justierbar. In aller Regel können die Monitorbrücken für die Wandmontage mit einem Gesamtgewicht bis zu 30 Kilogramm belastet werden. Für eine einfache Montage sorgen auch hierbei nach den entsprechenden VESA-Normen angebrachte Bohrungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.