Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Montagekleber

  Montagekleber  (262 Angebote unter 28.031.320 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Montagekleber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Montagekleber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Teroson MS 939 Elastischer Klebstoff 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff für Montageverklebungen, Inhalt: 290 ml, schwarz (7 Angebote) 
Teroson MS 939 Montagekleber Polymer Kleb- und Dichtstoff für flexible Montageanwendungen 1K Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 939 ist spritzbar un...
Henkel
2436358
ab € 9,88*
pro Stück
 
 Stück
Klebstoff (Baumaterial, nicht klassifiziert) @Pattex Montagekleber Power (24 Angebote) 
Klebstoff (Baumaterial, nicht klassifiziert) @Pattex Montageklepstoff Power PXP25 Starke Klebkraft. Für saugende Materialien und Untergründe, wie Holz, Putz, Keramik, Beton, Stein, Spanplatten und ...
Henkel
PXP37
ab € 3,73*
pro Stück
 
 Stück
UHU POLY MAX Montagekleber POWER Kartusche mit 300g, transparent (24 Angebote) 
UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN MS-Polymer. High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle. Für innen und außen, korrigierbar, permanent elastisch, schrumpft ...
UHU
47855
ab € 6,89*
pro Stück
 
 Stück
Pattex Kleben statt Bohren Kristallklar Montagekleber PKBC2 290g (6 Angebote) 
Wann immer im Haus oder in der Wohnung etwas befestigt werden muss, ist Pattex Kleben statt Bohren Montagekleber in vielen Fällen die ideale Lösung. Pattex Kleben statt Bohren Kristallklar ist idea...
Henkel
PKBC2
ab € 8,03*
pro 290 Gramm
 
 Stück
Allcon 10 Konstruktionsklebstoff 310 ml+ Baukleber + Gratis Handschuhe (21 Angebote) 
   Der Konstruktionsklebstoff Allcon 10 von Beko entspricht DIN EN 204 D4 und ist für die Verbindung von nahezu allen Materialien (darunter Holz, Metalle, Stein, Beton, Keramik, Acryl uvm.) geeigne...
Beko
260100310
ab € 10,17*
pro Stück
 
 Stück
Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec hellgrau 310ml (1 Angebot) 
Tec7 Kleb- & Dichtmasse A-Tec hellgrau 310ml Tec7 Kleb- und Dichtmasse dient zum Verkleben von jedem Material mit jedem Material, dient zum Abdichten von Fugen und Nähten und ist der geeignete Sani...
TEC7
535506217
ab € 10,96*
pro 310 Milliliter
 
 Kartusche
Easy-Mix RK-7000 | langsamhärtender Acrylat-Strukturklebstoff | 50 ml | cremeweiß, milchig (7 Angebote) 
WEICON RK-7000 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. Er eignet sich besonders für strukturelle Verkl...
Weicon
10565050
ab € 17,92*
pro 50 Milliliter
 
 Stück
Pattex Metall Montagekleber Herstellerfarbe Transparent PTRTR 1St. (1 Angebot) 
Zum Kleben, Montieren, Füllen und Dichten von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien. Features: Ideal für Metall Verklebungen EMICODE EC2 - emmisionsarm Schall- und schwingungsdämpfende Mont...
Henkel
PTRTR
ab € 10,16*
pro Stück
 
 Stück
High Tack AC 310 weiß (13 Angebote) 
Der fischer High Tack AC eignet sich perfekt für sehr haftstarke und dauerhafte Verbindungen von unterschiedlichen Baustoffen, einschließlich Naturstein und geschäumtem Polystyrol im Innenbereich. ...
fischer
053128
ab € 2,64*
pro Stück
 
 Stück
Soudal Montagekleber Fix All Crystal, transparent, 290 ml (11 Angebote) 
Fix ALL Crystal ist die perfekte Lösung für 100% transparente und flexible Verklebungen sowie Verfugungen für alle Baumaterialien und auf allen üblichen Untergründen.Anwendung: Perfekt zum 100% tra...
Soudal
111104
ab € 7,94*
pro 290 Milliliter
 
 Stück
2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST 300 53g gelblich Doppelkart.UHU (17 Angebote) 
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhängig · bei Ra...
UHU
45735
ab € 14,89*
pro Stück
 
 Stück
UHU PLUS SOFORTFEST, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber, ohne Lösungsmittel, 35 g (28 Angebote) 
UHU PLUS SOFORTFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 2 min. Trocknungszeit: 5 min. Zugscherfestigkeit: 800 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist ...
UHU
45705
ab € 7,30*
pro Stück
 
 Stück
UHU POLY MAX EXPRESS GLASKLAR, Montagekleb- und Dichtstoff, 300 g Katusche (1 Angebot) 
UHU POLY MAX GLASKLAR, Montagekleb- und Dichtstoff (Kartusche 300g) UHU Poly Max glasklar express ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Pol...
UHU
POLYMAX GLASKLAR EXP.KART.300G
ab € 10,33*
pro Stück
 
 Stück
Marabu
4007751000767
ab € 11,64*
pro 500 Gramm
 
 Stück
Marabu Fixogum Tube 50g 29010010000 (11 Angebote) 
Marabu-Fixogum Rubber Cement. Der elastische Montagekleber für den grafischen Bereich. Marabu-Fixogum ist geeignet zum Verkleben von Papier, Pappe, Karton, Folien und ähnlichen Materialien. Miteina...
Marabu
29010010000
ab € 3,46*
pro 50 Gramm
 
 Tube
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Montagekleber
^

Montagekleber sind Hochleistungsklebstoffe mit vielen Einsatzmöglichkeiten

Montagekleber sind Klebstoffe mit extrem hoher Adhäsion, dies ist der Fachausdruck für die Klebefestigkeit am Werkstück. Unter Kohäsion versteht man die Festigkeit des Klebstoffes selbst, die bei Montageklebern ebenfalls sehr hoch ist.

Stabile Verbindung

Das Anwendungsspektrum von Montageklebern ist aufgrund ihrer Formelvielfalt groß. Sie sind in der Lage, extrem stabile Verbindungen zwischen den meisten im Bau verwendeten Materialien herzustellen. Da ihre Tragfähigkeit 100 kg und mehr pro qm betragen kann, lassen sich auch schwere Teile mit Montagekleber dauerhaft verkleben. Arbeitsprozesse wie zum Beispiel Schrauben, Dübeln oder Nageln werden heutzutage teilweise sogar durch Verklebungen ersetzt.
In vielen Fällen sind Konstruktionen mit Montagekleber vorteilhaft, da die meisten Produkte aufgrund ihrer hohen Viskosität Fügetoleranzen bis 3 cm ausgleichen können und somit materialbedingte Spannungen reduzieren.
Die spezifischen Anwendungsgebiete unterscheiden sich von Produkt zu Produkt, sie können den Angaben der Hersteller entnommen werden.

1-Komponenten und 2-Komponenten-Montagekleber

Grundsätzlich wird zwischen 1-Komponenten- und 2-Komponenten-Montageklebern unterschieden. Erstere härten durch Reaktion mit Feuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit) oder physikalisch durch Trocknung aus. Bei Letzteren müssen vor der Anwendung Klebstoff und Härter miteinander gemischt werden.
Weitere Unterschiede bestehen in der chemischen Zusammensetzung. Die wichtigsten Produktgruppen werden im Folgenden vorgestellt.

Montagekleber auf der Basis von Epoxidharz

Klebstoffe aus Epoxidharz sind immer 2-Komponenten-Klebstoffe. Montagekleber aus dieser Produktgruppe weisen die höchste Adhäsion und Kohäsion auf, besonders beim Verkleben von Metallen. Sie werden für großflächige Verklebungen gerne verwendet, aber auch im Fahrzeug- und Flugzeugbau. Die Aushärtung wird durch eine warme Umgebungstemperatur beschleunigt.

Polyurethan Klebstoffe

Polyurethan- oder PUR-Montagekleber sind sowohl als 1-Komponenten- als auch als 2-Komponenten-Klebstoff erhältlich. Die 1-Komponenten-Produkte werden jedoch wesentlich häufiger verwendet. Da Polyurethan auch über dichtende Eigenschaften verfügt, können viele der angebotenen Produkte auch zum Abdichten von nicht-saugenden Materialien verwendet werden.

Montagekleber auf der Basis einer Acrylat-Dispersion

Montagekleber auf der Basis einer Acrylat-Dispersion sind wasserbasierende, lösungsmittelfreie Klebstoffe. Sie härten physikalisch durch Trocknen aus. Sie eignen sich besonders gut zum Verkleben von Holz, Fliesen, Fensterbänken und Ähnlichem auf Beton, Putz, Ziegel, Mörtel oder Holz. Auf Untergründen, die Teer oder Bitumen enthalten, sowie auf Gips haften sie weniger gut. Auch für unbehandelte Metalle sind sie nicht geeignet, da sie die Korrosionsanfälligkeit von Metallen erhöhen.

Montagekleber aus Naturkautschuk

Auch auf der Basis von Naturkautschuk werden Klebstoffe angeboten, die als Montagekleber bezeichnet werden. Diese sind mit den Montageklebern der anderen Produktgruppen jedoch nicht vergleichbar. Sie können nicht auf dem Bau oder für das Verkleben schwerer Teile verwendet werden. Sie werden vorwiegend im Modellbau eingesetzt. Pappe, Papier, Folien und Karton lassen sich mit diesen Klebstoffen sehr gut verkleben. Der Vorteil dieser Produkte liegt darin, dass sich Teile bei einseitiger Bestreichung wieder voneinander lösen lassen. Kleber auf der Basis von Naturkautschuk sind ungiftig und umweltfreundlich.

Die Verarbeitungszeit

Die angebotenen Produkte unterscheiden sich wesentlich bei der Verarbeitungszeit, die von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde reichen kann. Produkte mit einer niedrigen Verarbeitungszeit sind ideal, um Verklebungen an vertikalen Flächen zu verwirklichen, beispielsweise beim Anbringen einer Platte auf einer Wand. Klebstoffe mit einer vergleichsweise hohen Verarbeitungszeit werden bevorzugt, wenn es sich um horizontal angebrachte Verklebungen handelt und es zudem wichtig ist, dass die Möglichkeit einer Korrektur gegeben ist. Beispiele hierfür sind das Verkleben von Fliesen oder Laminat.

Die Vorbereitung der Klebeflächen

Für ein optimales Ergebnis ist es notwendig, die Klebeflächen gründlich zu reinigen. Sie sollten frei von Schmutz und Fett sein. Metall kann beispielsweise mit Aceton gründlich entfettet werden. Die vom Hersteller angegebene Adhäsion bezieht sich immer auf optimal vorbereitete Materialien.
Bei Kunststoffen und Silikon kann es nötig sein, die Oberflächen mit einem Primer zu behandeln, um eine Ionisierung der Oberfläche zu erreichen. Dies ist jedoch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Hinweise für die Eignung des Montageklebers für einzelne Materialien und eventuelle Vorbereitungsmaßnamen müssen den Herstellerangaben entnommen werden.

Allgemeine Hinweise

Montagekleber enthalten meistens gesundheitsgefährdende Stoffe. Bei der Verarbeitung sind die Sicherheitshinweise des Herstellers sowie empfohlene Schutzmaßnahmen (Schutzmaske, Lüftung etc.) einzuhalten. Entleerte Verpackungen und Bauteile, die Montagekleber enthalten, gehören zum Sondermüll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.