Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: haromac mosaikzange, mosaikzange hufa
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mosaikzange

  Mosaikzange  (8 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mosaikzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mosaikzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mosaikzange HM-Schneide, 190mm (1 Angebot) 
Mosaikzange HM-Schneide 190mm mit HM-Rädchen Werkzeugstahl C45 geschmiedet und vergütet schwarz lackiert
HAROMAC Werkzeugfabrik
04902190
ab € 8,09*
pro Stück
 
 Stück
Mosaikzange (1 Angebot) 
Die RUBI Glasmosaikzange ist perfekt zum Schneiden von Stücke von Fliesen und andere Arten von Glas Mosaik, sowie für das Schneiden von kleinen Tesseras auf künstlerischen Mosaiken. Produktbeschrei...
Rubi
71970
ab € 31,83*
pro Stück
 
 Stück
Kröselzange für Mosaik, 20 cm, SB-Karte 1 Stück (1 Angebot) 
Vorzugsweise für deine Kunstwerke aus Glas- und Keramik, bzw. Terracotta- Mosaik ist diese Zange geeignet. Diente sie früher zum Säubern und Korrigieren von Kanten bei Glasarbeiten, wird diese Zang...
Rayher Hobby
2722200
€ 11,76*
pro Stück
 
 Stück
Fliesenbrechzange, 210 mm, Mosaikzange, Fliesenschneider (2 Angebote) 
Fliesenbrechzange mit hartmetallbestückten Backen und gefederten Griffen.
Silverline
786548
ab € 10,86*
pro Stück
 
 Stück
HUFA Mosaikzange HM best."HUFA " (1 Angebot) 
HUFA Mosaikzange mit Hartmetall-Schneide 200mm
HUFA
9362
ab € 8,80*
pro Stück
 
 Stück
STUBAI Mosaikzange mit HM-Schneiden 200 mm (1 Angebot) 
Mit Hartmetallschneiden und Feder, scharz lackiert, Schenkel rot kunststoffbeschichtet. Mosaikzange in der Größe 200 mm ist mit Hartmetallschneiden zum "Ausknabbern" von Löchern und seitlichen Auss...
Stubai Zmv
418450
ab € 22,59*
pro Stück
 
 Stück
TECTOOL
18003
ab € 6,31*
pro Stück
 
 Stück
Rayher Hobby
8926300
€ 4,61*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Mosaikzange
^

Die Mosaikzange für filigrane Arbeiten und passgenaues Abbrechen

Mosaike sind immer wieder gern genutzte Elemente, die aus Glas, Natursteinen oder Keramiken bestehen und ein hochwertiges Erscheinen verschiedener Flächen bewirken. Die aufwendige Arbeit muss mit passgenauen Einzelmosaiksteinen gefertigt werden, damit sich die gewünschten Effekte und Bilder zusammenfügen. Damit die Einzelsteine genau die richtige Passform erhalten werden Sie mit Hilfe von Spezialzangen wie Mosaikzangen und Mosaikbrechzangen in die richtige Form gebracht.

Zangenkopf und Backen

Die Besonderheit der Mosaikzange sind die Zangenbacken. Ein exakter Bruch wird durch die parallele Lage der Schneiden erzielt. Die Abmessungen der Schneiden in ihren Längen bestimmen die Auflagefläche und somit die Größe des Bruches. Die gebogene Backenform und der kurz gehaltene Zangenkopf sorgen für genaue Brechergebnisse. Wichtig ist es zu berücksichtigen, wie dick das Material ist, das gebrochen werden soll ist. Hier ist der mögliche Öffnungswinkel zwischen den Schneiden der Zangenbacken für die Eignung ausschlaggebend. Damit die Schneiden auch bei harten Materialien ohne Beschädigungen bleiben, sind Hartmetallschneiden absolut empfehlenswert.

Die Kraftübertragung der Mosaikzange

Durch die gesamte Zangenform ist eine hohe Kraftübertragung möglich. Wobei eine Federung zwischen den Zangengriffen für einen ruckfreien Schließvorgang sorgt, das Mosaikmaterial schont und somit ein Splittern vermieden wird. Dies ist besonders bei farblich glasierten Materialien von Bedeutung. Die langen Zangengriffe ermöglichen eine hohe Kraftumsetzung, um auch dickere Materialien ohne Mühe zu brechen. Ergonomisch gut geformte und mit Gummierungen oder mit Kunststoff beschichtete Griffe sorgen für ein besonders angenehmes Handling.

Materialeignung

Prüfen Sie, ob die gewählte Zange für das Material geeignet ist. Besonders bei Glasmosaiken ist Vorsicht geboten. Achten Sie bei Glasmaterialien immer darauf, dass die Brechzange hier ein extrem hartes Material sauber durchdringen muss. Mit Hilfe von integrierten Glasschneidern lässt sich die Bruchkante vorab anritzen und ermöglicht einen sauberen Bruch. Weicherer Qualitätsstahl der Schneiden verhindert beim Brechen von Glas ein Abrutschen der Zangenbacken. Natursteine und Keramiken bilden weitere Materialien, hier ist besonders bei glasierten Keramiken Obacht geboten, denn auch hier sollte grundsätzlich ein Anritzen vor dem eigentlichen Brechvorgang erfolgen.

Rundungen

Neben glatten Bruchkanten werden in Mosaiken auch verschiedene Rundungen und Formungen der einzelnen Mosaiksteine benötigt. Je nach Mosaikmotiv kommen unerschöpfliche Mengen an Formen zum Tragen. Um neben den geraden Bruchkanten diese Rundungen und Formen beim Brechen zu erzeugen, kommen Kröselzangen zum Einsatz. Bei diesen berühren sich ausschließlich die Backenspitzen und ermöglichen ein sauberes und feines Abknabbern des Materials zur vollendeten Formgebung. Ein Anritzen der Bruchstellen ist beim Einsatz dieser Zangen nicht nötig. Hier gilt: Umso geringer der Berührungsbereich der Schneiden ist, desto filigraner kann gebrochen werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.