Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: eurolite moving head
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Moving Head

  Moving Head  (43 Angebote unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Moving Head“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Moving Head"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DMX-Moving-Head IBIZA "SATURNE", 4-in-1 RGBW LEDs + 8 Lichtringe (1 Angebot) 
• Stromversorgung: 100-220V~50/60Hz • Stromverbrauch: 200W • Sicherung: 2A • Lichtquelle: 8 x 10W RGBW LED • 8 Lichtringe mit 96 x 5050 LED • Schwenken: 540° • unendliche Drehung • 16 DMX-Kanäle • ...
Ibiza-Sound
1800165
ab € 222,92*
pro Stück
 
 Stück
DECOTRUSS Set Quad Moving Head Tower schwarz (1 Angebot) 
DECOTRUSS Set Quad Moving Head Tower schwarz DECOTRUSS Quad Bodenplatte 500 sw 50 cm große Bodenplatte Passend für alle Längen von DECOTRUSS Quad Besonders leichte Montage per M8-Schraube Den passe...
Alutruss
20000924
ab € 264,57*
pro Stück
 
 Stück
LED-Moving Head IBIZA "LMH-ASTRO" 6x RGB LEDs, 18W (1 Angebot) 
• 6x 3W RGB LEDs • integriertes Mikrofon • manuelle Kopfstellung • Automatischer und musikgesteuerter Betrieb • Schalter für Auto, Sound und Aus • zuschaltbarer Blitz-Effekt • wählbare Farben und F...
Ibiza-light
1800081
ab € 32,84*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite
51785972
ab € 238,77*
pro Stück
 
 Stück
LED-Wash-Effekt-Moving-Head IBIZA "ROLLING-EYE" 6x 12W 4-in-1 CREE LEDs, 120W (1 Angebot) 
• Versorgung: 100-240V~50/60Hz • Stromverbrauch: 120W • Sicherung: 2A • Leuchtmittel: 6x 12W 4-in-1 CREE LEDs • Farbtemperatur: Weiß 7.000°K • Helligkeit: 3200 Lux Full Color @ 1m/2494 Lux Full Col...
Ibiza-Sound
1800157
ab € 122,78*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-17 Moving-Head Spot Kompaktes Leichtgewicht Ausgestattet mit einer 30-W-COB-LED Elektronischer Dimmer (0-100%) Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit Integrierte Programme Ma...
Eurolite
51786065
ab € 286,15*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite
51785895
ab € 503,11*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-46 Moving-Head Wash (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-46 Moving-Head Wash 4 leistungsstarke 10-W-RGBAW+UV-LEDs (6in1) Nur 1,5 kg Gesamtgewicht Positionierung innerhalb 540° PAN und 220° TILT Stufenlose Farbmischung Elektronischer Dimm...
Eurolite
51785892
ab € 184,43*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-51 Hypno Moving-Head Beam (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-51 Hypno Moving-Head Beam Beam-Effekt mit 40-W-COB-LED in RGBW-Farben und LED-Hypno-Ring mit insgesamt 12 RGB-SMD-LEDs Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben,...
Eurolite
51785897
ab € 279,96*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-B90 Moving-Head Beam (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-B90 Moving-Head Beam Ausgestattet mit einer kaltweißen 90-W-COB-LED Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegu...
Eurolite
51786080
ab € 538,09*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT Exakte Positionierung durch 16...
Eurolite
51786077
ab € 586,49*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB ws (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-H90 Hybrid Moving-Head Spot/Wash COB ws Lichtstarkes Spotlight und vollwertiges Washlight in einem Gerät Positionierung innerhalb 540° PAN und 200° TILT Exakte Positionierung durch...
Eurolite
51786078
ab € 643,87*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-S180 Moving-Head Spot (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-S180 Moving-Head Spot Ausgestattet mit einer weißen 200-W-COB-LED Enger Abstrahlwinkel von 10° Interne Programme Rotierendes 3-Facetten-Prisma Exakte Positionierung durch 16-Bit-Au...
Eurolite
51786086
ab € 769,46*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-S200 Moving-Head Spot Ausgestattet mit einer kaltweißen 200-W-COB-LED Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewe...
Eurolite
51786088
ab € 905,60*
pro Stück
 
 Stück
EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot (2 Angebote) 
EUROLITE LED TMH-S30 Moving-Head Spot Eine leistungsstarke 30-W-COB-LED in kaltweiß Positionierung innerhalb 540° PAN und 180° TILT Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegun...
Eurolite
51786070
ab € 356,22*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Moving Head
^

Moving Head – Lichteffektgeräte mit Show-Charakter

Moving heads sind Lichtshow-Geräte, die bei Konzerten, Theatervorführungen, Fernsehfilmen, Modenshows und Diskotheken zum Einsatz kommen. Seit den 1980er Jahren konnte die Technik immer weiterentwickelt werden, so dass gegenwärtig viele verschiedene Modelle existieren. Moving head bedeutet „bewegender Kopf“ und bezeichnet einen beweglichen Multifunktionsscheinwerfer. Er wird auch als Wackler bezeichnet.

Funktion von Moving Heads

Ein Moving head ist in der Lage, sich um alle Achsen zu drehen. Er bewegt sich also dreidimensional. Je nach Modell können auch verschiedene Farben abgestrahlt werden. Der Lichtaustritt ist regulierbar, so dass man das Licht auch dimmen kann. Bei Moving heads ist der gesamte Kopf samt Leuchtmittel drehbar. Damit sind diese Geräte flexibler als beispielsweise Scanner, bei denen Spiegel und Spiegelwalzen den Lichtstrahl lenken, sonst aber unbeweglich sind.

Moving heads können über normale PCs gesteuert werden, sofern diese über DMX-Ausgänge verfügen. Je nach Modell gibt es auch einen Stand-Alone-Modus, mit dem weitere Geräte gesteuert werden können. In der Regel wird das Licht aber über ein Lichtsteuerpult geregelt. Mit Zusatzgeräten, wie beispielsweise Verfolger-Sender, können automatische Ausrichtungen auf Menschen im Raum projiziert werden.

Die Effekt-Wirkung von Moving Heads bei Veranstaltungen und auf Bühnen kann durch weitere Lichteffektgeräte wie Effektstrahler, Bühnenspots oder Lichtorgeln ergänzt werden.

Technische Hinweise

Moving heads erhalten ihre Energie durch PowerCon-Stecker oder durch einen Kaltgerätestecker. Als Leuchtmittel dienen in der Regel Gasentladungslampen oder Xenon-Lampen. Auch die LED-Technologie findet immer mehr Anwendung, weil sie weniger Strom verbraucht, wartungsfrei ist und nur eine geringe Hitze entfaltet. Außerdem sind die LED-Leuchten vibrations- und stoßfest. Im Gegensatz zu Scannern ist es ein Vorteil der Moving Heads, dass sie keinen Lichtverlust haben, weil die Lichtstrahlen nicht umgelenkt werden müssen. Der Aktionsradius ist höher als bei Scannern, aber die Bewegungen sind langsamer als bei Scannern, weil der Kopf schwerer ist als die Spiegel der Scanner. Darum sind Moving Heads für Diskotheken nur bedingt geeignet. Moving Heads sind zudem lauter als Scanner. Darum können sie auch nur begrenzt bei Theatervorführungen und Konzerten verwendet werden. Das Haupteinsatzgebiet sind mittelgroße und große Bühnen sowie TV-Produktionen.

Wash Lights

Eine Weiterentwicklung von Moving Heads sind die Wash-Lights. Diese Strahler setzen auf eine rein additive Farbmischung mit LEDs und verfügen über eine sehr kompakte Bauform. Ihr Energieverbrauch ist zudem geringer.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.