Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Netzwerkständer

  Netzwerkständer  (5 Angebote unter 28.254.911 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzwerkständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Netzwerkständer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EFB Elektronik 699996 Rack Zubehör (3 Angebote) 
Der Mini Netzwerkständer ist die ideale Komponente zur Unterbringung von 19" Komponenten für kleinere Netzwerklösungen Stabiler Stahlblechrahmen, rutschfest Abmessungen (B x H x T) 490 x 230 x 295 mm
EFB-Elektronik
699996
ab € 27,69*
pro Stück
 
 Stück
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE (9 Angebote) 
Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert wer...
DIGITUS
DN-48001
ab € 90,10*
pro Stück
 
 Stück
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 21HE (9 Angebote) 
Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert wer...
DIGITUS
DN-48002
ab € 103,47*
pro Stück
 
 Stück
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 8HE (9 Angebote) 
Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert wer...
DIGITUS
DN-48000
ab € 65,95*
pro Stück
 
 Stück
EFB-Elektronik Mini Netzwerkständer 4HE (699996) (1 Angebot) 
Features\r\n \r\n Der Mini Netzwerkständer ist für kleinere Netz-\r\n werklösungen die ideale Komponente zur Unter-\r\n bringung von 19\" Komponenten\r\n Stabiler Stahlblechrahmen, rutschfest\r\n A...
EFB-Elektronik
699996
ab € 58,18*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Netzwerkständer
^

19-Zoll-Netzwerkständer für die ordentliche Unterbringung von Netzwerkkomponenten

In EDV-Schränken ohne eigene Einbaurahmen und -schienen, jedoch auch für die freie Aufstellung gedacht sind spezielle 19-Zoll-Netzwerkständer. Die Netzwerkständer sind grundsätzlich aufgrund der großen Traglasten aus Stahl gefertigt und entweder pulverbeschichtet oder - bei kleineren Modellen - auch verzinkt. Aufgrund der Pulverbeschichtung sind die Rahmen schlagfest, so dass durch mechanische Beschädigungen keine Korrosion entstehen kann.

Die Bauformen der 19-Zoll-Netzwerkständer

Die 19-Zoll-Netzwerkständer sind in vier Ausführungen erhältlich:

Einzel- und Doppelrahmenständer in voller Bauhöhe

Für den Einsatz in Schränken sind Netzwerkständer mit einer Bauhöhe von 203 cm (42 Unit (U), Rack Unit (RU) oder Höheneinheit (HE)) oder 217 cm (45 U) gedacht. Sie sind als herkömmliche Einzel- und als Doppelrahmen erhältlich. Während die Einzelrahmen EDV-Komponenten bis zu einem Gesamtgewicht von etwa 150 bis 200 kg aufnehmen können, sind die Doppelrahmen in aller Regel für Gewichte bis zu 400 kg geeignet. Die Breite aller Rahmen ist mit 48,3 cm (19 Zoll) normiert. Die Rahmen verfügen über entsprechende, ebenfalls normierte Bohrungen zur festen Montage der Komponenten. Ihre Tiefe beträgt meist 60 cm, wobei die Gesamtrahmenbreite bei 61,6 cm liegt. Für IT-Komponenten mit größerer Bautiefe sind auch Doppelrahmen mit einer Tiefe von 70 cm erhältlich.

Netzwerkständer für die Tischmontage

19-Zoll-Netzwerkständer sind auch als Tischrahmen erhältlich, die bei gleicher Breite und Tiefe wie ihre großen Pendants Platz für lediglich vier Höheneinheiten bieten. Damit ist natürlich auch das Tragvermögen entsprechend geringer. Die Mini-Netzwerkständer bestehen meist aus verzinktem Stahl. Sie weisen oft auch hinter und unter den eigentlichen Gerätehalterungen noch Platz für überschüssiges Kabel auf. Die IT-Komponenten können horizontal oder auch - bei Nutzung entsprechender Befestigungen - vertikal montiert werden, so dass handelsübliche Standard-Platinen sicher untergebracht werden können.

Halbhohe 19-Zoll-Netzwerkständer

Halbhohe 19-Zoll-Netzwerkständer weisen die gleichen Breiten und Tiefen auf wie die Ständer mit voller Bauhöhe, sind jedoch mit einer Höhe von rund 135 cm (27 U) deutlich niedriger. Sie eignen sich entweder zum Einbau in halbhohe Schränke oder auch zur freien Aufstellung. Wie ihre größeren Geschwister sind sie ebenfalls mit in der Höhe einzeln verstellbaren Standfüßen ausgerüstet, so dass sie auch sicher in Umgebungen mit unregelmäßigem Boden aufgestellt werden können. Halbhohe 19-Zoll-Netzwerkständer können in aller Regel bis maximal 150 kg belastet werden und sind ebenfalls aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Die Rahmen sind verschweißt und garantieren damit eine lange Lebensdauer auch bei häufigeren Neubestückungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.