Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Objektmikrometer

  Objektmikrometer  (1 Angebot unter 28.219.040 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Objektmikrometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Objektmikrometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Objektmikrometer MML1003 (1 Angebot) 
Skalenlänge: 1 mm, 0,01 mm Teilung.
A.Krüss Optronic
MML1003
ab € 64,81*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Objektmikrometer
^

Das Objektmikrometer für die perfekte Längenbestimmung in der Lichtmikroskopie

Das Objektmikrometer wird in der Lichtmikroskopie benutzt, um die Vergrößerung eines Mikroskops in Zusammenhang mit dem verwendeten Objektiv genau zu bestimmen und damit eine perfekte Längenbestimmung in der Lichtmikroskopie zu erreichen. Das dem Lineal ähnliche Mikrometer heißt Mikrometer, weil die Skala-Abstände von zwei Strichen als Mikrometerwert im Gegensatz zu Millimeter- oder Zentimeter-Werten der Lineale bezeichnet wird. Die Skala ist bei einem Objektmikrometer mit schwarzer Schrift auf einem transparenten Objektträger aufgebracht, der unter einem Deckglas fixiert wurde.

Die Verwendung

Objektmikrometer werden auch zum Eichen von Messmikroskopen verwendet. Beim Eichen wird der Wert eines Intervalls der Teilung auf der Okular-Strichplatte in Bezug auf die Objekt-Vergrößerung festgelegt. Für Stereomikroskope gibt es die Objekt-Mikrometer mit metrischer Teilung mittels Messzahlen. Mittels Strichplatten mit Netz können Kerne oder Zellen dann pro Fläche ausgezählt werden.

Zweck des Objektmikrometers

Nur die Strichplatte wird nur vom Okular vergrößert. Die gesamte Vergrößerung hängt aber vom Objektiv, Vergrößerungswechsler, Okular und eventuell verwendeten Adapter oder Zwischenringen ab und ändert sich immer, wenn einer der Faktoren geändert wird. Mit dem Eichen kann man den Wert eines Intervalls zwischen zwei Teilstrichen in Bezug auf die tatsächliche Vergrößerung bestimmen. Nur so lassen sich die wahren Maße eines Objektes bestimmen.

Die Teilung

Die Teilung besagt, wie viele Skalenstriche sich auf einem Millimeter Skalenlänge befinden. In der Regel gibt es diverse Teilungen, wobei häufig
  • 70 Millimeter in 140 Skalenteile (Abstand 0,5 Millimeter),
  • 40 Millimeter in 100 Skalenteile (Abstand 0,4 Millimeter),
  • 10 Millimeter in 100 Skalenteile (Abstand 0,1 Millimeter),
  • 2 Millimeter in 200 Skalenteile (Abstand 0,01 Millimeter) oder auch
  • 2 Millimeter in 40 Skalenteile (Abstand 0,05 Millimeter)
anzutreffen sind. Zudem sind auch Inch-Teilungen möglich.

Zum optimalen Umgang

Bei der Reinigung von Objektmikrometern sollte man ätzende und kratzende Reinigungsmittel vermeiden, damit die Skala nicht unleserlich wird. Man kann stattdessen weiche und trockene Haarpinsel, Blasebalge, Mikrofasertücher, Ohrenstäbchen oder auch Optikreinigungstücher verwenden. Für eine stärkere Verschmutzung kann man zusätzlich etwas Alkohol verwenden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.