Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > ODER-Ventil

  ODER-Ventil  (73 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ODER-Ventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"ODER-Ventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OS-1/4-B ODER-Glied FESTO (7 Angebote) 
ODER-Glied OS-1/4-B Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=1170 l/min
Festo
6682
ab € 37,27*
pro Stück
 
 Stück
OS-1/8-B OS-1/8-B (6681) ODER-Glied (5 Angebote) 
OS-1/8-B OS-1/8-B (6681) ODER-Glied
Festo
6681
ab € 28,01*
pro Stück
 
 Stück
ODER-Ventil, 3 x G 1/4 Aluminium (8 Angebote) 
ODER-Ventil, 3 x G 1/4, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken ode...
Riegler
ODER-14
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
ODER-Ventil, 3 x G 1/8 Aluminium (8 Angebote) 
ODER-Ventil, 3 x G 1/8, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken ode...
Riegler
ODER-18
ab € 9,62*
pro Stück
 
 Stück
Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7 (8 Angebote) 
Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1,5 bis 8 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, ...
Riegler
W 36-1
ab € 10,32*
pro Stück
 
 Stück
OS-1/2 ODER-Glied (3 Angebote) 
ODER-Glied OS-1/2 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=5000 l/min
Festo
3427
ab € 190,57*
pro Stück
 
 Stück
OR14B ODER-Ventil G 1/4", Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Messing und Stahl rostfrei (Standardausführung: Messing und Kunststoff), Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Funkti...
LANDEFELD
OR 14 B
ab € 19,37*
pro Stück
 
 Stück
OS-PK-3 ODER-Glied (5 Angebote) 
ODER-Glied OS-PK-3 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=120 l/min
Festo
6684
ab € 26,13*
pro Stück
 
 Stück
VR1220F-08 VR1220F-08 SMC ODER-Ventil (4 Angebote) 
VR1220F-08 VR1220F-08 SMC ODER-Ventil
SMC
VR1220F-08
ab € 13,80*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied, Rohr (3 Angebote) 
Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Anschlusstyp = Rohr Der Durchfluss in NI/min (1 für Liter) ist die Anzahl der Liter Luft bei normalem Luftdruck, ...
Crouzet
81540001
ab € 26,37*
pro Stück
 
 Stück
Wechselventile (Oder-glieder) (5 Angebote) 
Wechselventile (Oder-glieder), Verknüpfung von zwei Eingangssignalen zu einem Ausgangssignal, Erzeugung einer logischen ODER-Funktion, Verknüpfungen von drei und mehr Signalen möglich, gekoppelt we...
IMI Norgren
T65C1800
ab € 19,69*
pro Stück
 
 Stück
EVR1220-F02 EVR1220-F02 SMC ODER-Ventil (2 Angebote) 
EVR1220-F02 EVR1220-F02 SMC ODER-Ventil
SMC
EVR1220-F02
ab € 16,81*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik Wechselventil, 6mm Anschluss, max. 8bar (1 Angebot) 
Logikfunktion = UND Rohr-Verbindungen = 6мм Anschlusstyp = Rohr Serie = 81 Durchflussrate max. = 200NL/min Betriebsdruck min. = 2bar Betriebsdruck max. = 8bar Der Durchfluss in NI/min (1 für Liter)...
Crouzet
81541005(X3)
ab € 97,13*
pro 3 Stück
 
 Beutel
Wechselventile (Oder-glieder) (5 Angebote) 
Wechselventile (Oder-glieder), Verknüpfung von zwei Eingangssignalen zu einem Ausgangssignal, Erzeugung einer logischen ODER-Funktion, Verknüpfungen von drei und mehr Signalen möglich, gekoppelt we...
IMI Norgren
T65C2800
ab € 25,63*
pro Stück
 
 Stück
Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul ODER-Glied (3 Angebote) 
Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Crouzet Pneumatisches ODER LogikmodulDie Crouzet-O...
Crouzet
81521501
ab € 12,62*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ODER-Ventil
^

Wechselventil – Ein pneumatisches Ventil mit dem ODER-Prinzip

Das Wechselventil wirkt als ODER-Einheit in pneumatischen Anlagen. Es kombiniert zwei Eingänge mit einem Ausgang für die Druckluft. Das Wechselventil ist geöffnet, wenn an beiden oder einem Eingang Druckluft einströmt. Strömt keine Druckluft in das Ventil ein, schließt es sich.

Wechselventile im Detail

Das Wechselventil ist ein Sperrventil für pneumatische Anlagen. Das Pneumatikventil verfügt über zwei Anschlüsse für eingehende Druckluftleitungen und einen Anschluss für deren Abfuhr. Jedes Wechselventil enthält ein Ventilgehäuse, in oder an dem die Druckluftanschlüsse montiert sind. Der Schaltkörper im Inneren unterstützt die Wechselfunktion. Die Wechselventile unterscheiden sich in folgenden technischen Merkmalen voneinander:
  • Werkstoff,
  • Anschlussgröße,
  • Eigengewicht,
  • maximaler und minimaler Betriebsdruck sowie
  • Durchfluss.
Diese Werte sind Kriterien für eine optimale Auswahl. Sie beeinflussen die Eignung des Wechselventils für die individuelle Druckluftqualität in Bezug auf Ölgehalt und Verschmutzung. Jedes Wechselventil ist für einen definierten Temperaturbereich des Mediums und der Umgebung ausgelegt. Es benötigt einen minimalen Betriebsdruck für die störungsfreie Funktion. Bei der Auswahl sollte jedoch auch der maximale Betriebsdruck des Ventils beachtet werden. Es ist nicht empfehlenswert ein Wechselventil mit einem maximalen Betriebsdruck einzusetzen, der unter dem herrschenden Druck des Mediums liegt. Dies kann zu Druck- und Funktionsverlust führen. Der Werkstoff des Wechselventils weist Beständigkeiten auf, die den Einwirkungen aus der Anlagenumgebung und der Druckluft entsprechen sollten.

Logische Kombination der Ein- und Ausgänge

Das Wechselventil ist ein ODER-Ventil. Aus den insgesamt drei Anschlüssen resultieren folgende Kombinationen:
  • an beiden Eingängen liegt Druckluft an und das Ventil wird geöffnet,
  • an einem der beiden Eingänge liegt Druckluft an und das Ventil wird geöffnet,
  • an keinem der beiden Eingänge liegt Druckluft an und das Ventil ist geschlossen.
Diese ODER-Verknüpfung verschließt bei Anliegen der Druckluft an beiden Eingängen, die Zufuhr mit dem kleineren Druck. Ein ähnliches Funktionsprinzip zeigen pneumatische UND-Ventile. Sie öffnen sich jedoch ausschließlich beim Einströmen der Druckluft durch beide Eingänge. Beim Anliegen der Druckluft an einem oder keinem Eingang bleibt das Ventil geschlossen. Die logischen Wechselventile werden für sicherheitsrelevante Schaltungen in den meisten pneumatischen Anlagen eingesetzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.