Übersicht | "Optisches Nivelliergerät"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set (10 Angebote) STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges SetOptisches Nivellier mit 26-facher Vergrößerung zum einfachen Ablesen und Übertragen von Höhenunterschieden. Leicht zugängliche Fokussier- und Einst... |
|
ab € 199,81* pro Stück |
| |
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D (21 Angebote) Optisches Nivelliergerät GOL 32 D, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), L... |
|
ab € 167,44* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier ZAL124 24-fache Vergrößerung (1 Angebot) Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo... |
|
ab € 208,60* pro Stück |
| |
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 8-teiliges Set (10 Angebote) STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 8-teiliges SetOptisches Nivellier mit 26-facher Vergrößerung zum einfachen Ablesen und Übertragen von Höhenunterschieden. Leicht zugängliche Fokussier- und Einst... |
|
ab € 344,50* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier ZAL132 32-fache Vergrößerung (1 Angebot) Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo... |
|
ab € 230,58* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier ZAL220 20-fache Vergrößerung (1 Angebot) Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo... |
|
ab € 247,19* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier ZAL232 32-fache Vergrößerung (1 Angebot) Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo... |
|
ab € 305,72* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier ZAL324 24-fache Vergrößerung (1 Angebot) Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo... |
|
ab € 427,51* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier ZAL330 30-fache Vergrößerung (1 Angebot) Das Nivellierinstrument dient im Ingenieurbau dazu, waagerechte Flächen herzustellen, Höhenunterschiede festzulegen oder Maschinen und Bauwerke einzurichten. Nivelliere ersetzen die Wasserwaage, wo... |
|
ab € 640,09* pro Stück |
| |
GEOMAX Nivellier-Set ZAL124 (1 Angebot) Die Nivellierinstrumente der Serie ZAL100 sind für einfache Höhenübertragungen auf allen Baustellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Ihre robuste Bauweise und präzise Optik empfehlen sie für ta... |
|
ab € 268,00* pro Satz |
| |
GEOMAX Nivellier-Set ZAL132 (1 Angebot) Die Nivellierinstrumente der Serie ZAL100 sind für einfache Höhenübertragungen auf allen Baustellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Ihre robuste Bauweise und präzise Optik empfehlen sie für ta... |
|
ab € 293,80* pro Satz |
| |
GEOMAX Nivellier-Set ZAL232 (1 Angebot) Die Nivellierinstrumente der Serie ZAL200 sind für einfache Höhenübertragungen auf allen Baustellen im Innen- und Außenbereich geeignet. Nivelliere der ZAL200 Klasse verfügen über die hohe Schutzkl... |
|
ab € 366,68* pro Satz |
| |
GEOMAX Nivellier-Set ZAL324 (1 Angebot) Von den täglichen Arbeiten bis zu hohen Genauigkeitsanforderungen – die ZAL300 Serie ist Ihre erste Wahl für Robustheit, Komfort und Genauigkeit. Die best-in-class Optik im ZAL300 und der magneX™ K... |
|
ab € 481,48* pro Satz |
| |
GEOMAX Nivellier-Set ZAL330 (1 Angebot) Von den täglichen Arbeiten bis zu hohen Genauigkeitsanforderungen – die ZAL300 Serie ist Ihre erste Wahl für Robustheit, Komfort und Genauigkeit. Die best-in-class Optik im ZAL300 und der magneX™ K... |
|
ab € 683,51* pro Satz |
| |
|
|
ab € 406,77* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Optisches Nivelliergerät | | | Optisches Nivelliergerät als Hilfsmittel bei der Vermessung
Nivelliergeräte sind Instrumente der Vermessungstechnik. Mit diesen präzisen Instrumenten können Höhenunterschiede bis auf einen Millimeter genau gemessen werden. Die optischen Nivelliergeräte sind im Bau- und Ingenieurwesen beheimatet, ebenso in der Landvermessung.
Höhenmessung auf dem Millimeter genau
Das optische Nivelliergerät ist ein präzises Fernrohr, das vertikal drehbar und senkrecht zur Lotrechten ausgerichtet ist. Mit dem Nivellierer wird eine Ziellinie erzeugt, die der Ausrichtung und Ablesung dient. Jedes optische Nivelliergerät hat spezifische Werte für die Vergrößerung und Abweichung.
- Die Fernrohrvergrößerung reicht von 20-fachen bis 32-fachen Werten.
- Die Abweichungen betragen + / - 1 mm bis + / - 3 mm auf 1.000 Meter.
Für den Einsatz eines optischen Nivelliergerätes sind diese Hilfsmittel erforderlich:
Mit optischen Nivelliergeräten können Höhenunterschiede gemessen werden. Hierzu zählen auch Messungen zur Ausrichtung, wie sie deutlich umständlicher auch durch Wasserwaagen erreicht werden können. Es ergeben sich zahlreiche Anwendungsfelder im Bau- und Vermessungswesen wie das Abstecken von Baustellen, Distanzmessungen, Baugrubenvermessung, Erdmassenberechnung und Spannmaße.
Fehlerquellen bei Nivellements
Jedes Nivellement hat sehr hohe Ansprüche an die Genauigkeit. Zwar unterscheiden sich diese Ansprüche je nach Anwendungsgebiet, doch ein korrektes Nivellement verzeiht keine Fehler. Ungenauigkeiten entstehen durch
- ein Einsinken des Stativs und Refraktion,
- Fehler der Latte oder im Umgang mit dieser und
- Messgerätefehler.
Vor jedem Einsatz des optischen Nivelliergerätes sollten diese Fehlerquellen beachten und möglichst ausgeglichen werden. Hierbei sind insbesondere die Fehler am Stativ und der Nivellierlatte gut zu erkennen.
Das Stativ neigt bei weichem Untergrund, tiefen oder hohen Temperaturen zum Einsinken. Diese Höhenveränderung führt zu Messfehlern. Das Stativ sollte auf solchem Untergrund nur mit Vorbehalt aufgestellt werden. Gleiches gilt für sehr weite Messstrecken, da hier die Refraktion zu Ungenauigkeiten führen kann.
Am leichtesten lassen sich Fehler der Nivellierlatte erkennen, sofern sie verwendet wird. Sie sollte absolut gerade und frei von verbogenen oder verkanteten Stellen sein. Die Latte muss senkrecht ausgerichtet werden. Jede Abweichung aus der Senkrechen verfälscht die Messergebnisse.
|
|