Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Pflanzkorb

  Pflanzkorb  (35 Angebote unter 28.032.053 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pflanzkorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pflanzkorb"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pflanzkorb
^

Der Pflanzkorb für den optimalen Teichbau

Ein Pflanzkorb ist ein beliebtes Hilfsmittel im Gartenbau, mit dem man die Pflanzarbeiten im Garten, an Teichen und Bächen erleichtert und den stark wuchernden Wuchs bestimmter Pflanzensorten eindämmen kann. Pflanzkörbe für den Garten-, Balkon- oder Terrassenbereich sind meist aus Kunststoff, Korb, Weide, Sisal oder Keramik gefertigt. Körbe für die Wasserbepflanzung bestehen in der Regel aus Kunststoff. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass der Korb für Außenbereiche geeignet ist und damit allen Witterungen standhält.

Beschaffenheit und Umgang

Egal, ob der Pflanzkorb aus Kunststoff, Weide, Sisal oder anderen Stoffen besteht – er muss nach dem Auskleiden mit einem Vlies oder Pflanztuch den Wurzelballen aufnehmen und zusätzlich noch mit Substrat gefüllt werden können. Beachten Sie bitte, dass natürliche Materialien im Laufe der Jahre im Wasser verrotten. Soll aus architektonischen Gründen der Pflanzenwuchs über Jahre im Wachstum reguliert werden, sollte man Kunststoff bevorzugen. Für die Bepflanzung von Teichen und Wasserstellen sind vor allem spezielle Teich-Pflanzkörbe zu verwenden. Man sollte beachten, dass ein Pflanzkorb aus Kunststoff zudem nur eine gewisse reduzierte Nährstoffaufnahme der Wasserpflanze zulässt und daher auch eine spätere Düngung mit einplanen.

Pflanztechnik

Bei neuen Teichanlagen sollte man die Pflanzkörbe vor dem Einlassen des Wassers einsetzen. Bei der Teichbepflanzung unterscheidet man zwischen der Feuchtzone am Rand des Teiches mit ständig feuchter Erde, der Sumpfzone (zehn Zentimeter über bis unter der Wasseroberfläche), der Flachwasserzone (Wassertiefe 10 bis 40 Zentimeter) und der Mittel- bis Tiefwasserzone (Wassertiefe 40 Zentimeter und mehr). Die Pflanzkörbe werden von innen nach außen aufgestellt und gegebenenfalls mit Steinen oder Granulat beschwert, damit sie beim Wassereinlassen in den Teich nicht auftreiben. Mit einem Pflanzkorb kann man auch steil abfallende Teichböden optisch in eine Flachwasserzone umwandeln.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.