Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Pflastersteinleuchte

  Pflastersteinleuchte  (8 Angebote unter 28.031.135 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pflastersteinleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pflastersteinleuchte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
C62
Hersteller: PowerLED
Herst.-Nr.: PLDU30120
pro Stück  ab € 46,40*
 Stück  
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
C62
Hersteller: PowerLED
Herst.-Nr.: PLDU60120
pro Stück  ab € 91,46*
 Stück  
(1 Angebot)
Artikelmerkmale
C62
Hersteller: Solar Centre
Herst.-Nr.: SS9787
pro Stück  ab € 46,20*
 Stück  
Weitere Informationen zum Thema Pflastersteinleuchte
^

Wegweisendes Lichtdesign mit Pflastersteinleuchten

Pflastersteinleuchten setzten gezielte Lichtakzente und weisen den Weg. Während sie durch die Integration in den Boden tagsüber kaum als Leuchte zu erkennen sind, werden sie abends und nachts zum Blickfang.  Ob Wege, Einfahrten oder Plätze mit diesen Außenleuchten weisen Sie den Weg und setzen gestalterische Attribute und Abgrenzungen.

Integration der Pflastersteinleuchten

Bei der Auswahl der Pflastersteinleuchte sollten Sie in jedem Fall berücksichtigen, welches Pflaster Sie auf den Wegen vorliegen haben. Ein bündiger und stolperfreier Einlass ist auf ebenen Flächen zu gewährleisten. Die Leuchten können sowohl als Einzelelemente als auch als Mehrfachleuchte gewählt werden. Damit die Einbindung in Pflaster- und Plattenbeläge problemlos möglich wird, sind das gängige Rastermaß und die Leuchtenabmessung zu berücksichtigen. Günstig sind Leuchten, die von ihren Abmessungen her einen kompletten Pflasterstein ersetzten. So verringert sich der Einbauaufwand, da keine zusätzlichen Aussägearbeiten am Bodenbelag erforderlich werden.

Belastbarkeit

Prüfen Sie unbedingt, welchen Belastungen die Pflastersteinleuchte standhalten muss. Einfahrten müssen befahrbar bleiben. Die ausgewiesene Belastbarkeit der Leuchten erreichen Sie nur, wenn Sie einen bündigen Abschluss zur Bodenfläche umsetzen und Hohlräume unter den Leuchten vermeiden.

Energieversorgung

Positiv zu bewerten sind solarbetriebene Pflastersteinleuchten. Eine aufwendige unterirdische Verkabelung ist bei ihnen nicht nötig. Wartungen und ein Austausch sind bei solarbetriebenen Leuchten auf ein Minimum reduziert und können einfach und unkompliziert durchgeführt werden. Benötigen Sie dauerhaft mehr Leuchtkraft, dann müssen Sie auf eine Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Stromnetz zurückgreifen. Hier kommt es auf die genaue Planung des Leuchteneinsatzes an. Die Kabel müssen unterirdisch mit verlegt werden. Verzichten Sie nach Möglichkeit auf den Einsatz eines Trafos, um möglichst wenige Elemente zu verbauen die später Reparaturen verursachen können.

Lebensdauer der Pflastersteinleuchten

Vorteilhaft ist der Einsatz von LED-Technik. Diese Leuchtmittel sind extrem langlebig und verbrauchen bei hoher Leuchtkraft wenig Energie. Um Blendungen zu vermeiden, sollten Sie auf eine glasklare Abdeckungen der Leuchte verzichten sondern satinierte und opale Abdeckungen bevorzugen.

Schutz

Da die Leuchte in den Boden eingesetzt wird und den Witterungseinflüssen ständig ausgesetzt ist, ist die Schutzart besonders wichtig. Pflastersteinleuchten erfordern mindestens die IP Schutzart IP 67. Nur so kann verhindert werden, dass die Leuchte durch Feuchtigkeit, Schmutz und mechanische Belastungen beschädigt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.