Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tru components pin-ausrichter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > PIN-Ausrichter

  PIN-Ausrichter  (2 Angebote unter 28.244.012 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PIN-Ausrichter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PIN-Ausrichter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Pin-Ausrichter für 8 - 48 Pin IC's (1 Angebot) 
Pin-Ausrichter für 8 - 48 Pin IC's Technische Daten: Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL, DIP Passend für Rastermaß: 7,62 mm, 15,24 mm Abmessungen (LxBxH): 82x38x12,5 mm
k.A.
443105
ab € 20,46*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-10494336 Pin-Ausrichter Passend für Rastermaß: 7.62 mm, 15.24 mm Passend für Gehäuse (Halblei (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS TC-10494336 Pin-Ausrichter Passend für Rastermaß: 7.62 mm,15.24 mm Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP 1 St. TRU Components IC PIN Ausrichter antistatisch ESD-geeignet Bei viel...
TRU Components
TC-10494336
ab € 6,14*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema PIN-Ausrichter
^

Pin-Ausrichter - Nie wieder verbogene Beinchen bei integrierten Schaltungen

Ein häufiges Ärgernis beim Einsatz von elektronischen Bauteilen wie beispielsweise integrierten Schaltungen sind verbogene Beinchen. Mühsam müssen diese einzeln zurechtgebogen werden, bevor die integrierte Schaltung in eine Platine oder einen Sockel eingesetzt werden kann. Dieses mühsame Zurechtbiegen ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet auch unnötig Zeit. Abhilfe schaffen kann entsprechendes Zubehör für aktive Bauelemente – zum Beispiel ein sogenannter Pin-Ausrichter. Dieses Werkzeug erlaubt es, verbogene Beinchen an integrierten Schaltungen auf eine schnelle und einfache Art und Weise wieder korrekt auszurichten, damit die Bauteile mühelos in die Platine oder den Sockel eingesetzt werden können.

Ein universelles Werkzeug für verschiedene Größen von ICs

Einen Pin-Ausrichter bekommen Sie für integrierte Schaltungen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen in der gängigen Bauform mit DIL-Gehäusen. Dadurch ist dieses Bauteil universell einsetzbar. Der geringe Preis des Werkzeuges sorgt zusätzlich dafür, dass sich dieses innerhalb kürzester Zeit durch die Zeitersparnis bei der Montage von integrierten Schaltungen amortisieren wird. Wenn Sie einen Pin-Ausrichter zum Ausrichten der Anschlüsse Ihrer integrierten Schaltungen einsetzen, werden Sie innerhalb kürzester Zeit nicht mehr auf diesen wertvollen Helfer verzichten wollen.

Die Handhabung dieses Werkzeugs

Die Handhabung von einem Pin-Ausrichter ist denkbar einfach. Sie brauchen die integrierte Schaltung nur in das Werkzeug einzusetzen, und mit wenigen Handgriffen sind die verbogenen Anschlüsse des ICs korrekt ausgerichtet. Leider ist es häufig so, dass fabrikneue integrierte Schaltungen von Haus aus nicht die korrekte Ausrichtung der Anschlüsse gemäß dem Rastermaß des Bauteils besitzen. Häufig sind diese sogar stark verbogen, was in vielen Fällen auch auf den Transport der Bauteile zurückzuführen ist. Natürlich können Sie einen solchen Pin-Ausrichter auch dafür verwenden, ausgebaute und noch intakte integrierte Schaltungen wieder einzusetzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.