Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Pizzatisch

  Pizzatisch  (78 Angebote unter 28.011.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pizzatisch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KBS KBS903 PT (2 Angebote) 
Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird en...
KBS
340131
ab € 980,65*
pro Stück
 
 Stück
Pizzakühltisch/Belegstation KBS 900 PT (2 Angebote) 
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgan...
KBS
340106
ab € 638,21*
pro Stück
 
 Stück
Pizzakühltisch/Belegstation KBS 901 PT (2 Angebote) 
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgan...
KBS
340107
ab € 980,07*
pro Stück
 
 Stück
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 (2 Angebote) 
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit - 2 Türen - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief - 2 höhenverstellbare Roste und 2...
Saro
465-1040
ab € 556,85*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher Pizza-Saladette 900T2 (1 Angebot) 
Bartscher Pizza-Saladette 900T2
Bartscher
200258
ab € 891,82*
pro Stück
 
 Stück
Stalgast Pizzatisch Starline, 2-türig, mit Kühlaufsatz 5x GN 341829-YY (1 Angebot) 
Stalgast Pizzatisch Starline, 2-türig, mit Kühlaufsatz 5x GN 1/6 Edelstahl mit Granit-Arbeitsplatte Kühlaufsatz für 5x GN 1/6 mit Edelstahlabdeckung statische Kühlung Temperaturbereich +2/+8 °C Inh...
STALGAST
KT4430240
ab € 890,34*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher Pizza-Saladette 900T2 | Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm | Maße: 90 x (3 Angebote) 
Bartscher Pizza-Saladette 900T2 | Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x 1175 cm. Gewicht: 91 kg Pizza-Saladette 900T2 | Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm • Aufnahmefähigkeit GN: 5 x 1/6 GN ...
Bartscher
200358
ab € 1.017,23*
pro Stück
 
 Stück
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 900 1/2 (2 Angebote) 
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit - 1 Tür + 2 Schubladen - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief - 1 höhenverstellbar...
Saro
465-1045
ab € 700,54*
pro Stück
 
 Stück
cookmax Pizzadette GN 1/1 2 Türen Granit- (1 Angebot) 
cookmax Pizzadette GN 1/1 2 Türen Granit- Arbeitsplatte Toppingaufsatz 5 x GN 1/6
cookmax
CMX-70553001
ab € 687,71*
pro Stück
 
 Stück
KBS Pizzakühltisch Pizza 1610 (1 Angebot) 
Pizzakühltisch Pizza 1610 Pizzakühltisch mit 1 Tür und 7 ungekühlten Teigschubladen CNS 18/10 Elektronische Steuerung Digitale Temperaturanzeige Beleuchteter Ein-/Ausschalter Visuelle Alarmanzeige ...
KBS
344359
ab € 2.814,15*
pro Stück
 
 Stück
HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W - (2 Angebote) 
HENDI Pizzatisch dreitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 300+170 W - 1400x700x(H)1445 mm Mit digitalem Thermostat und LCD-Display. Automatisches Abtausystem. Kühlflüssigkeit R134a. Umluftkühlung. Mit ve...
Hendi
232033
ab € 1.384,28*
pro Stück
 
 Stück
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 (2 Angebote) 
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit - 3 Türen - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 8x 1/6 GN bis 150 mm tief - 3 höhenverstellbare Roste und 3...
Saro
465-1050
ab € 759,23*
pro Stück
 
 Stück
cookmax Pizzadette GN 1/1 3 Türen Granit- (1 Angebot) 
cookmax Pizzadette GN 1/1 3 Türen Granit- Arbeitsplatte Toppingaufsatz 8 x GN 1/6
cookmax
CMX-70553002
ab € 1.113,01*
pro Stück
 
 Stück
KBS Pizzakühltisch Pizza 2600 (1 Angebot) 
Pizzakühltisch Pizza 2600 Pizzakühltisch mit 2 Türen CNS 18/10 Elektronische Steuerung Digitale Temperaturanzeige Beleuchteter Ein-/Ausschalter Visuelle Alarmanzeige Anzeige des Kühl- und Abtauvorg...
KBS
344360
ab € 2.470,75*
pro Stück
 
 Stück
HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm (2 Angebote) 
HENDI Pizzatisch zweitürig - max: +2/+8°C - 230 V - 250 W - 900x700x(H)1100 mm Mit digitalem Thermostat und LCD-Display. Automatisches Abtausystem. Kühlflüssigkeit R134a. Umluftkühlung. Mit verstel...
Hendi
232859
ab € 669,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pizzatisch
^

Praktischer Pizzatisch für Gastronomiebetriebe

Ein Pizzatisch stellt in vielen Gastronomiebetrieben eine wesentliche Komponente dar. Dieser kann nicht nur zur Zubereitung von Pizza verwendet werden, sondern ebenso auch zur Zubereitung zahlreicher anderer Speisen. Für Gastronomen ist es wichtig, die Lebensmittel und Utensilien, mit denen sie häufig arbeiten, immer griffbereit zu haben. Der Pizzatisch stellt den idealen Aufbewahrungsort für Lebensmittel wie diese dar. In diesem Kühlgerät finden sich ausreichend Möglichkeiten, um Speisen und Zutaten zu kühlen und schnell griffbereit zu haben. Darüber hinaus findet sich auch eine große Arbeitsplatte auf der Oberfläche des Tisches, wo Zutaten geschnitten, Pizzateig gerollt oder andere Tätigkeiten durchgeführt werden können.
Vielfach wird der Pizzatisch bevorzugt direkt in der Nähe zum Verkaufsraum hinter der Theke aufgestellt, wo er entsprechend gut zugänglich ist und die jeweiligen Zutaten und Lebensmittel darin rasch zur Verfügung stehen, um verschiedene Speisen und Lebensmittel damit zuzubereiten.

Pizzatisch mit integrierter Kühlung

Der Pizzatisch verfügt über eine integrierte Kühlung und bietet somit zusätzlichen Kühlraum für leicht verderbliche Speisen und auch Flüssigkeiten. Die gekühlten Räume sind wahlweise durch Schubladen oder Schranktüren zugänglich. Darüber hinaus finden sich auch in der Oberfläche des Tisches eingelassene Behälter, in denen Lebensmittel gekühlt aufbewahrt werden können, die regelmäßig benötigt werden. Durch entsprechende Abdeckungen kann die kühle Temperatur sicher und fest im Gastronormbehälter gehalten werden, sodass die Lebensmittel länger haltbar gehalten werden können.

Mit Aufsatzvitrine möglich

Die Pizzatische unterscheiden sich jeweils nach der Größe, der Anzahl der jeweiligen Kühlflächen und Kühlräume sowie auch nach anderen Kriterien. Da nicht in jeder Küche gleich viel Platz für so genannte Edelstahlmöbel wie dieses ist, kann durch die unterschiedlichen Formen jeweils sehr leicht die passende Form gefunden werden, die den Bedürfnissen entspricht. Der Kühltisch ist auch mit einem Kühlaufsatz erhältlich, damit er auch in der Front mit Blick zu den Gästen aufgestellt werden kann. Auf diese Weise kann der Tisch besonders einfach direkt als Verkaufstheke genutzt werden, wobei zahlreiche Arbeitsschritte der Zubereitung auch direkt am Pizzatisch vor den Augen des Kunden erledigt werden können.

Pizzatisch nach HACCP

Ein professioneller Pizzatisch genügt auch den hohen HACCP-Anforderungen und trifft somit die Anforderungen der Hygienebestimmungen. Die Oberflächen des Tisches sind dadurch einfach zu reinigen.
Weitere Produkte rund um das Thema Pizza finden Sie auf unserer Gesamtübersicht Pizzeriabedarf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.