Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Plakattasche

  Plakattasche  (141 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Plakattasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Plakattasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Plakattasche
^

Die Plakattasche - die kostengünstige und effektive Art der Präsentation

Plakattaschen ermöglichen es, auf einfache und kostengünstige Weise, eine effektive Präsentation von Werbung oder anderem Informationsmaterial gekonnt durchzuführen. So finden sie entweder im Hoch- oder aber im Querformat Verwendung. Auch auf Messen kommt die Plakattasche neben den klassischen Messeaufstellern zum Einsatz, da sie äußerst leicht und schnell zu bestücken ist. Für die Decken- oder Wandmontage reichen lediglich kleine Häkchen und ein Perlonfaden zur Befestigung aus. So können die platzsparenden Plakattaschen je nach Modell auch an der Decke montiert werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Plakattaschen im und am Schaufenster direkt zu platzieren.

Formate und Material von Plakattaschen

Plakattaschen sind in vielen unterschiedlichen Formaten erhältlich. So kann beispielsweise zwischen DIN A5 für kleiner gehaltene Werbe- und Informationsbotschaften oder aber auch DIN A1 für größere Formate gewählt werden. Die Plakattaschen selbst bestehen meist aus Kunststoff, oft glasklares Acryl.  Dies ermöglicht eine leichte Reinigung und überzeugt durch seine Bruch- und Kratzfestigkeit.

Die Anbringung an der Decke, der Wand oder über Magnettafeln

Die Plakattaschen können in den meisten Fällen aufgehängt oder an der Wand angebracht werden. Dafür verfügen die Taschen über Lochbohrungen, über die sie mittels Nylonfäden an der Decke angehängt werden können. Für die Wandmontage eignen sich Anschraubvorrichtungen. Von Vorteil ist es, wenn der Inhalt ohne Abhängen ausgetauscht werden kann. Einige Modelle verfügen auch über an der Rückwand angebrachte Magnetleisten, sodass sie an allen Metalloberflächen haften bleiben.

Auch diese Werbemittel sind beliebt

Im Bereich der Ladenausstattung sind auch Aufsteller erhältlich, welche ebenso empfehlenswert für die Übermittlung von diversen Werbebotschaften sind. Plakatständer oder auch Kundenstopper sind eine weitere Alternative der Präsentationsmöglichkeit.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.