Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Plasmaschneidegerät

  Plasmaschneidegerät  (39 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Plasmaschneidegerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Plasmaschneidegerät"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS (14 Angebote) 
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und F...
GYS
013629
ab € 1.146,02*
pro Stück
 
 Stück
ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör (1 Angebot) 
ESAB Plasma-Schneidgerät HandyPlasma 45i, inkl. Zubehör Dies ist eine leichte, tragbare Stromquelle für das Plasmaschneiden mit einphasiger Spannungsversorgung mit 220V und 50/60Hz. Durch das farbi...
ESAB
0559160145
ab € 936,85*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen DIPA40 Plasmaschneider 20 - 40 A (3 Angebote) 
Holzmann Maschinen DIPA40 Plasmaschneider 20 - 40 A Druckluft Inverter Plasma-Schneidanlage DIPA 40 Ausstattung: Kompakte Bauweise · Sehr leicht · Tragbar · Einfache Bedienung · Pilotlichtbogen · S...
Holzmann Maschinen
H110400001
ab € 490,84*
pro Stück
 
 Stück
Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV m.Zub.GYS (19 Angebote) 
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie...
GYS
013858
ab € 739,16*
pro Stück
 
 Stück
Plasmaschneidgerät 110 IP44 (2 Angebote) 
Das Plasma 110 IP44 ist ursprünglich eine Entwicklung für das THW. Es wurden bei der Erstausstattung 137 Geräte beschafft. - Invertertechnologie: geringes Gewicht, stufenlos einstellbarer Schneidst...
Jäckle Schweiß- und Schneidtechnik
217705
ab € 5.179,11*
pro Stück
 
 Stück
GYS K25 Plasmaschneider 10 - 25A (2 Angebote) 
Das Plasmaschneidgerät EASYCUT K25 mit integriertem Kompressor ist für Schnitte an Metallen von bis zu 8 mm Dicke ausgelegt und ist für Arbeiten im Freien geeignet. Hochfrequenzfreihe Zündung. Eine...
GYS
068063
ab € 786,33*
pro Stück
 
 Stück
POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65 (1 Angebot) 
POLOGEN Plasma Schneidanlage Inverter CUT 65 Beschreibung: Mit dem POLOGEN CUT 65 lassen sich alle leitfähigen Metalle mit Hilfe von Druckluft zwischen 1 und max. 30 mm schneiden Mit PILOT LICHTBOG...
POLOGEN
CUT65
ab € 1.893,80*
pro Stück
 
 Stück
GYS 065543 Plasmaschneider EASYCUT 25 SCHWEISS- UND SCHNEIDGERÄTE (1 Angebot) 
GYS 065543 Plasmaschneider EASYCUT 25 SCHWEISS- UND SCHNEIDGERÄTE
k.A.
065543
ab € 509,35*
pro Stück
 
 Stück
Schweisskraft 1075064 Plasma-Schneidgerät CRAFT-CUT 63 (5 Angebote) 
Schweißkraft 1075064 Plasma-Schneidgerät Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet Geeignet für den Einsatz am Generator z. B...
Schweißkraft
1075064
ab € 433,97*
pro Stück
 
 Stück
Telwin
816147
ab € 912,49*
pro Stück
 
 Stück
Schweisskraft 1075041 Plasma-Schneidgerät CRAFT-CUT 41 (4 Angebote) 
Schweißkraft 1075041 Plasma-Schneidgerät Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet Geeignet für den Einsatz am Generator z. B...
Schweißkraft
1075041
ab € 587,45*
pro Stück
 
 Stück
Plasmaschneider PMX 12055, inkl. Extrazubehör (1 Angebot) 
Kurzbeschreibung Bärenstark Vorteile • Starker Inverter mit extremer Schneidleistung – grenzenloser Einsatzbereich bis 50 mm • Profi Plasmabrenner mit 6 m Länge - großer Arbeitsradius • Großzügiges...
IWETEC
40104206
ab € 2.817,74*
pro Satz
 
 Satz
Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 130/T, Art. 337 inkl. Brenner CP162C MAR/6m & Massekabel 6m (3 Angebote) 
Gleichstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12) Verringerte Leistungsaufnahme, hohe Netzstromtoleranz Hohe elektromagnetische Kompatibilität (EN 50199), neben elektronischen Geräten wie S...
ELMAG
55816
ab € 5.205,59*
pro Stück
 
 Stück
Sägekette Pro-cut (1 Angebot) 
Sägekette Pro-cut - Gewicht: 0,13 kg, - Produktart: Zubehör Ausführung 10"
scheppach
7910100739
ab € 17,90*
pro Stück
 
 Stück
SIP Plasma 46 Plasmaschneider 10mm, 520 x 220 x 475mm, 9.8kg, 12mm (1 Angebot) 
Schnittbereich = 10mm Maße = 520 x 220 x 475mm Trennschnitt = 12mm Gewicht = 9.8kg Modellnummer = Plasma 46 CE-Zulassung. Plasma 46-Plasmaschneider. Der Plasma 46-Schneider ist ein leichter, tragba...
SIP
05785
ab € 775,34*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Plasmaschneidegerät
^

Plasmaschneidgeräte zum Trennen hochfester Metalle

Plasmaschneidgeräte werden eingesetzt, wenn hochfeste Metalle ohne hohe thermische Ausbreitung getrennt werden müssen. Das austretende Plasma ist enorm heiß und arbeitet punktuell, dadurch wird ein  besonders sauberen und schmalen Schnitt erzeugt. Die Geräte werden unter anderem in der Industrie (zum Beispiel in der E-Schweißtechnik) eingesetzt. Sie finden allerdings auch im Rettungswesen ihren Einsatz.

Gehärteter Stahl ist für Plasmaschneidgeräte kein Problem

Metalle in ihren unterschiedlichen Stärken und sogar gehärteter Stahl, der sich mit kaum einem anderen Schneidgerät trennen lässt, werden mit einem leistungsstarken Plasmaschneider ohne weiteres gezielt zerschnitten. Beim Einsatz muss man wissen, bis zu welcher Metalldicke das Plasmaschneidgerät eingesetzt werden kann. Nur bei Einhaltung der maximalen Materialstärke kann ein optimales Schneidergebnis erzielt werden. Hier spielt die eingesetzte Stromstärke eine wesentliche Rolle. Von Vorteile ist, wenn der Plasmaschneider auch das Trennen von beschichteten und lackierten Metallen zulässt. Diese Möglichkeit erweitert das Arbeitsspektrum.

Per Hand oder maschinell geführt?

Im industriellen Bereich werden besonders häufig maschinell geführte Plasmaschneidgeräte eingesetzt. Hier kommen zudem spezielle Präzessionsplasmaschneider zum Einsatz, die eine besonders saubere Schnittkante und -oberfläche erzeugen. Für einfache Trennarbeiten auf Baustellen und Werkstätten werden jedoch die einfachen Handplasmaschneider genutzt. Auch im Rettungswesen kommen die mobilen Handgeräte zum Einsatz, da sie nicht ortsgebunden sind und sich schnell und ohne große Vorbereitungszeit einsetzen lassen.

Der Plasmaschneider als Rettungswerkzeug

Bei eingeklemmten Personen, häufig bei Verkehrsunfällen, und Räumungsarbeiten, kommen Plasmaschneider zum Zug. Sie ermöglichen durch die geringe thermische Ausstrahlung ein nahes Arbeiten an der in Not geratenen Person. Zusätzlich lassen sich auch die besonders hart konstruierten Bauteile von Fahrzeugen und Gebäuden, wie Lenksäule und Träger, mühelos zertrennen. Durch den Plasmaschneider kommen Sie, im Gegensatz zum Einsatz von Spreizern, auch an schwer zugängliche Stellen heran und müssen keine mechanische Kraft aufwenden. Kleine handliche Brenner kommen Ihnen zusätzlich entgegen. Achten Sie darauf, dass der Plasmaschneider nur einen geringen Funkenflug entstehen lässt, um Brände und zusätzliche Verletzungen zu vermeiden.

Leistungsmerkmale für ein optimales Schneidergebnis

Damit ein besonders gutes Schneidergebnis entsteht, sollten Sie einige Leistungsparameter beachten. Ein einstellbarer Gasdruck von mindestens 4,5 bar ist empfehlenswert. Besonders günstig sind Geräte, die den Gasdruck je nach Schneidmodus automatisch anpassen. Dadurch erhalten Sie immer das bestmögliche Schnittergebnis. Damit die Leistung des Plasmaschneiders immer genau Ihren Anforderungen entspricht, ist eine Leistungsbereichseinstellung erforderlich. Je größer das Spektrum hier ausfällt, umso mehr Möglichkeiten bietet Ihnen das Gerät. Die Handbrenner sollten austauschbar sein und in verschiedenen Varianten erhältlich sein, damit Sie für jede anfallende Arbeit das passende Werkzeug einsetzen können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.