Vivak Platte, 245* x 495* x 1,0 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Polykarbonat-Platte, Typ=2586657, Breite=1.25 m, Dichte=1200 kg/m³, Elastizitätsmodul=2300 N/mm², Höhe=5 mm, Länge=2.05 m, Temperatur, max.=120 °C, Temperatur, min.=-999, Farbe=Transparent, Materia...
Vivak Platte, 245* x 495* x 1,5 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Vivak Platte, 495* x 1000 x 1,0 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Polykarbonat-Platte, Typ=681637, Breite=610 mm, Dichte=1200 kg/m³, Elastizitätsmodul=2500 N/mm², Höhe=3 mm, Länge=1.25 m, Temperatur, max.=120 °C, Temperatur, min.=-60 °C, Farbe=Weiss, Material=Pol...
Polymethylmethacrylat-Platte, Typ=825253, Breite=400 mm, Dichte=1190 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=6 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=190 °C, Temperatur, min.=-999, Farbe=Klar, Material=Pol...
Vivak Platte, 495* x 1000 x 0,6 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Vivak Platte, 495* x 1000 x 2,0 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Vivak Platte, 245* x 495* x 0,6 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Vivak Platte, 245* x 495* x 2,0 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...
Vivak Platte, 495* x 1000 x 1,5 mm PET-G, transparent Produktinformation Ideale Platte für den Modellbau, leicht zu schneiden, beidseitig mit Schutzfolie versehen, klebbar mit Kunststoffklebern. Na...