Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Platten (Halbzeuge)

  Platten (Halbzeuge)  (570 Angebote unter 27.993.243 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Platten (Halbzeuge)“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO POM Kunststoffplatte, Weiß, 10mm x 300mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +100°C, Voll (1 Angebot) 
Farbe = Weiß Länge = 500mm Breite = 300mm Stärke = 10mm Material = POM Laminiert = Nein Dichte = 1.41g/cm³ Zugfestigkeit = 60 MPa Härte = Rockwell M86 Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasseraufnahme ...
RS Pro
680498
ab € 56,78*
pro Stück
 
 Paket
RS PRO PEHD Kunststoffplatte, Schwarz, 10mm x 500mm x 1000mm / 0.95 → 0.96g/cm³ bis +80°C, Voll (2 Angebote) 
Form = Voll Länge = 1000mm Breite = 500mm Stärke = 10mm Material = PEHD Laminiert = Nein Dichte = 0.95 → 0.96g/cm³ Zugfestigkeit = 25 MPa Härte = 50 Kugeldruck Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasser...
RS Pro
4083841
ab € 37,28*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Transparent, 6mm x 400mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll (2 Angebote) 
Farbe = Transparent Länge = 500mm Breite = 400mm Stärke = 6mm Material = PMMA Laminiert = Nein Dichte = 1.41g/cm³ Zugfestigkeit = 65 MPa Härte = Rockwell M90 Wasseraufnahme = 0.005% Betriebstempera...
RS Pro
825253
ab € 23,56*
pro Paket
 
 Paket
Acrylglas Platte, 500mm, 1180kg/m³, 3200N/mm² (1 Angebot) 
Acrylglas Platte, Typ=PMMA XT TRANSP. 500X500X2, Breite=500 mm, Dichte=1180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=70 °C, Tem...
k.A.
PMMA XT TRANSP. 500X500X2
ab € 12,70*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PC Kunststoffplatte, Transparent, 1mm x 625mm x 305mm / 1.2g/cm³ bis +120°C, Voll (1 Angebot) 
Farbe = Transparent Länge = 305mm Breite = 625mm Stärke = 1mm Material = PC Laminiert = Nein Dichte = 1.2g/cm³ Zugfestigkeit = 62 MPa Brennbarkeitsklasse = UL 94 Wasseraufnahme = 0.35% Betriebstemp...
RS Pro
7698720
ab € 20,73*
pro 3 Stück
 
 Paket
RS PRO PC Kunststoffplatte, Transparent, 5mm x 610mm x 1250mm / 1.2g/cm³ bis +120°C, Voll (1 Angebot) 
Form = Voll Länge = 1250mm Breite = 610mm Stärke = 5mm Material = PC Laminiert = Nein Dichte = 1.2g/cm³ Zugfestigkeit = 62 MPa Härte = Rockwell R118 Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasseraufnahme = ...
RS Pro
681659
ab € 82,05*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PC Kunststoffplatte, Transparent, 5mm x 1250mm x 2050mm / 1.2g/cm³ bis +120°C, Voll (2 Angebote) 
Form = Voll Länge = 2050mm Breite = 1250mm Stärke = 5mm Material = PC Laminiert = Nein Dichte = 1.2g/cm³ Zugfestigkeit = 62 MPa Härte = Rockwell R118 Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasseraufnahme =...
RS Pro
2586657
ab € 270,95*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PVC Kunststoffplatte, Grau, 6mm x 500mm x 1000mm / 1.47g/cm³ bis +60°C, Voll (1 Angebot) 
Farbe = Grau Länge = 1000mm Breite = 500mm Stärke = 6mm Material = PVC Laminiert = Nein Dichte = 1.47g/cm³ Zugfestigkeit = 55 MPa Härte = Shore D42 Brennbarkeitsklasse = DIN 4102 B1 Wasseraufnahme ...
RS Pro
680763
ab € 82,49*
pro 2 Stück
 
 Paket
RS PRO PC Kunststoffplatte, Transparent, 3mm x 1250mm x 2050mm / 1.2g/cm³ bis +120°C, Voll (1 Angebot) 
Farbe = Transparent Länge = 2050mm Breite = 1250mm Stärke = 3mm Material = PC Laminiert = Nein Dichte = 1.2g/cm³ Zugfestigkeit = 62 MPa Härte = Rockwell R118 Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Wasserau...
RS Pro
2586635
ab € 164,75*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Transparent, 3mm x 400mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll (1 Angebot) 
Form = Voll Länge = 500mm Breite = 400mm Stärke = 3mm Material = PMMA Laminiert = Nein Dichte = 1.41g/cm³ Zugfestigkeit = 65 MPa Härte = Rockwell M90 Wasseraufnahme = 0.005% Betriebstemperatur max....
RS Pro
824654
ab € 25,93*
pro 2 Stück
 
 Paket
RS PRO PMMA Kunststoffplatte, Blau, 3mm x 300mm x 500mm / 1.41g/cm³ bis +70°C, Voll (1 Angebot) 
Farbe = Blau Länge = 500mm Breite = 300mm Stärke = 3mm Material = PMMA Laminiert = Nein Dichte = 1.41g/cm³ Zugfestigkeit = 65 MPa Härte = Rockwell M90 Wasseraufnahme = 0.005% Betriebstemperatur max...
RS Pro
434295
ab € 14,22*
pro Stück
 
 Paket
RS PRO PC Kunststoffplatte, Transparent, 5mm x 625mm x 305mm / 1.2g/cm³ bis +120°C, Voll (1 Angebot) 
Form = Voll Länge = 305mm Breite = 625mm Stärke = 5mm Material = PC Laminiert = Nein Dichte = 1.2g/cm³ Zugfestigkeit = 62 MPa Brennbarkeitsklasse = UL 94 Wasseraufnahme = 0.35% Betriebstemperatur m...
RS Pro
7698749
ab € 26,18*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PEHD Kunststoffplatte, Schwarz, 8mm x 500mm x 1000mm / 0.95 → 0.96g/cm³ bis +80°C, Voll (2 Angebote) 
Farbe = Schwarz Länge = 1000mm Breite = 500mm Stärke = 8mm Material = PEHD Laminiert = Nein Dichte = 0.95 → 0.96g/cm³ Zugfestigkeit = 25 MPa Härte = 50 Kugeldruck Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB Was...
RS Pro
4083835
ab € 30,67*
pro Stück
 
 Stück
PVC-Platte opak weiß 495 x 1000 x 2,0 mm (1 Angebot) 
PVC-Platte opak weiß 495* x 1000 x 2,0 mm Produktinformation PVC ist ein thermoplastisches Polymer. Der Kunststoff ist spröde und hart und verfügt über eine glänzend-glatte Oberfläche. Aus Hart-PVC...
architekturbedarf
301-301811
ab € 9,54*
pro Stück
 
 Stück
Acrylglas Platte, 500mm, 1180kg/m³, 3200N/mm² (1 Angebot) 
Acrylglas Platte, Typ=PMMA XT TRANSP. 500X500X5, Breite=500 mm, Dichte=1180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=5 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=70 °C, Tem...
k.A.
PMMA XT TRANSP. 500X500X5
ab € 28,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   38   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Platten (Halbzeuge)
^

Platten – Halbzeuge aus Kunststoff

Unter den Halbzeugen unterscheiden sich Bleche und Platten durch das Material, denn Bleche sind Walzwerkfertigprodukte aus Metall. Unter den Platten finden Sie meistens Materialien wie Kunststoffe, Duroplaste, Elastomere oder Gummi sowie spezielle Materialien wie Keramikplatten oder Kohlenstoffplatten. Kunststoff- und Elastomerplatten sind so zum Beispiel gemäß DIN EN 13956 für Dachabdichtungen zugelassen.

Ein Beispiel zur Verwendung der Platten im Außenbereich

PVC-Platten, massiv oder geschäumt, werden gerne als Schilder, Transparente oder  Beschriftungstafeln verwendet. Das Material ist wetterecht und feuchtigkeitsbeständig, so dass sich über Jahre die Eigenschaften nicht ändern. Was allerdings irgendwann schädlich ist, ist die UV-Einwirkung auf die Platten, weil UV-Strahlen das Material spröde und rissig machen. Um eine möglichst lange Lebensdauer von PVC-Platten im Außenbereich zu erreichen, sollte die Farbe des Untergrundes der Fläche weiß oder hellgrau sein.

Die Unterscheidungen zwischen den Kunststoffen

Platten als Halbzeuge bestehen zum Beispiel aus:
  • Standard-Kunststoff,
  • technischen Kunststoff oder
  • Hochleistungs-Kunststoff.

Standard-Kunststoff

Standardkunststoff wie Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS). PP wird bei Temperaturen unter null Grad spröde und lässt sich bis ca. 110 Grad verwenden und wird meist im Bereich Lebensmittel, Pharmazie oder auch Medizin genutzt. PS findet dagegen im Bereich der Mikrobiologie Verwendung (Mikrotiterplatten), weil es Temperaturen von ca. 250 Grad auch noch aushält.

Technischer Kunststoff

Diese Bezeichnung kann man nicht an bestimmten, feststehenden Eigenschaften von Kunststoffen als Eckdaten festmachen. Technische Kunststoffe werden vielmehr aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften zur Fertigung technischer Bauteile genutzt, woher der Name kommt. Meist handelt es sich um thermoplastische Polymere.
Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Kunststoffe erlauben es Metalle abzulösen, sodass viele Bauteile weniger Eigengewicht aufweisen, was im Flugzeugbau interessant ist.

Hochleistungskunststoff

Hier spielen hohe Temperaturbeständigkeit und mechanische Festigkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegen abrasive oder aggressive Stoffe eine Rolle. Man kann mit diesen Platten (PEEK-Platten, PTFE-Platten) z.B. Metalltanks von Schiffen oder Flugzeugen auskleiden, wenn sich der spezielle Kunststoff verschweißen lässt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.