Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Plombenzange

  Plombenzange  (57 Angebote unter 28.009.862 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Plombenzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Plombenzange"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Plombenzange L.130mm f.Plomben D.8mm vern.Ku.-Überzug (6 Angebote) 
für Bleiplomben · Stahl · vernickelt · mit Kniehebelübersetzung Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
k.A.
9042000
ab € 40,58*
pro Stück
 
 Stück
Plombenzange, 130 mm, 8 mm (2 Angebote) 
Dieses Modell wird in Handarbeit hergestellt und einer individuellen Qualitätsprüfung unterzogen, bevor sie die Produktion verlässt. Plombenzangen dienen dem Zweck eine Kunststoffplombe, Aluminiump...
Dönges
100729
ab € 42,16*
pro Stück
 
 Stück
HMF Plombenzange 165 mm silber (1 Angebot) 
Plombenzange ideal zur Versiegelung von Plomben. - Mit dieser Plombenzange ist es möglich, Spendendosen mit Plomben zu versiegeln, entsprechende Plomben sind bei uns erhältlich - Geeignet für 8 mm ...
HMF
45700-09
ab € 9,12*
pro Stück
 
 Stück
Plombenzange, 170 mm, 10 mm (1 Angebot) 
- vernickelt - tauchisolierte Griffe - gerade Schenkel - inklusive 2 unmarkierte Stempel - (auf Anfrage Stempel mit gewünschter Gravur erhältlich) - Länge 170 mm - Plomben Ø 10 mm
Dönges
131039
ab € 50,08*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
101690
ab € 84,99*
pro Stück
 
 Stück
Cimco 10 0030 Diagonale Zange (9 Angebote) 
1000 V schutzisoliert nach VDE, für alle Drähte, aus Elektrostahl
Cimco
100030
ab € 34,17*
pro Stück
 
 Stück
Plombenzange L.170mm f.Plomben D.10mm vern.Ku.-Überzug (9 Angebote) 
für Bleiplomben · Stahl · vernickelt · mit Kniehebelübersetzung Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
k.A.
9062000
ab € 48,41*
pro Stück
 
 Stück
Plombenzange Länge 130 mm für Plomben D. 8 mm vernickelt Kunststoffüberzug (8 Angebote) 
Plombenzange L.130mm f.Plomben D.8mm vern.Ku.-Überzug für Bleiplomben · Stahl · vernickelt · mit Kniehebelübersetzung Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: ve...
PROMAT
4000810660
ab € 41,54*
pro Stück
 
 Stück
1000V Plombenzange, 160mm (8 Angebote) 
Tauchisolierung nach IEC 60900 kombiniert mit Seitenschneider induktiv gehärtete Präzisionsschneiden matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl
KS Tools
117.1268
ab € 66,83*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
101694
ab € 105,35*
pro Stück
 
 Stück
Blei-Plombenzange 8mm, 130mm (11 Angebote) 
für Bleiplomben 8 mm Spezial-Werkzeugstahl
KS Tools
122.9990
ab € 79,30*
pro Stück
 
 Stück
Plombenzange Länge 170 mm für Plomben Ø 10 mm vernickelt Kunststoffüberzug (8 Angebote) 
Plombenzange Länge 170 mm für Plomben Ø 10 mm vernickelt Kunststoffüberzug für Bleiplomben · Stahl · vernickelt · mit Kniehebelübersetzung Griffe mit Kunststoffüberzug · Weitere technische Eigensch...
k.A.
4000810661
ab € 49,56*
pro Stück
 
 Stück
Plombenzange 150 mm für 9 mm Plomben (1 Angebot) 
Plombenzange 150 mm für 9 mm Plomben Für Bleiplomben. Aus Werkzeugstahl, vernickelt, tauchisoliert, mit auswechselbarem Stempel-Einsätzen ohne Gravur. Mit Gravur auf Anfrage lieferbar.
Dönges
21-420015-0
ab € 84,92*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
101692
ab € 90,31*
pro Stück
 
 Stück
NWS Plombenzange 377-130-8 (1 Angebot) 
Standardstempel ohne Gravur. Mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Griffe mit Kunststoff überzogen. Vernickelt
NWS
377-130-8
ab € 82,87*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Plombenzange
^

Mit der Plombenzange Manipulationen vorbeugen

Die Plombenzange gehört zu den Spezialzangen und dient dazu Plombendraht mit Plomben zu verpressen. Das Besondere ist, dass die Plombenstempel meistens auch die Plombe mit einem gravierenden Symbol wie einem Wappen oder einem Firmenlogo versehen. Wichtig dabei ist, dass man den Versiegler im Fall der Reklamation schnell erkennen kann. Die Plombenzange wird auch gerne als Plombierzange bezeichnet.

Zwecke der Verplombungen

Der Zweck einer Verplombung dient dazu, Versiegelungen zu Sicherheitszwecken wie bei Stromzählern oder Feuerlöschern vorzunehmen. Auch gibt es Spezialplombenzangen für den Einsatz als Sicherheits-Rollplomben für die Plombierung und Kennzeichnung von Wert- oder Geldsendungen. Auch Saatgut und andere kontrollpflichtige Güter wie Gold oder Diamanten bedürfen der Verplombung.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete sind
  • geeichte Messgeräte,
  • Lastwagen-Laderäume im Transitverkehr (Zoll),
  • Sicherheitsvorrichtungen (Feuerlöscher),
  • Medikamente, Flaschen und anderes (Originalinhalt gewährleisten) oder
  • Armbandverschluss statt der Eintrittskarte bei Veranstaltungen.

Spezialblombenzangen

Spezialplombenzangen können nicht nur mit Wappen und Logos versehen werden, sondern oft auch zusätzlich mit ein- bis fünfstelligen Ziffern oder Buchstaben.

Die Länge

Plombenzangen stehen in verschiedenen Längen zur Verfügung. Für eine schwer zu erreichende Arbeitsumgebung braucht man möglichst kurze Zangen. Der Plombendraht muss so lang sein, dass das plombierte Gerät nicht geöffnet werden kann. Den Draht gibt es daher an der Rolle oder vorgeschnitten für gleichbleibende Verwendungseinsätze. Der Plombendraht hat einen speziellen Aufbau: er besteht meistens aus einer Seele von Nylon oder Messing und einer Umwicklung aus einem zweiten Draht aus Messing. Letzterer verhindert, dass der Plombendraht nach der Plombierung aus der Plombe gezogen werden kann.

Die unterschiedlichen Plomben

Eine Plombe wird vielfach als technische Version eines Siegels bezeichnet. Das hängt damit zusammen, dass eine Versiegelung späte erkennen lässt, ob ein Zähler, Behälter oder Feuerlöscher späte mehr oder minder unbefugt geöffnet worden ist. Das Beseitigen von Plomben im Rahmen einer Urkundenvernichtung kann strafbar sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.