32360031, GUTTASYN® PVC-Schürze - Mit eingeschweißten PVC-Ösen - Nacken- und Seitenbänder aus Textil mit offener Kante - Waschbar bis 60 °C, Fabrikat: Elbe
Kunststoffschürze aus PVC mit eingeschweißten Ösen, Nacken- und Seitenband, Industrie-Qualität, schwarz, gewebeverstärkt, Größe 80 cm x 100 cm. Achtung! ''Liste der chemischen Beständigkeiten'' bea...
NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschürze, GS 4/LL, schwarz, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- u...
Diese hochbelastbaren PVC-Schutzschürzen sind aus gestanztem, flexiblem Vinyl (18 Mil) gefertigt und kombinieren einen Schutz vor Chemikalienspritzern mit Tragekomfort. Bänder (122 cm) und versiege...
90 x 120 cm, - ohne Gewebe - baumustergeprüft und zertifiziert - nach EN 14605:2005 + A1:2009 in Verbindung mit EN 14325:2004 und EN ISO 13688:2013 - PSA Kategorie 3 - offene Kanten - eingeschweißt...
Die FIAP profiline Schürze weiß wird aus PVC speziell für die Fischindustrie gefertigt. Die weiße Färbung der FIAP profiline Schürze weiß entspricht den Hygiene Richtlinien der Lebensmittelindustrie.
Diese hochbelastbaren PVC-Schutzschürzen sind aus gestanztem, flexiblem Vinyl (18 Mil) gefertigt und kombinieren einen Schutz vor Chemikalienspritzern mit Tragekomfort. Bänder (122 cm) und versieg...
Guttasynschürzen sind schmutzabweisend, geruchs- und geschmacksneutral. Die Guttasynschürze wird mit eingeschweißten PVC-Ösen gefertigt. Die homogene Verschweißung von Ösen und Schürzenfolie verhin...
baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der Guttasyn®- Schürzen sind einsetzbar z. B. in d...
baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folie der Guttasyn®- Schürzen sind einsetzbar z. B. in de...
32360041, GUTTASYN® PVC-Schürze - Mit eingeschweißten PVC-Ösen - Nacken- und Seitenbänder aus Textil mit offener Kante - Waschbar bis 60 °C, Fabrikat: Elbe