| | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 6,24* pro Stück |
| |
KNIPEX 98 30 Quergriff mit Außenvierkant 3/8" 200 mm (9 Angebote) 98 30 Quergriff Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. Grundwerkzeug verchromt. - Quergrifflänge: 165mm... |
|
ab € 37,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,78* pro Stück |
| |
Gedore red Quergriff mit Gleitstück 1/2" Länge 250 mm (13 Angebote) Gedore red Quergriff mit Gleitstück 1/2" Länge 250 mm Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A... |
|
ab € 7,88* pro Stück |
| |
GEDORE 1987 Quergriff 1/2" 292 mm (42 Angebote) Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,... |
|
ab € 10,85* pro Stück |
| |
Festgriff 3/4", ELORA-770-S14 (2 Angebote) Ausführung: matt verchromt mit Kunststoffgriff ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 |
|
ab € 24,36* pro Stück |
| |
GEDORE 2187 Quergriff 1" 700 mm (38 Angebote) Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt |
|
ab € 52,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 92,38* pro Stück |
| |
KNIPEX 98 40 Quergriff mit Außenvierkant 1/2" 200 mm (10 Angebote) 98 40 Quergriff Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch gefederte Kugel. Grundwerkzeug verchromt. - Quergrifflänge: 165mm... |
|
ab € 33,29* pro Stück |
| |
Wera 8789 Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e) (16 Angebote) Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertige... |
|
ab € 4,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,31* pro Stück |
| |
Gleitstück 3/4", ELORA-770-S13 (2 Angebote) Ausführung: zu verwenden mit Drehstange ELORA-Nr. 770-S7 ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-B 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung |
|
ab € 10,97* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Quergriff | | | Mit dem Quergriff Verbindungen lösen
Der Quergriff gehört zu dem Schraubwerkzeugen und dient damit überwiegend dazu, Schrauben und Muttern als Verbindungselemente zu öffnen oder zu schließen, indem wie mit einem Schraubendreher von oben, aber um den Kopf des Verbindungselementes zugegriffen wird. Der Quergriff ist im Gegensatz zu den Längsgriffen entweder kurz hinter dem Antrieb mit der Klinge um 90 Grad abgewinkelt oder besitzt bei gerader Klinge und geradem Antrieb einen entsprechend abgewinkelten Griff. Den Quergriff kann man zur besseren Betrachtung der Merkmale in den Antrieb, die Klinge und den Griff aufteilen.
Zur Verwendung
Quergriffe werden oft in Industrie und Technik verwendet. Ist ein einfaches Verriegeln und Lösen des Werkzeugs durch Drehen am Griff möglich, wird das Arbeiten dort, wo Verliersicherheit oder tiefe Maschinenkörper die Regel sind - wie in der Luftfahrt oder Industrie – zum Komfort.
Zu den Antrieben
Die Antriebe der Quergriffe gibt es passend für die entsprechenden Schrauben und Mutterformen, wobei die Antriebe denen der Schlüssel dienen, die außen um das Verbindungselement greifen. Gängig sind beispielsweise Vier- und Sechskant sowie Torx. Es gibt auch Antriebe für Bits oder Steckschlüssel. Das Material des Antriebs ist mit dem der Klinge identisch.
Zur Klinge
Entweder ist die Klinge oder der Griff um 90 Grad zum Antrieb abgewinkelt. Die Klinge kann wie ein schmaler Zylinder ähnlich dem eines Schraubenziehers oder auch für die Übertragung großer Kräfte wie ein Rohr aufgebaut sein. Eine weitere Variante findet sich darin, dass der Antrieb auf der Stange flexibel hin und her bewegt und an passender Stelle arretiert wird. Dies ist von Vorteil, wenn man asymmetrisch angebrachte Verbindungselemente bearbeiten muss. Das Material der Klinge besteht ebenfalls aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Längen der Klingen reichen von wenigen Millimetern bis hin zu mehreren zig Millimeter.
Zum Griff
Der Griff steht entweder längs zur Längsachse oder quer zur Längsachse der Klinge. Der Griff besteht meistens aus einem Stahlkern und ist aus ergonomischen Gründen bei manchen Modellen zusätzlich mit Kunststoff ummantelt. Welche Griffart die bessere ist, hängt von der konkreten Position des Verbindungselementes ebenso ab wie vom Arbeitsbereich in dessen Umgebung.
|
|
| | | |