Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Quetschverschraubung

  Quetschverschraubung  (257 Angebote unter 28.218.960 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Quetschverschraubung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Quetschverschraubung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | 3/8" Innengewinde x 10 mm Quetschverschraubung | 1500 mm (2 Angebote) 
Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A • Edelstahl-Umflechtung • Betriebsdruck: max. 10 bar • Betriebstemperatur: max. + 90° C • Eine Seite Verschraubung 3/8" Innengewinde • Eine Seite 3/8" x 10 mm Qu...
CORNAT
T3173361270
ab € 5,81*
pro Stück
 
 Stück
Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 10mm Messing (2 Angebote) 
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Quetschverschraubung Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 10...
Legris
0124 10 00
ab € 3,54*
pro 10 Stück
 
 Paket
Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | 3/8" Innengewinde x 10 mm Quetschverschraubung | 300 mm (2 Angebote) 
Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A • Edelstahl-Umflechtung • Betriebsdruck: max. 10 bar • Betriebstemperatur: max. + 90° C • Eine Seite Verschraubung 3/8" Innengewinde • Eine Seite Quetschverschra...
CORNAT
T317330270
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
SCHELL Quetschverschraubung komplett, chrom 1/2Zollx10mm (7 Angebote) 
für Kupferrohr · Messingkonus · Gummidichtung und Basisring in einem Stück · mit Überwurfmutter aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Gewindeanschluss: Innenge...
Schell
265090699
ab € 1,93*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Quetschverschraubung (03.01.1000) 43258000 (9 Angebote) 
Grohe Quetschverschraubung (03.01.1000) 43258000
Grohe
43258000
ab € 2,95*
pro Stück
 
 Stück
Schell Klemmring komplett 3/8Zollx10mm, für Quetschverschraubung (7 Angebote) 
Konus/Gummidichtung/BasisringWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Material Klemmring: Messing· Rohraußendurchmesser: 10mm
Schell
266200099
ab € 0,41*
pro Stück
 
 Stück
SCHELL Quetschverschraubung komplett, chrom 1/2Zollx12mm (7 Angebote) 
für Kupferrohr · Messingkonus · Gummidichtung und Basisring in einem Stück · mit Überwurfmutter aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Gewindeanschluss: Innenge...
Schell
265110699
ab € 3,70*
pro Stück
 
 Stück
Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 12mm Messing (2 Angebote) 
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Quetschverschraubung Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 12...
Legris
0124 12 00
ab € 4,21*
pro 10 Stück
 
 Paket
SCHELL Quetschverschraubung komplett, chrom 1/2Zollx14mm (6 Angebote) 
für Kupferrohr · Messingkonus · Gummidichtung und Basisring in einem Stück · mit Überwurfmutter aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Gewindeanschluss: Innenge...
Schell
265130699
ab € 3,42*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Quetschverschraubung 3/8Zx10mm chr 12914000 (8 Angebote) 
Grohe Quetschverschraubung 3/8Zx10mm chr 12914000
Grohe
12914000
ab € 4,66*
pro Stück
 
 Stück
Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 16mm Messing (2 Angebote) 
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Quetschverschraubung Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 16...
Legris
0124 16 00
ab € 8,06*
pro 10 Stück
 
 Paket
Flexibler Anschlussschlauch | KTW-A | 3/8" Innengewinde x 10 mm Quetschverschraubung | 2000 mm (1 Angebot) 
Flexibler Verbindungsschlauch KTW-A • Edelstahl-Umflechtung • Betriebsdruck: max. 10 bar • Betriebstemperatur: max. + 90° C • Eine Seite Verschraubung 3/8" Innengewinde • Eine Seite 3/8" x 10 mm Qu...
CORNAT
T3173362270
ab € 78,24*
pro 10 Stück
 
 Packung
SCHELL Quetschverschraubung komplett, chrom 3/8Zollx10mm (7 Angebote) 
für Kupferrohr · Messingkonus · Gummidichtung und Basisring in einem Stück · mit Überwurfmutter aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Kupferrohre: Ja· Gewindeanschluss: Innenge...
Schell
265000699
ab € 0,90*
pro Stück
 
 Stück
Grohe Quetschverschraubung VE 1291500M (7 Angebote) 
Grohe Quetschverschraubung 2 Stück 1291500M
Grohe
1291500M
ab € 10,61*
pro Stück
 
 Stück
Legris Quetschverschraubung Gerade Kompression Buchse für 4mm Messing (2 Angebote) 
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Quetschverschraubung Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing Passende Rohrgröße = 4m...
Legris
0124 04 00
ab € 1,74*
pro 10 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Quetschverschraubung
^

Quetschverschraubungen - Kupplungsfittings mit Quetschanschluss

Die Kupplungsfittings mit Quetschanschluss bieten sich als schnelle Verbinder in der Sanitär- und Heizungsinstallation an. Sie sind insbesondere flüssigkeitsdicht und mehrfach verwendbar.

Quetschverschraubungen für die professionelle Anwendung

Die Quetschverschraubung ist ein Fitting für die Rohr- oder Schlauchinstallation. Sie bietet eine schnelle, dichte und lösbare Kopplung. Der Quetschanschluss besteht regelhaft aus folgenden Bauteilen:
  • Fittingkörper,
  • Überwurfmutter,
  • Klemmkonus und
  • Ringe zur Abdichtung der Verbindung.
Der eingeschobene Anschluss wird mit dem Aufschrauben der Überwurfmutter am Fitting befestigt. Sie drückt den Klemmkonus mit den Ringen zusammen und hält diese Verbindung aufrecht. Häufig enthält der Quetschanschluss zwei Ringe beziehungsweise Dichtungen, die gegeneinander dicht schließen. Diese Aufgabe kann auch durch einen entsprechend geeigneten Klemmkonus erfüllt werden. Die Verbindung ist regelhaft auch mehrfach verwendbar. Sie eignet sich für Demontagen bei Wartungsarbeiten oder dem gelegentlichen Wechsel der Anschlüsse. Die Quetschverschraubung ist ein typisches Verbindungselement in der Sanitär- und Heizungsinstallation.

Auswahltipps für Quetschverschraubungen

Die Quetschverschraubungen sind spezialisiert auf eine Anschlussgröße. Dieser Wert muss mit dem anzuschließenden Bauteil übereinstimmen um die beste Dichtheit zu erreichen. Der Klemmkonus und die Dichtringe können nur eine begrenzte Differenz überbrücken. Die Quetschverbindung lässt sich durch folgende technische Merkmale auf die Anlage vor Ort anpassen:
  • Anschlussmaße,
  • Werkstoff sowie
  • Eignungen für Druck, Temperatur und Leitungsmedium.
Die Anschlussmaße sind unter anderem in Zentimeter angegeben und genormt. Die Quetschverschraubung sollte für den vorherrschenden Druck, die Temperatur und das Leitungsmedium geeignet sein. Als Werkstoff werden meist Metalle, wie Stahl oder Edelstahl, eingesetzt. Das Fitting sollte zum anzuschließenden Bauteil materialtreu sein. Hierbei sind insbesondere Mischinstallationen zu vermeiden. Diese problematischen Installationen erzeugen eine galvanische Spannungsreihe. Sie führt mit der Zeit zu hohen korrosiven Schäden und damit einhergehenden Leckagen. Vorsicht ist bei Leitungssystemen geboten, die aus edlen und deutlich unedleren Werkstoffen bestehen. Eine isolierend wirkende Verschraubung kann die Korrosion unterbinden. In vielen professionellen Bereichen gefordert und empfehlenswert ist die Vermeidung der Mischinstallation.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.