Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rückstauverschluss

  Rückstauverschluss  (214 Angebote unter 28.247.259 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rückstauverschluss“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
290050 EA 34 Y-Rückstausicherung DUO NEU 3/4" (1 Angebot) 
Rückstauschutz inkl. 2 steuerbaren Rückschlagventilen, Klasse EA Anschluss: 3/4 "male und 2 x 3/4" ganz nach KIWA-Gütezeichen, chrom poliert und glänzend.
k.A.
290050
ab € 26,68*
pro Stück
 
 Stück
VIKAN SafeOne, Rückfluss-Sicherung 1/2" (1 Angebot) 
vollständig HACCP konform, Zur Verwendung für Schaumspritzen, 9069300, 9069301, 9069305, 9069306. Zur Verhinderung des Rückflusses von Reinigungsmittel in die Trinkwasserversorgung. Zugelassen nach...
Vikan
9340
ab € 41,12*
pro Stück
 
 Stück
Kessel Zweifach-Rückstauverschluss mit Geruchsverschluss, aus Kunststoff 27603 (3 Angebote) 
Kessel Zweifach-Rückstauverschluss mit Geruchsverschluss, aus Kunststoff 27603
KESSEL
27603
ab € 82,84*
pro Stück
 
 Stück
DALLMER Rückfluss-Sicherung DN50 840028 Senkrechter Einbau (4 Angebote) 
DALLMER Rückfluss-Sicherung DN50 840028 Senkrechter Einbau .für den waagerechten und senkrechten Einbau, mit eingebautem Ballventil, Gehäuse aus Polypropylen, mit 1x (RS 4.5) bzw. 2x (RS 4.7) Reini...
Dallmer
840028
ab € 43,98*
pro Stück
 
 Stück
Einfach-Rückstauverschluss (1 Angebot) 
Einfach-Rückstauverschluss Rückstauverschluss mit einer automatisch wirkenden Rückstauklappe und Handbetätigung, Reinigungsöffnung. Für Leitungen mit fäkalienfreiem Abwasser. - Höhe: 230 Ausführung...
Marley
336008
ab € 103,34*
pro Stück
 
 Stück
DALLMER Rückstauverschluss Stausafe E DN 100 (4 Angebote) 
DALLMER Rückstauverschluss Stausafe E DN 100 DALLMER Rückstauverschluss Stausafe E nach EN 13564-1:2002, Typ 0, mit automatisch wirkender Rückstauklappe aus Edelstahl, wartungsfreundlichem Gehäuse ...
Dallmer
661067
ab € 112,87*
pro Stück
 
 Stück
Viega 4987 (4 Angebote)
Viega
305 475
ab € 52,39*
pro Stück
 
 Stück
Viega 4987.1 (4 Angebote)
Viega
305 390
ab € 137,31*
pro Stück
 
 Stück
Einfach-Rückstauverschluss (1 Angebot) 
Einfach-Rückstauverschluss Rückstauverschluss mit einer automatisch wirkenden Rückstauklappe und Handbetätigung, Reinigungsöffnung. Für Leitungen mit fäkalienfreiem Abwasser. - Höhe: 230 Ausführung...
Marley
336015
ab € 113,13*
pro Stück
 
 Stück
DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F DN 100 (3 Angebote) 
DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F Typ 3(F), gemäß EN 13564, mit: zwei, im Normalbetrieb geöffneten Rückstauklappen, eine bei Rückstau automatisch schließend, eine als Notverschluss und zur Funk...
Dallmer
661562
ab € 1.567,86*
pro Stück
 
 Stück
Viega 4987 (4 Angebote)
Viega
305 482
ab € 73,28*
pro Stück
 
 Stück
Viega 4987.2 (4 Angebote)
Viega
305 567
ab € 193,90*
pro Stück
 
 Stück
DALLMER Rückstauverschluss Stausafe RS DN 100 (4 Angebote) 
DALLMER Rückstauverschluss Stausafe RS DN 100 DALLMER Rückstauverschluss Stausafe RS nach EN 13564:-1:2002, Typ 2, mit zwei automatisch wirkenden Rückstauklappen aus Edelstahl, Hand- absperrung (No...
Dallmer
661265
ab € 224,41*
pro Stück
 
 Stück
Einfach-Rückstauverschluss (1 Angebot) 
Einfach-Rückstauverschluss Rückstauverschluss mit einer automatisch wirkenden Rückstauklappe und Handbetätigung, Reinigungsöffnung. Für Leitungen mit fäkalienfreiem Abwasser. - Höhe: 256 Ausführung...
Marley
336022
ab € 134,82*
pro Stück
 
 Stück
Dallmer Rückstauverschluss Stausafe F DN 125 (3 Angebote) 
Dallmer Rückstauverschluss Stausafe F DN 125 DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F Typ 3(F), gemäß EN 13564, mit: zwei, im Normalbetrieb geöffneten Rückstauklappen, eine bei Rückstau automatisch sc...
Dallmer
661586
ab € 1.686,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rückstauverschluss
^

Rückstauverschlüsse als Überflutungsschutz an Rohrleitungen

Starker Regen und Verschmutzungen können das Abwasserkanalsystem verstopfen und überlasten. Damit auch in diesen Situationen kein Abwasser in das Gebäude oder Grundstück fließt, sollte unbedingt die Installation von Rückstauverschlüssen erfolgen. Diese Abwasser-Fittings riegeln bei Gegendruck aus dem Kanalsystem automatisch ab und verhindern so eine Überflutung.

Die Rückstauebene

Damit Sie ausreichenden Schutz erzielen, wird es wichtig, den Rückstauverschluss richtig zu positionieren. Gesichert werden müssen alle, unterhalb der Rückstauebene liegenden, Ablaufstellen für Schmutz- und Regenwasser. Als Rückstauebene wird vom Betreiber des Kanalnetzes festgelegt. Meist ist es die Straßenhöhe der Anschlussstelle. Der Rückstauverschluss unterbricht den Durchfluss aus der Abwasserleitung.

Einsatzbedingungen

Während Hebeanlagen das anfallende Abwasser aus dem Rückstau in einem Sammelbehälter auffangen und noch mehr Sicherheit bieten, sind Rückstauverschlüsse die einfache Sicherungsvariante. Hebeanlagen sind gegenüber einfachen Rückstauverschlüssen jedoch recht kostenintensiv und ihr Einbau ist mit einem deutlich höheren Installationsaufwand verbunden. Für einfache Absicherungen bieten Rückstauverschlüsse daher eine kostengünstige und effektive Alternative.

Die Bedingungen, bei denen Sie auf einen Rückstauverschluss zurückgreifen können, sind in der DIN EN 2056-4 niedergeschrieben. Wichtige Punkte bei den Einsatzbedingungen sind hier:
  • Ein vorhandenes Gefälle zum öffentlichen Abwasserkanal.
  • Die Gesundheit von Bewohnern darf bei der Überflutung nicht gefährdet werden.
  • Es sind nur geringe bis mittlere Sachwerte in den Räumlichkeiten vorhanden.
  • Auf die rückstaugefährdeten Bereiche kann man im Bedarfsfall verzichten.
  • Es steht ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung.
  • Die Räumlichkeiten werden nicht öffentlich und nur durch einen kleinen Benutzerkreis in Anspruch genommen.

Typisierung

Rückstauverschlüsse gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die Typen sind nach DIN EN 13564-1 katalogisiert.
  • 0: Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem selbsttätigen Verschluss
  • 1: Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem selbsttägigen und einem Notverschluss (Kombination möglich)
  • 2: Verwendung in horizontalen Leitungen mit zwei selbsttägigen und einem Notverschluss (Kombination Notverschluss mit einem selbsttätigen Verschluss möglich
  • 3: Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem elektrisch, pneumatisch oder anders Fremdangetriebenen selbsttätigen Verschluss und einem unabhängigen Notverschluss
  • 4: Im Bodenablauf der Ablaufgarnitur eingebauter Verschluss mit einem selbsttägigen Verschluss und einem Notverschluss (Kombination möglich)
  • 5: Im Bodenablauf der Ablaufgarnitur eingebauter Verschluss, mit zwei selbsttägigen Verschlüssen und einem Notverschluss (Kombination Notverschluss mit einem selbsttätigen Verschluss möglich

Anwendungsbereiche

Nicht jeder der 6 Typen der Rückstauverschlüsse darf jedoch in jeder Situation eingesetzt werden. Die DIN 1986-10 regelt die Freigaben. An diese muss sich zwingend bei der Rohrleitungs- und Sanitärmontage zwingend gehalten werden.
  • Fäkalienfreies Abwasser und Regenwasser bietet die Einsatzmöglichkeiten der Verschlüsse des Types 2, 3 und 5
  • Die Absicherung gegen fäkalienhaltiges Abwasser ist ausschließlich mit Rückschlussventilen des Types 3 mit der Zusatzkennung „F“ gestattet.
  • Regenwassernutzanlagen können mit den Verschlüssen des Typ 0, 1 oder 2 gesichert werden.
  • Wichtig ist es zudem, die Nennweite passend zur Rohrinstallation zu wählen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.