Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Radabdecker

  Radabdecker  (2 Angebote unter 28.022.978 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Radabdecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Radabdecker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Radabdecker für PKW-Reifen mit Gummizug, Ø 650 mm, bis 600°C (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert für PkW-Reifen bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten zeitaufwendige Demontage von Anbauteilen am Fahrzeug entf...
Jutec Hitzeschutz
RADS135PKW
ab € 29,41*
pro Stück
 
 Stück
Radabdecker für LKW-Reifen mit Gummizug, Ø 1100 mm, bis 600°C (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: geprüfte des TÜV-Nord und von der SEE-BG zertifiziert für LkW-Reifen bewahrt vor Schäden bei Schweiß- und Flexarbeiten zeitaufwendige Demontage von Anbauteilen am Fahrzeug entf...
Jutec Hitzeschutz
RADS135LKW
ab € 44,64*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Radabdecker
^

Radabdecker zur sicheren Abschirmung empfindlicher Karosserieteile beim Schweißen

Im Rahmen von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am Pkw, Lkw und anderen Fahrzeugen können beim Schweißen und Flexen Fahrzeugteile, Autozubehör und Anbauteile wie der Autospiegel, die Räder und Radkappen schnell irreversible Schäden davon tragen. Um diese typischen Beschädigungen, die bei Schweißarbeiten in beispielsweise Kfz-Werkstätten an der Karosserie entstehen können, zu vermeiden, eignen sich zur Abschirmung die passenden Radabdecker als Spezialform der Schutzdecken. Diese verhindern, dass Funkenflug, Spritzer oder Schweißperlen auf die empfindliche Bereifung treffen und Brandlöcher oder Rückstände hinterlassen. Auch heißer Funkenflug durch das Flexen an Bauteilen kann mit dem Radabdecker effektiv abgeschirmt werden. Es bietet sich an, auch andere Karosserieteile mit Brandschutz-Zubehör, zum Beispiel Scheibenschutzdecken, zu versehen. Von Vorteil ist auch, dass die aufwendige Demontage und Montage der betroffenen Autoteile entfällt.

Welche Vorteile bieten Radabdecker?

Das Sortiment der Radabdecker bietet unterschiedliche Ausführungen, die sich durch den Brandwiderstand auszeichnen, der gemäß DIN 4102-1 festgelegt ist. Besonders praktisch sind die Radabdecker mit einen internen Gummizug, denn auf diese Weise lassen sich die Abdecker auch für unterschiedliche Hersteller, Marken bezüglich der Bereifung überstülpen und gewährleisten gleichzeitig durch das passgenaue Anliegen den Rundum-Schutz von Sommerreifen oder Winterreifen. Abhängig davon, welche Maßnahmen durchgeführt werden, können Abdecker mit einer maximalen Kontakthitze von 600 – 1.300 Grad Celsius eingesetzt werden. Dieses erlaubt den flexiblen Einsatz beim Schweißen mit hoher Temperaturentwicklung sowie beim Flexen mit weniger starker Hitzeentwicklung. Für den Arbeitsschutz sind die nicht brennbaren Radabdecker silikonfrei konzipiert, sodass auch bei hohen Umgebungstemperaturen keine giftigen Dämpfe entstehen können und eine Gefährdung oder Vergiftung ausgeschlossen ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.