Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rettungssack coghlans
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Rettungssack

  Rettungssack  (2 Angebote unter 28.160.621 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rettungssack“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rettungswurfsack (1 Angebot) 
Kompaktes Rettungsmittel mit Treiber im Inneren Ca. 18 m lange Wurfleine ermöglicht weites Auswerfen Auch für den Einsatz auf Booten und Kanus geeignet Leicht am Gürtel und an den Hosenlaschen zu b...
Sport-Thieme
80377
ab € 30,61*
pro Stück
 
 Stück
Coghlans
389815
ab € 4,93*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rettungssack
^

Der Rettungssack ermöglicht die schnelle Rettung aus den verschiedensten Notsituationen

Ein Rettungssack wird bei der Höhenrettung und in der Notfallversorgung verwendet. Die Rettungstransporthilfen sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen und Funktionsweisen erhältlich. Einige sind speziell für die Rettung aus Höhen und Tiefen konstruiert, bei der Feuerwehr kommen auch sogenannte Schleifsäcke immer häufiger zum Einsatz. Eine verletzte Person wird vorsichtig hineingelegt, der Sack verschlossen und  die Feuerwehrleute können den Patienten in Sicherheit schleifen. Die Person ist dadurch geschützt vor Rauch, wird  durch die liegende Position weniger beansprucht und die Retter können sie schneller aus der Gefahrenzone bringen. Bei schweren Verletzungen gibt es stark gepolsterte Modelle, die auch in der Bergrettung sehr oft benötigt werden. Um Patienten vor Hitze und Kälte zu schützen, werden ebenfalls geeignete Rettungssäcke eingesetzt, die den Körper gut umschließen und einen schnellen Transport ermöglichen.

Speziell für die Rettung aus Höhen und Tiefen

Modelle mit einer Bodenwanne, in denen die Personen stehend gerettet werden, kommen am häufigsten in der Bergrettung und auch bei der Feuerwehr zum Einsatz. Diese Modelle eigenen sich besonders gut für Sessellifte und Seilbahnen. Die Person steigt dabei auf die Bodenplatte, anschließend wird der Rettungssack hochgezogen und sofort kann mit der Rettung begonnen werden. Oben an den Gurtsträngen befindet sich eine Vorrichtung zum Einhängen an Karabinerhaken, die Sackwand selbst ist extrem stabil und aus einem Spiralschlauch gefertigt. Für weitere Sicherheit und ein komfortables Einsteigen sorgt ein Verstärkungsring an der Einstiegsöffnung. Als Bodenplatte wird häufig eine verstärkte Aluwanne verwendet, die besonders stabil ist und eine gute Standfestigkeit bietet. Voraussetzung für die Verwendung dieser Modelle ist, dass die Person noch bei Bewusstsein und nicht schwer verletzt ist. Bei einigen Modellen wird ein Verbindungsgurt inklusive LM-Karabinern mitgeliefert, um den Rettungssack am Hubschrauber befestigen zu können, falls dieser nicht mit einer Seilwinde ausgestattet ist. Für die Verwendung gelten bei allen Modellen die aktuellen Sicherheitsvorschriften.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.