Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > REV-Laufwerk

  REV-Laufwerk  (2 Angebote unter 28.011.736 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „REV-Laufwerk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"REV-Laufwerk"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Iomega 5 x REV (1 Angebot) 
Iomega - 5 x REV - 35 GB / 90 GB - Jewel Case (Schachtel) - PC - für REV
Lenovo
33007
ab € 1,57*
pro Stück
 
 Stück
Iomega REV SBS Data Protection Solution (1 Angebot) 
Iomega REV SBS Data Protection Solution - Laufwerk - REV (35 GB) - Serial ATA - intern - 3.5" (8.9 cm)
Lenovo
33300
ab € 3,87*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema REV-Laufwerk
^

Backup einmal anders: REV-Laufwerke

Eine interessante Alternative zu herkömmlichen Backup-Technologien bieten die REV-Laufwerke (Removable Rigid Disk). Diese Laufwerke vereinen die Vorteile von Bandlaufwerken mit denen von Festplatten.

Technischer Hintergrund

Die REV-Speichermedien bestehen aus einer Magnetscheibe im 6,4 cm (2,5“)- Formfaktor, die in einer staub- und luftdichten Cartridge untergebracht ist. In dieser Cartridge befindet sich auch der Spindelmotor, der die Magnetscheibe im Betrieb rotieren lässt. Die Schreib- und Leseköpfe sind dagegen im Laufwerk selbst belassen, das für den internen Einsatz im Rechner im 8,9 cm (3,5“)-Formfaktor konstruiert ist. Für den Einbau in einem 13,3 cm (5,25“)-Schacht liefert der Hersteller passende Einbaurahmen mit.

Internes oder externes Laufwerk

Die REV-Laufwerke sind sowohl für den internen als auch für den externen Einsatz erhältlich und unterstützen IDE- (PATA), SATA-, SCSI- FireWire- und USB-Schnittstellen. Die Speichermedien bieten dabei eine unkomprimierte Kapazität von 35, 70 oder 120 GB. Mit Hilfe entsprechender Software, die der Hersteller in verschiedenen Varianten mitliefert, sind bei Komprimierung je nach Beschaffenheit der Datenbestände auch deutlich höhere Kapazitäten möglich. Dabei liefern die REV-Laufwerke beim Sichern unkomprimierter Daten beeindruckende Transferraten von etwa 25 Megabyte/sec. Zusätzlich sind die Laufwerke abwärtskompatibel, so dass in 120 GB-Laufwerken auch 35- oder 70 GB-Medien ausgelesen und auch beschrieben werden können.
Mit 4.200 U/min. Rotationsgeschwindigkeit der Magnetplatten und einer mittleren Zugriffszeit von 12 msec. erreichen REV-Laufwerke fast das Geschwindigkeitsniveau von handelsüblichen Festplatten. Dabei bieten sie jedoch durch die austauschbaren Medien den Vorteil der praktisch unbegrenzten Speicherkapazität.

Professionelles Datenmangement

Für professionelles Datenmanagement im Unternehmen bietet der Hersteller zudem einen Autoloader an, der Platz für bis zu sieben REV-Speichermedien bietet und diese auch softwaregesteuert wechselt. Die Medien sind für 2.000 Ein-/Auswurfoperationen konzipiert und vertragen laut Hersteller bis zu 15.000 Medienwechsel. Für die REV-Medien gibt der Hersteller eine Zeitspanne von 30 Jahren an, während der die Daten problemlos gelesen werden können.
Im Vergleich zu Streamer-Laufwerken fällt zudem die regelmäßige Reinigung und Wartung der Schreib- und Leseköpfe bei den REV-Laufwerken weg, da die Köpfe über einen automatischen Reinigungsmechanismus verfügen und die Geräte zusätzlich eine Luftfilterung eingebaut haben. Besonders in Unternehmen mit größeren Datenbeständen positioniert der Hersteller das REV-Medium in Kombination mit dem Autoloader als schnelle und zuverlässige Backup-Lösung, die herkömmlichen Bandlaufwerken aufgrund dieser konstruktiven und mechanischen Eigenschaften, aber auch wegen der größeren Transfergeschwindigkeit, überlegen ist.

Externes REV-Laufwerk für einzelne Workstations

Sind kleinere Datenbestände auf einzelnen Workstations zu sichern, so bietet sich ein externes REV-Laufwerk als Speichermedium an. Da diese Geräte üblicherweise eine standardisierte USB-Schnittstelle zum Anschluss an den PC nutzen, können sie faktisch an jedem Computer betrieben werden. Inzwischen unterstützen auch alle modernen Betriebssysteme die REV-Laufwerke nativ, so dass diese beispielsweise auf Windows-Rechnern mit einem eigenen Laufwerksbuchstaben versehen werden und so direkt ansprechbar sind. Somit sind die externen Laufwerke auch in heterogenen Umgebungen problemlos nutzbar.

Empfehlungen für den Einsatz von REV-Laufwerken

  • Die Hersteller der REV-Speichermedien geben gern neben der tatsächlichen Kapazität eine doppelt so hohe oder noch höhere Speicherverfügbarkeit für komprimierte Datensicherungen an. Diese Werte werden in der Praxis in den seltensten Fällen erreicht, da bei ihrer Berechnung stets von einer optimal zu komprimierenden Dateistruktur ausgegangen wird.
    Einfache Textdateien (wie beispielsweise Datensätze aus einer Datenbank) lassen sich in der Regel noch nahezu um den Faktor zwei reduzieren, Binärdateien oder auch bereits komprimierte Multimediadateien können jedoch nur in sehr engen Grenzen gepackt werden. Beim Kauf von REV-Medien sollten Sie daher stets die größere Speichercartridge beschaffen, um so Kapazitätsengpässe zu vermeiden.
  • Wundern Sie sich nicht über eine deutlich verminderte Schreib- und Lesegeschwindigkeit bei der Arbeit mit komprimierten Daten. Wenn Sie Ihre Datenbestände beim Speichern packen müssen oder gepackte Daten von einer Cartridge lesen, sinkt die Verarbeitungsgeschwindigkeit in etwa um den Faktor zwei. Diese Verminderung der Transferraten ist den zusätzlichen Arbeitsschritten bei der Komprimierung und Entkomprimierung der Dateien geschuldet.
  • Lagern Sie Ihre REV-Cartridges stets in einem homogenen Temperaturumfeld wie beispielsweise in einem Tresor oder Schrank. Häufige starke Temperaturschwankungen können auch die ansonsten sehr robusten REV-Cartridges belasten und Ihre Daten gefährden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.