Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > RJ-45 / Cardbus

  RJ-45 / Cardbus  (4 Angebote unter 28.244.239 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „RJ-45 / Cardbus“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"RJ-45 / Cardbus"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ROLINE Slim/Mini-PC-Halter, abschliessbar, schwarz (4 Angebote) 
Platzsparender Slim/Mini-PC Halter, schafft mehr Platz auf und unter Ihrem Arbeitstisch Für Slim/Mini-PCs Stabile Stahlkonstruktion Zur Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferu...
ROLINE
17.03.1156
ab € 40,20*
pro Stück
 
 Stück
Cisco 1 Port 10 Gigabit 10240 Mbit/s (1 Angebot) 
The Cisco 1-Port 10-GE SPA is available on high-end Cisco routing platforms, offering the benefits of network scalability with lower initial costs and ease of upgrades. The Cisco SPA/SIP portfolio ...
Cisco
SPA-1X10GE-L-V2=
ab € 7.577,15*
pro Stück
 
 Stück
Eminent
EM1031
ab € 24,07*
pro Stück
 
 Stück
Exsys
EX-6085
ab € 30,59*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema RJ-45 / Cardbus
^

RJ-45 / Cardbus: Adapter für den Netzwerkanschluss von alten Notebooks

Mit RJ-45 / Cardbus Steckkarten erweitern Sie bei vielen älteren Notebooks mit PCMCIA-Slot das System um eine Ethernet-Schnittstelle. Die Netzwerkkarten werden auch unter den alternativen Bezeichnungen PCMCIA Netzwerkkarte oder Cardbus Netzwerkadapter angeboten. Sie erhalten am Markt Modelle für das einfache LAN (10/100 BASE-T) oder auch für das Gigabit LAN. Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über ein übliches RJ-45 Netzwerkkabel. Zudem integrieren einige Modelle weitere gängige Schnittstellen wie USB oder Firewire in dem Adapter. Eine drahtlose Netzwerkverbindung ist mit diesem Kartentyp üblicherweise nicht möglich. Dazu können Sie WLAN Cardbus Adapter nutzen. Gegenüber PC Cards grenzen sich Cardbus Adapter durch eine höhere Leistung beim Datentransfer des Busses ab.

10/100 BASE-T oder Gigabit LAN?

Für kleine Datenmengen ist eine einfache LAN-Karte meist ausreichend. Insbesondere zur regelmäßigen und schnellen Übertragung großer Datenmengen im lokalen Netzwerk ist ein Gigabit LAN RJ-45 / Cardbus Adapter für 1000 BASE-T anzuraten.

Die PCMCIA Kartentypen im Vergleich

Der PCMCIA Standard kennt verschiedene Unterstandards und Bauformen. Der CardBus Unterstandard arbeitet mit einem 32-Bit-Datenbus. Die Bauform ist Typ II. Die Leistungsfähigkeit dieser Karten ist nahezu mit PCI-Karten vergleichbar. Diese liegen damit deutlich über den PC Cards, die Datenraten erreichen, welche in etwa dem Leistungsniveau von ISA-Karten entsprechen.

Tipps zum Kauf von RJ-45 / Cardbus Adaptern

  • Achten Sie auf den passenden Slot. In Cardbus-Slot können Sie PC Cards nutzen, aber nicht umgekehrt. Cardbus-Adapter benötigen einen PCMCIA Typ II Slot mit einer Dicke von 5 Millimetern.
  • Erwägen Sie den Kauf eines Gigabit LAN Adapters. Sie wählen so ein Modell, das in seiner Leistungsfähigkeit den modernen Standards entspricht. Zudem sind Gigabit LAN Cardbus Erweiterungskarten in der Regel abwärts kompatibel. Sie erlauben einen Betrieb in 10/100 BaseT-Netzwerken mit Datenraten von bis zu 10 Mbit pro Sekunde (Ethernet, 10 Base-T) beziehungsweise 100 Mbit pro Sekunde (Fast Ethernet, 100 Base-TX).
  • Benötigen Sie für Ihren Computer weitere Schnittstellen wie USB oder Firewire, prüfen Sie den Einsatz eines Kombiadapters für LAN, USB und Firewire.
  • Prüfen Sie den Einsatz von USB Adaptern. Moderne Laptops verfügen meist nicht mehr über einen PCMCIA Slot. Die Investition in eine solche Erweiterungskarte ist daher nur selten zukunftssicher.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.