Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > RJ-45 / PCI Karte

  RJ-45 / PCI Karte  (61 Angebote unter 28.008.658 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „RJ-45 / PCI Karte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"RJ-45 / PCI Karte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kommunikationsprozessor CP 1604 PC/104 plus, Anschluss an PN IO (8 Angebote) 
Kommunikationsprozessor CP 1604 PC/104 plus Karte (32 Bit, 33/66MHz, 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch über Development-Kit DK-16XX PN IO, NCM PC. ...
Siemens
6GK11604AA01
ab € 951,92*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink PC0075 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s (10 Angebote) 
Produktinformationen "2-Port Gigabit LAN PCI-Express Karte" von LogiLink Diese PCI-Express Dual-Gigabit-Ethernet-Controller-Karte ist ein Hochleistungs 10/100/1000 BASE-T Ethernet-LAN-Controller un...
LogiLink
PC0075
ab € 22,71*
pro Stück
 
 Stück
Kommunikationsprozessor CP 5612 PCI, Anschluss an PROFIBUS (7 Angebote) 
Kommunikationsprozessor CP 5612 PCI-Karte zum Anschluss eines PG oder PC mit PCI-Bus an PROFIBUS oder MPI verwendbar unter 32 Bit und 64 Bit Betriebssystemen siehe auch Beitrags-ID 22611503. SIMATI...
Siemens
6GK15612AA00
ab € 505,53*
pro Stück
 
 Stück
Kommunikationsprozessor CP 5613 A3, PCI, Anschluss an PROFIBUS (8 Angebote) 
Kommunikationsprozessor CP 5613 A3, PCI-Karte (32 Bit, 3,3/5V, 33/66MHz), mit einer Schnittstelle zum Anschluss an PROFIBUS, inkl. Projektierungs-Tool und DP-Base Software: DP-RAM Interface für DP-...
Siemens
6GK15613AA02
ab € 883,05*
pro Stück
 
 Stück
Kommunikationsprozessor CP 5614 A3, PCI, Anschluss an PROFIBUS (8 Angebote) 
Kommunikationsprozessor CP 5614 A3, PCI-Karte (32 Bit, 3,3/5V, 33/66MHz), mit Master- und Slave-Schnittstelle zum Anschluss an PROFIBUS, inkl. Projektierungs-Tool und DP-Base Software: DP-RAM Inter...
Siemens
6GK15614AA02
ab € 1.379,69*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS PCI 1Gigabit Netzwerk Karte inkl. LP Bügel (Realtek Chip-Set) (3 Angebote) 
Die EX-6069-2 ist eine Gigabit Ethernet Karte, entwickelt für den PCI-Bus. Die EX-6069-2 unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 1000Mbit pro Sekunde und bietet somit zu den Standard PCI ...
Exsys
EX-6069-2
ab € 17,09*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter (9 Angebote) 
Diese PCI-basierte 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet-Netzwerkadapterkarte bietet einen einfachen Anschluss an ein Gigabit Ethernet-Netzwerk und erfüllt alle Anforderungen der IEEE 802.3, 802.3u, ...
StarTech.com
ST1000BT32
ab € 12,48*
pro Stück
 
 Stück
Gigabit Ethernet PCI Adapter (6 Angebote) 
Der D-Link Gigabit Ethernet PCI-Adapter DGE-528T ist eine leistungsstarke Netzwerkkarte für Computer mit Standard PCI-Steckplatz. Im Full-Duplex Betrieb kann diese Verbindung zum lokalen verkabelte...
D-Link
DGE-528T
ab € 9,58*
pro Stück
 
 Stück
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI, 4x RJ45, Anschluss an PN IO (6 Angebote) 
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte (32 Bit, 33/66MHz, 3,3/5V) mit ASIC ERTEC 400 zum Anschluss an PROFINET IO mit 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) über Development-Kit DK-16XX PN IO, NCM PC. S...
Siemens
6GK11616AA02
ab € 1.252,74*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km (1 Angebot) 
Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an. Die 100-Mbit/s-Faseroptik-PCI-Ethernet-Adapterkarte (MM ST) PCI100MMST ist die perfekte „...
StarTech.com
PCI100MMST
ab € 75,47*
pro Stück
 
 Stück
Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte (11 Angebote) 
Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte Verwandelt den PC in eine Breitband Workstation oder einen Power-Server mit Voll-Duplex Geschwindigkeit Produktvorteile: Stattet Ihren PC mit einem zusätzlichen Ethe...
ASSMANN Electronic
DN-1001J
ab € 6,35*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS 10/100/1000 PCI Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s (2 Angebote) 
PCI Netzwerk-Karte 1 Gigabit LAN mit RJ45 Anschluss, 10/100/1000Mbps .Chip-Set Realtek.
Exsys
EX-6069
ab € 58,81*
pro Stück
 
 Stück
Hewlett Packard Enterprise 533FLR-T Eingebaut Ethernet 20000 Mbit/s (4 Angebote) 
Werden die Rechenzentren Ihres Unternehmens kontinuierlich erweitert, sodass eine höhere Netzwerkleistung erforderlich ist? Durch steigende Workload-Anforderungen ist eine höhere Server-E/A-Kapazit...
HP
700759-B21
ab € 73,49*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL0119B Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s (3 Angebote) 
LAN-Standard Fast Ethernet - Bus PCI 32 Bit - LAN-Controller Realtek 8139D - Wake-on-LAN Ja - BootROM-Sockel Ja - LED-Anzeigen 2xLEDs - Standards/Spezifikationen IEEE 802.3u; IEEE 802.3; PCI 2.1.
ALLNET
ALL0119B
ab € 1,55*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb... (4 Angebote) 
IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE/PoE+) - 2.5GBASE-TDie Power over Ethernet PCIe Netzwerkkarte ermöglicht Multigigabit Geschwindigkeiten von 2, 5/1Gbit/s und 100/10Mbit/s. Dieser PoE LAN Adapter k...
StarTech.com
ST1000PEXPSE
ab € 92,72*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema RJ-45 / PCI Karte
^

Die RJ-45 PCI-Karte für die Vernetzung Ihres Computers

Bei der RJ-45 PCI-Karte handelt es sich um eine Netzwerkkarte, die aus einer Platine mit einem Abschlussblech besteht. Die Karte wird in einem freien PCI-Steckplatz der Hauptplatine (auch Main- oder Motherboard genannt) eines Computers eingesteckt. Mittels der integrierten RJ-45-Anschlussbuchse verbindet man die Karte mit einem RJ-45-Netzwerkkabel mit anderen netzwerkfähigen Geräten.

Netzwerktypen

Der mit einer RJ-45 PCI-Karte ausgerüstete Computer verbindet sich dann über diese Karte mit weiteren Netzwerken. Dies kann ein lokales Netzwerk (LAN = Local Area Network), eine Verbindung in das Internet via Modem bzw. Router oder ein entferntes Netzwerk (WAN = Wide Area Network) sein.

Praktische Verwendung

Lokales Netzwerk

In einem lokalen Netznetzwerk verbindet sich der mit einer RJ-45 PCI-Karte ausgestattete Computer mit einem oder mehreren Rechnern am gleichen Ort. Die Vernetzung erfolgt dann über entsprechende Verteiler (Switches oder Hubs) oder Kombinationsgeräte (Router oder WLAN Access Points). Kombinationsgeräte erfüllen neben der Netzwerkverteilung noch andere Funktionen, wie zum Beispiel den Verbindungsaufbau mit dem Internet (Router), anderen Netzwerken (Bridges) oder einem kabellosen Netzwerk (WLAN = Wireless Local Area Network).

Internetverbindung

Wenn Sie sich über einen DSL-Anschluss (Digital Subscriber Line) oder Kabelanschluss mit dem Internet verbinden, erhalten Sie üblicherweise von Ihrem Internetanbieter ein entsprechendes Endgerät. Oft handelt es sich hierbei um ein Kombinationsgerät. Dieses erfüllt gleichzeitig die Funktion des Modems, eines Verteilers für ein lokales Netzwerk und ein kabelloses Netzwerk.

Entferntes Netzwerk

Ein entferntes Netzwerk stellt eine Kombination aus mindestens zwei an unterschiedlichen Orten befindlichen lokalen Netzwerken und üblicherweise einer Internetverbindung dar. Bei entfernten Netzwerken handelt es sich häufig um die Netzwerkverbindung von Filialbetrieben innerhalb eines Unternehmensnetzwerkes.

Verbindungsgeschwindigkeiten

Derzeit sind RJ-45 Karten mit einer variablen Übertragungsrate von 10, 100 oder 1000 Mbit pro Sekunde üblich, die sich somit an die Netzwerkgeschwindigkeit des sich am anderen Kabelende befindlichen Gerätes anpassen. Die Verbindungsgeschwindigkeit in einem Netzwerk kann maximal nur so schnell sein, wie das langsamste angeschlossene Gerät im gleichen Netzwerk.

Energiesparfunktion

In Netzwerken muss auf manche Computer nur gelegentlich zugegriffen werden, so dass diese nicht ständig im Normalbetrieb sein müssen. Sollte sich der Rechner daher nicht in unmittelbarer Nähe befinden, kann man sich den Gang zu diesem Computer schenken und trotzdem Strom sparen. Dies setzt voraus, dass die RJ-45 PCI-Karte über eine Aufweckfunktion (WoL = Wake on LAN) verfügt und diese Funktion aktiviert und auch von der Hauptplatine unterstützt wird. Der Rechner kann dann im Energiesparmodus (Standby) betrieben werden und wechselt erst bei aktivem Zugriff wieder in den Normalbetrieb.

Voraussetzungen und Einbau

Die Hauptplatine des auszustattenden Rechners muss über einen unbelegten PCI-Anschluss verfügen. Entsprechende Informationen erhalten Sie aus der technischen Beschreibung des Herstellers der Hauptplatine oder des Computers. Auf der Gehäuserückseite des Computers muss sich auf Höhe des gleichen PCI-Anschlusses auch ein freier Platz für das Abschlussblech der Karte befinden. Der Einbau sollte fachmännisch vorgenommen werden.

Historie

Moderne Computer verfügen üblicherweise bereits über einen oder mehrere RJ-45-Anschlüsse. Der PCI-Steckplatz wurde zwischenzeitlich vom PCI-Express-Anschluss abgelöst. Ältere Netzwerkkarten gab es auch für den EISA- und ISA-Steckplatz. Der RJ-45-Anschluss ist neben dem Glasfaseranschluss (LWL = Lichtwellenleiter) für Mehrfach- und Hochgeschwindigkeitszugriffe oder sehr große Datenmengen der aktuelle Stand der Technik. Frühere AUI- und BNC-Anschlüsse sind in der Praxis kaum noch anzutreffen und gelten als veraltet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.