Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rohrschleifer

  Rohrschleifer  (26 Angebote unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrschleifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rohrschleifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Akku-Rohrbandschleifer TRINOXFLEX-Set BRE 50 18-EC (1 Angebot) 
Akku-Rohrbandschleifer TRINOXFLEX mit bürstenlosen Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Produktbeschreibung: Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung ...
FLEX
532118
ab € 707,91*
pro Satz
 
 Satz
FLEX
282.499
ab € 647,59*
pro Stück
 
 Stück
Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BRE 8-4 9 (4 Angebote) 
Mit der TRINOXFLEX hat FLEX eine einzigartige Maschine für die Metalloberflächenbearbeitung entwickelt. Mit zwei Antriebsvarianten (800 Watt / 1400 Watt) ergeben sich durch den passenden Bearbeitun...
FLEX
453420
ab € 466,95*
pro Stück
 
 Stück
Flex BRE 14-3 125 Set Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W (11 Angebote) 
Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set - Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschu...
FLEX
433.446
ab € 746,57*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
453.463
ab € 664,20*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A (20 Angebote) 
Akku-Rohrbandschleifer, 29830, Proxxon Akku-Rohrbandschleifer zum Schleifen und Satinieren an Stellen, die mit "normalen" Elektrowerkzeugen schwer zu erreichen sind. Für perfekte Oberflächen ohne z...
Proxxon
29830
ab € 149,16*
pro Satz
 
 Stück
Rohrbandschleifer RSM 760 Rohr-D.15-180mm 40x760mm 1200 W METALLKRAFT (19 Angebote) 
für Schleif-, Polier- und Satinierarbeiten von Rohrkonstruktionen · besonders geeignet zum Bearbeiten von bereits montierten Geländern · Handgriff 180° drehbar · hochbelastbarer Motor mit Sanftanla...
Stürmer Maschinen
3990760
ab € 446,88*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschleifer RS17-70E Set N00 230V50, 72227560000 (3 Angebote) 
72227560000, Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm. 360°Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten. Optionale Umlenkrollen für geringen Wandab...
Fein
72227560000
ab € 1.205,62*
pro Stück
 
 Stück
Elektrorohrbandschleifer EBER 17/75 R 230 Volt/22,8 m/s Bandlänge:610-820 mmxBreite 12-40 mm (7 Angebote) 
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die e...
PFERD-Werkzeuge
83200250
ab € 1.383,24*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A im Karton (6 Angebote) 
Akku-Rohrbandschleifer, 29832, Proxxon Akku-Rohrbandschleifer zum Schleifen und Satinieren an Stellen, die mit "normalen" Elektrowerkzeugen schwer zu erreichen sind. Für perfekte Oberflächen ohne z...
Proxxon
29832
ab € 107,12*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschleifer RS17-70E Set N00 230V50, 72227561000 (6 Angebote) 
72227561000, Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm. 360°Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten. Optionale Umlenkrollen für geringen Wandab...
Fein
72227561000
ab € 1.412,62*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschleifer RS17-70E Set N09 120V60H, 72227561090 (2 Angebote) 
72227561090, Rohrschleifer RS17-70E, Fabrikat: Fein
Fein
72227561090
ab € 1.497,67*
pro Stück
 
 Packung
Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set (602243500) metaBOX 185 XL (15 Angebote) 
Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt Metabo Maratho...
Metabo
602243500
ab € 956,52*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60 (600192850) Karton (17 Angebote) 
Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche Robuster Motor für eine Lebensdauer We...
Metabo
600192850
ab € 490,07*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen RSG760_230V RSG760_230V Rohrbandschleifer 800W Band-Breite 40mm Band-Länge 7 (1 Angebot) 
Zum Schleifen, Satinieren, und Hochglanzpolieren von Edelstahl und anderen Materialien. Features: 800 W Band-Geschwindigkeit (Bereich): 144 - 546 m/min
Holzmann Maschinen
RSG760_230V
ab € 117,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrschleifer
^

Rohrschleifer für Edelstahlrohre

Rohrschleifer sind Maschinen, die insbesondere Edelstahlrohre schleifen und polieren können. Sie sind speziell für den Einsatz an Rohren ausgelegt. Sie benötigen etwas Übung für die richtige Handhabung. Perfekt geschliffene Rohre wirken trotz Schweißstellen wie aus einem Guss und sehr hochwertig.

Das Prinzip „Bandschleifen“

Oberflächen werden geschleift, um Material gezielt abzutragen. Die Schleifmittel bestehen aus kantigen Körnern, die mit Hilfe eines Bindemittels auf einer textilen Oberfläche gehalten werden. Diese Körner schneiden während der reibenden Bewegung mit der Oberfläche Material von dieser ab. Schleifen von Hand ist zeitaufwendig und kräftezehrend.
Eine gute Alternative sind Schleifmaschinen, die einen geringeren Kraftaufwand benötigen. Meist muss nur ihr Gewicht gehalten werden. Bandschleifmaschinen sind spezielle Elektrowerkzeuge für das flächige Schleifen. Ihr Schleifmittel ist ein ringförmiges Endlosband, das an zwei Rollen befestigt wird. Die Antriebsrolle und Umlenkrolle halten das Band und treiben es an. Die Körnung des Schleifmittels entspricht dem des Schleifpapiers. Jedoch sind nur Körnungen von 40 bis 240 erhältlich.
Rohrschleifer sind Bandschleifgeräte, die mit einer zusätzlichen Rolle ausgestattet sind. Diese ermöglicht, Rohre flexibel bis zu 270 Grad in einem Arbeitsdurchgang zu schleifen. An einem flexiblen Schleifarm ist meist eine kleine Umlenkrolle befestigt, die das Band je nach Scheifarmstellung lockerer oder fester um das zu bearbeitende Rohr legt.

Vor- und Nachteile der Rohrschleifer

Diese Schleifer werden auch Rohrpolierer oder Rohrschleifmaschinen genannt und entfernen Schweißnähte und Unebenheiten von Metallrohren. Beim Schleifen liegt das Band eng am Rohr an. Ein gleichmäßiges Schleifergebnis ist gewährleistet, wenn die Maschineneinstellungen an das Rohr angepasst sind. So einfach das maschinelle Rohrschleifen im Vergleich zum manuellen erscheint - es ist bei unsachgemäßer Ausführung sehr schwer, Fehlschleifungen auszubessern. Das Schleifgerät liegt nicht wie andere Band- oder Schwingschleifer auf dem Werkstück auf. Es muss während des Schleifens mit seinem kompletten Gewicht gehalten werden. Zu dieser auf Dauer anstrengenden Tätigkeit ist auch ein Feingefühl für das gleichmäßige Schleifen nötig.

Kauftipps für Rohrschleifer

Die Schleifgeräte sind in vielen Ausstattungsvarianten erhältlich. Beim Kauf sind folgende Aspekte von Bedeutung:
  • Leistung
  • Bandwechsel mit oder ohne Werkzeug möglich
  • Bandgeschwindigkeit
  • Schleiffläche
  • Mindestwandabstand der Rohre
  • Gewicht
  • Rohrdurchmesser
  • Gerätematerial wie Aluminium oder Kunststoff
  • Gerätekoffer

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.