Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rundbürste

  Rundbürste  (2.322 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rundbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rundbürste"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   155   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rundbürste
^

Die Rundbürste für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten

Mittelschwere bis schwere Arbeiten werden oft mit Maschinen ausgeführt, so auch das Bürsten mit dem entsprechenden Schleifmittel. Die Rundbürste gehört zu den Maschinenbürsten und erlaubt es, Arbeiten unter schwersten Anforderungen mit wenig Aufwand durchzuführen. Die Rundbürsten sind je nach Modell für verschiedene Maschinen geeignet, wie etwa eine Flex oder einen Winkelschleifer.

Bürstendurchmesser und -breite

Die Rundbürste besteht aus einem Stahlteller mit mittiger Bohrung als zylindrischer Vertiefung für den Anschluss an eine Maschine sowie um den Teller nach außen abstehenden Borsten, die gezopft oder gewellt sind. Die Rundbürste wird daher auch als Tellerbürste oder Scheibenbürste bezeichnet. Der Bürstendurchmesser bezieht sich auf den Gesamtdurchmesser und die Breite auf die des Arbeitsbereiches der Bürste.

Die Bohrung, die Drehzahl

Die Bohrung ist die mittige Vertiefung bzw. der mittige runde Durchbruch, an dem der Zapfen einer Maschine befestigt wird. Die Drehzahlen reichen von ca. 6.600 U/min bis 12.500 rpm. Rpm steht für „revolutions per minute“ (Umdrehungen pro Minute – UpM). Je mehr Umdrehungen möglich sind, desto schwerer und gröber ist die Bürstenwirkung.

Die Drahtstärke

Die Drahtstärke beginnt bei 0,15 Millimeter und reicht über 0,3 Millimeter bei gewelltem Stahldraht und 0,5 Millimeter bei gezopftem Stahldraht für eine hohe Abtragleistung bis zu 1 mm bei Nylonborsten für die Grobbearbeitung oder das Reinigung von Metallen.

Das Drahtmaterial

Gewellter, gezopfter oder rostfreier Stahldraht ist für die großflächige Arbeit an Steinen und mittelschwere Bürstarbeiten wie das Entzendern, Entgraten, Entfernen von Klebestellen oder  das Vorbereiten bzw. Putzen von Schweißnähten vorgesehen; es gibt auch Nylondraht mit Korund-Schleifmittel zum Entschlacken, Entrosten, Glätten, Mattieren oder Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleinen Flächen, an Rillen bzw. Kanten oder zum Entfernen von Anlassmaterial bei Schweißnähten auf Edelstahl. Dadurch, dass sich hier ständig Korundkörner freisetzen entsteht bei niedrigen Umdrehungen eine gleichmäßige Abtragsleistung. Korund ist mit einer Mohshärte von 9 hinter dem Diamant das zweithärteste Mineral.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.