Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > SAN-Dosen

  SAN-Dosen  (1 Angebot unter 28.242.729 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SAN-Dosen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SAN-Dosen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Allzweckdose 4000 ml 340 x 230 x 94 mm Styrolacrylnitril mit Deckel (3 Angebote) 
Dosen mit Deckel, SAN Glasklar, mit Stülpdeckel. Zur staubgeschützten Aufbewahrung von Kleinteilen, Instrumenten und Utensilien. Styrol-Acrylnitril (SAN). Nennvolumen 4000 ml Breite 230 mm Tiefe 34...
Vitlab
36491
ab € 16,07*
pro Paket
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema SAN-Dosen
^

SAN-Dosen – Behälter aus Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat

Die Dosen aus SAN sind professionelle Aufbewahrungsbehälter im Bereich der Medizin und Pharmazeutik. Im Gegensatz zu anderen Dosen zeichnen sie sich durch ihre durchsichtige Oberfläche, hohe Steifigkeit und Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien aus.

SAN-Dosen im Detail

Die SAN-Dosen bestehen aus Styrol-Acrylnitril-Copolymer gemäß DIN 16777. Es ist ein typischer Kunststoff für Haushaltsgeräte, Kaffeefilter, Verpackungen in der Medizin- und Pharmatechnik. Die SAN-Dosen verdanken diesem Material ihre bewährten Eigenschaften:
  • glasklare, glänzende Oberfläche mit geringem Gelb- oder Blaustich,
  • temperaturbeständig bei -20 °C bis +80 °C,
  • bedingt witterungsbeständig,
  • wenig kratzempfindlich durch hohe Oberflächenhärte,
  • geeignet für Spülmaschinen,
  • gute Steifigkeit und Maßtreue.
Die Chemikalienbeständigkeit des SAN richtet sich auf tierische und pflanzliche Fette, Öle, Wasser, gesättigte Kohlenwasserstoffe und Mineralöle. Es darf mit verdünnten Laugen und Säuren in Kontakt kommen. Unbeständig ist das SAN gegen Ester, Ether, Ketone, Aromaten und Chlorkohlenwasserstoff. Starke Temperaturwechsel können zu Rissen führen.
Die nicht transparenten und farbigen Behälter dürfen nur bedingt für die Aufbewahrung von Nahrungsmitteln Verwendung finden. Ein steiferes Material kann durch beigemengte Glasfasern erzeugt werden. Die Eigenfarbe des SAN ist ein leichtes Gelb, das durch blaue oder graue Einfärbung verändert werden kann. Ein verstärkter Bruchschutz lässt sich durch die Beimengung von Butylkautschuk erreichen.

SAN im Vergleich zu Polystyrol

Das SAN ist ähnlich witterungsbeständig wie andere Styrol-Copolymere. Mit der Zeit neigt es zum Vergilben und wird spröde. Seine Chemikalienbeständigkeit ist besser als die des Polystyrol. Auch die Neigung zu Spannungsrissen ist geringer. Das SAN trotzt wechselnden Temperaturen besser als Polystyrol und hat eine höhere Steifigkeit. Im Vergleich zu Polystyrol ist das SAN zäher und zeigt sich formbeständiger bei hohen Temperaturen.

Weitere Anwendungsgebiete des SAN-Kunststoffes

Das SAN ist häufig als Bauteile von Fahrzeugen zu finden, insbesondere im äußeren Bereich. Hierzu zählen die Gehäuse der Außenspiegel, Traktorendächer, Wohnwagen-Außenwände und Warndreiecke. Auch Verkehrsschilder und die Gehäuse der Verkehrsampeln bestehen häufig aus SAN. Weitere typische Beispiele sind Lichtwellenleiter, Wasserbehälter und Thermokannen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.