Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sandstrahlkabine

  Sandstrahlkabine  (54 Angebote unter 28.218.960 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sandstrahlkabine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Sandstrahlkabine SSK 2, 6204001 (4 Angebote) 
6204001, Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung, Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a. Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zu...
Stürmer Maschinen
6204001
ab € 264,30*
pro Stück
 
 Stück
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-2N D 24 lt. (5 Angebote) 
Mit Druckreduzuierung zur Einstellung der Strahlmittelgeschwindigkeit Exakte Einstellung der Strahlwirkung auf Metalle, Glas etc. Gleichermaßen gut geeignet für Blankreinigen und Oberflächenpoliere...
ELMAG
21368
ab € 7.918,84*
pro Stück
 
 Stück
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-3L D 24 lt. (5 Angebote) 
Mit Druckreduzuierung zur Einstellung der Strahlmittelgeschwindigkeit Exakte Einstellung der Strahlwirkung auf Metalle, Glas etc. Gleichermaßen gut geeignet für Blankreinigen und Oberflächenpoliere...
ELMAG
21369
ab € 8.423,84*
pro Stück
 
 Stück
Druck-Sandstrahlkabine Modell PAL-4XL D 24 lt. (3 Angebote) 
Mit Druckreduzuierung zur Einstellung der Strahlmittelgeschwindigkeit Exakte Einstellung der Strahlwirkung auf Metalle, Glas etc. Gleichermaßen gut geeignet für Blankreinigen und Oberflächenpoliere...
ELMAG
21370
ab € 10.729,65*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse P/4, 10mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Granulatstrahldüsen, hoch beständiges Wolframkarbid Ø 10 mm
ELMAG
21442
ab € 121,97*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse P/4, 6mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Granulatstrahldüsen, hoch beständiges Wolframkarbid Ø 6 mm
ELMAG
21440
ab € 121,66*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzdüse P/4, 8mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Granulatstrahldüsen, hoch beständiges Wolframkarbid Ø 8 mm
ELMAG
21441
ab € 122,60*
pro Stück
 
 Stück
Kabinen-Gummiauskleidung als Verschleißschutz für PAL-1S (5 Angebote) 
Hoch beständige Gummischutzauskleidung für PAL Strahlkabinen
ELMAG
21358
ab € 943,77*
pro Stück
 
 Stück
Kabinen-Gummiauskleidung als Verschleißschutz für PAL-2N,3L u. 4XL (5 Angebote) 
Hoch beständige Gummischutzauskleidung für PAL Strahlkabinen
ELMAG
21359
ab € 1.179,25*
pro Stück
 
 Stück
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1000mm für Modell PAL 2N / 2N D (5 Angebote) 
Ideales Handling von Werkstücken, einfaches Be- und Entladen der Strahlkabinen Werkstück auf Drehteller absetzen, in der Strahlkabine positionieren und während der Bearbeitung drehen und verschiebe...
ELMAG
21367
ab € 1.448,66*
pro Stück
 
 Stück
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1200mm für Modell PAL 3L / 3L D (5 Angebote) 
Ideales Handling von Werkstücken, einfaches Be- und Entladen der Strahlkabinen Werkstück auf Drehteller absetzen, in der Strahlkabine positionieren und während der Bearbeitung drehen und verschiebe...
ELMAG
21366
ab € 1.644,39*
pro Stück
 
 Stück
Ladetisch mit Kurbel, Länge 1600mm für Modell PAL-4XL (3 Angebote) 
Ideales Handling von Werkstücken, einfaches Be- und Entladen der Strahlkabinen Werkstück auf Drehteller absetzen, in der Strahlkabine positionieren und während der Bearbeitung drehen und verschiebe...
ELMAG
21365
ab € 1.932,63*
pro Stück
 
 Stück
Latex-Schutzhandschuhe für PAL (Paar), Größe: 11 (4 Angebote) 
Rutschfestes Handschuhpaar aus Latex, guter Halt auch von kleinen Werkstücken
ELMAG
21460
ab € 182,91*
pro Stück
 
 Stück
Luft-Düse P/3 3,0 mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Druckluft-Injektordüse für PAL Granulatstrahlgeräte Ø 3 mm
ELMAG
21453
ab € 33,76*
pro Stück
 
 Stück
Luft-Düse P/3 3,5 mm für PAL (Injektor-System) (6 Angebote) 
Druckluft-Injektordüse für PAL Granulatstrahlgeräte Ø 3,5 mm
ELMAG
21454
ab € 33,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sandstrahlkabine
^

Sandstrahlkabine für sicheres Sandstrahlen

Sandstrahlkabinen sind vor allem dann im Einsatz, wenn in Räumen wie Werkstätten, Fertigungshallen und in Laboratorien kleinere Gegenstände gesandstrahlt werden. Als Werkzeugmaschinen verhindern sie das Austreten von Staub und Strahlungsmittel und schützen so die Umgebungsluft vor Verschmutzungen. Zudem wird durch den Einsatz von Sandstrahlkabinen für eine erhöhte Sicherheit beim Sandstrahlvorgang gesorgt.

Sandstrahltechnik

Sandstrahlen ist eine besonders effektive Technik, wenn es darum geht, Bau- und Maschinenteile von Rost, Verschmutzungen und Beschichtungen zu befreien. Die Oberflächenbehandlung erfolgt mittels Strahlmittel, welches unter hohem Druck in einem Luftstrom auf den Gegenstand aufgestrahlt wird. Durch die enorme Kraft werden Partikel der Oberfläche abgelöst und eine Reinigung bis in den unzugänglichsten Winkel wird möglich. Da hier mit großem Druck gearbeitet wird und unterschiedliche Strahlmittel mit verschiedener Aggressivität zum Einsatz kommen, ist eine Sandstrahlkabine besonders empfehlenswert, um Umgebung und Mitarbeiter vor den Einwirkungen während der Arbeit zu schützen.

Komplett ausgerüstet

Wichtig ist es darauf zu achten, dass die Sandstrahlkabine alle gängigen Strahlmittel verarbeiten kann. Dadurch sind Sie später in der Lage, eine optimale Oberflächenbehandlung der unterschiedlichsten Materialien durchzuführen. Neben den Leistungsparametern wie dem Arbeitsdruck sind es besonders die Details, die die Arbeit mit der Sandstrahlkabine effizienter machen.

Licht und freie Sicht

Damit Sie das Werkstück auch während des Betriebes der Kabine überprüfen und das Ergebnis begutachten können, sind eine ausreichende Beleuchtung und ein Sichtfenster erforderlich. Hierbei sollte die Folierung der Sichtfenster austauschbar sein, um Kratzern, die stark beeinträchtigen können, entgegenzuwirken.

Eingreifen ohne Gefährdung

Die Sandstrahlkabine zeichnet sich durch den geschlossenen Raum, den sie bildet, aus. Integrierte Handschuhe, die ein Greifen des Werkstückes ermöglichen, ohne dass dieser Raum geöffnet werden muss, ermöglichen ein sicheres und rationales Arbeiten, da das Werkstück während des Strahlvorganges bewegt werden kann.

Volumen

Um ein schnelles Beladen der Kabine zu ermöglichen, sollten ausreichende Klappen und Türen zur Verfügung stehen und ein weites Öffnen ermöglichen. Wichtig ist auch das Ladevolumen, welches letztlich bestimmt, wie groß die zu strahlenden Bauteile sein dürfen.

Leistungsmerkmale

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Leistungsmerkmalen. Neben dem Betriebsdruck, der zwischen 6 und 8 bar liegen sollte, kommt es auf den Luftverbrauch an. Dieser bestimmt das nötige Kompressorvolumen, damit immer ausreichend Druckluft zur Verfügung steht. Die Düsen sollten möglichst aus Keramik gefertigt sein, um den Verschleiß so gering wie möglich zu halten. Neben dem Material ist die Düsenanzahl ein zu berücksichtigendes Kriterium. Je mehr Düsen, umso besser wird die Bestrahlung verteilt und kann im gleichen Zeitfenster effektiver und großflächiger ausfallen. Wichtig sind neben der Zuluft auch die Abluftkomponenten. Filter und Absauganlagen sorgen für staub- und partikelfreie Luft innerhalb der Kabine.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.