Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Satiniermaschine

  Satiniermaschine  (23 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Satiniermaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Satiniermaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX-Set 18 V BSE 50 18-EC (1 Angebot) 
Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX ist zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Ober...
FLEX
532119
ab € 507,95*
pro Satz
 
 Satz
Satiniermaschine ESM 1310 (4 Angebote) 
Mit der handlichen Satinermaschine ESM 1310 ist das Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren kein Problem. Von Grobschliff über Feinschliff bis Hoch...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0541F000
ab € 326,91*
pro Stück
 
 Stück
Satiniermaschine ESM 1311 Set im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste (4 Angebote) 
PICARD handliche Satiniermaschine ESM 1311 im Set. Poduktbeschreibung: Elektronik - Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung Motor h...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0541K000
ab € 537,42*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
471.097
ab € 441,30*
pro Stück
 
 Stück
Flex BSE 14-3 100 Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W (7 Angebote) 
Satiniermaschine TRINOXFLEX - Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und T...
FLEX
433.411
ab € 343,06*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
453.404
ab € 327,35*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
461.504
ab € 549,98*
pro Stück
 
 Stück
Flex BSE 14-3 100 Set Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W (8 Angebote) 
Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set - Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschut...
FLEX
433.438
ab € 530,59*
pro Stück
 
 Stück
Flex BSE 14-3 INOX Set Schwingschleifer 3500 RPM Schwarz, Rot 1400 W (9 Angebote) 
Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set - Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausf...
FLEX
433.454
ab € 829,42*
pro Stück
 
 Stück
Schleifroller Texoro (20 Angebote) 
Schleifroller Texoro. Müheloses Schleifen von gewölbten, profilierten und strukturierten Oberflächen. Ideal zum mühelosen Schleifen schwer zugänglicher Bereiche. Elektronische Drehzahlvorwahl und Z...
Bosch
06033B5101
ab € 66,67*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen Satiniermaschine SM100_230V 230 V 100 - 115 mm 50 - 100 mm (3 Angebote) 
Holzmann Maschinen Satiniermaschine SM100_230V 230 V 100 - 115 mm 50 - 100 mm Satiniermaschine SM100_230V Die Satiniermaschine SM100_230V ist ein wahrer Alleskönner: Schleifen, Glätten, Bürsten, St...
Holzmann Maschinen
SM100_230V
ab € 95,52*
pro Stück
 
 Stück
Satiniermaschine SE 17-200 RT (602259000) Karton (12 Angebote) 
Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetenge...
Metabo
602259000
ab € 367,64*
pro Stück
 
 Stück
Satiniermaschine SE 17-200 RT Set (602259500) metaBOX 185 XL (18 Angebote) 
Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetenge...
Metabo
602259500
ab € 512,17*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115 (600154850) Karton (19 Angebote) 
Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl Robuster Motor für lange Lebensdauer Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für s...
Metabo
600154850
ab € 332,39*
pro Stück
 
 Stück
Suhner-Elektro-Satiniermaschine UPG 5-R (1 Angebot) 
Elektro-Satiniermaschine UPG 5-R Zum Entfernen von Kratzern, Korrosion, zum Entgraten und Entzundern, zum Satinieren und Feinschleifen insbesondere von rostfreiem Stahl, aber auch Stahl, Aluminium,...
Suhner-Abrasive
100035339
ab € 615,96*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Satiniermaschine
^

Die Satiniermaschine als spezielle Schleifmaschine

Die Satiniermaschine gehört wie der Bandschleifer, Schwingschleifer, Nass-Steinschleifer, Polierer oder der Rohrschleifer zu den Elektro-Schleifern. Aufgrund der zylindrischen Schleifrolle können Flächen und Kanten besonders gut bearbeitet werden. Die Maschine ist mit einem 230-Volt-Anschluss akkubetrieben erhältlich. Wer viel unterwegs ist oder keinen Stromanschluss in der Nähe hat, sollte sich für das etwas schwerere Akku-Gerät entscheiden.

Zur Funktionsweise

Die Satiniermaschine besitzt entgegen dem Bandschleifer eine zylindrische Walze aus Gewebe, Nylonvlies oder einer Kombination, über die  auch eine zusätzliche Schleifhülse wie zylindrisch geformtes Schleifpapier gezogen werden kann. Die Walze rotiert und schleift so auf einer gewissen Breite alles ab. Über der Walze befindet sich sehr oft ein Schutzblech, um den Staub und Schmutz abzuhalten, ebenso wie ein zweiter Handgriff für die linke Hand, mit der man zusätzlichen Druck auf die Walze ausüben kann.

Verwendungszwecke

Mit der Satiniermaschine kann man schleifen, entgraten, glätten, bürsten, strukturieren, mattieren, satinieren und polieren. Als Beispiel aus der Glasverarbeitung kann man aus Klarglas durch Satinieren undurchsichtiges, aber lichtdurchlässiges Glas, auch Milchglas genannt, herstellen. Früher hat man Glas zu diesem Zwecke mit Sand gestrahlt, was heute aber wegen der Verursachung der Lungenkrankheit Silikose verboten ist.

Das Schleifpapier

Die unterschiedliche Korngröße führt beim Satinieren zu unterschiedlichen Rauheitsgraden, weshalb man verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten vom Polieren bis hin zum Entgraten hat. Bearbeitet werden kann Holz, Kunststoff, Edelstahl, Buntmetall, Glas, Gips, Stein, Fliesen, Keramik sowie Edelstein.

Zu überlegen

Manche Satiniermaschinen besitzen zusätzliche Stützrollen, mit denen man die Maschine sehr genau führen kann. Der Schleifzylinder ist motorgetrieben. Von Vorteil ist es, wenn man je nach Material die Umdrehungszahl entweder gestuft oder stufenlos einstellen kann. Ebenso gewährleistet ein elektronischer Sanftanlauf schöne Ergebnisse. Zudem schützt ein Transportkasten aus Stahl die Maschine vor Beschädigungen und Zubehör kann gleich mit verstaut werden, so dass Ordnung herrscht.

Die Standardaufnahme für Zubehör

Hier handelt es sich meistens um M14 für runde Schafte mit 21 mm Durchmesser oder alternativ um einen Aufspanndorn.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.