Stapelpalette, Breite: 1,50m / lackiert - Schake für den universellen Einsatz in der Lagertechnik STANDROHRE aus D=48,3mm Rundrohr QUERHOLME aus D=48,3mm Rundrohr, mit 2 zusätzlichem, mittigen Quer...
Material: Stahl Breite: 1300 mm Tiefe: 700 mm Höhe: 700 mm Standrohr: Ø 57 mm Querholm: Ø 48,3 mm Tragkraft: 1,5 t Gewicht: ca. 25 kg | für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Lagerwar...
Bakenkorb für Stapelpalette (Art.-Nr. 50381-115V) werkzeugloses Einhängen der Körbe Baken und Fußplatten können gleichzeitig verfahren werden ein Bakenkorb fasst max. 16 Baken passende Bakenmaße 31...
mit herausnehmbaren Holmen für eine einfache Be- und Entladung sicherer Transport durch 8 angeschweißte Einfahrschuhe die Absperrschrankengitter werden auf erhöht angeschweißte Querholme gestellt s...
für Lagerung und Transport von 20 Bodenschutzmatten 2000 x 1000 x 15 mm robuste Stahlkosntruktion aus Vierkantrohr 60 x 60 mm mit herausnehmbaren Holmen 50 x 50 mm für einfache, ergonomische Entnah...
Stapelpalette für 21 Fußplatten, lackiert für die Aufnahme von 21 St. Fußplatten geeignet (3 St. Fußplatten in der Breite und 7 St. Fußplatten in der Höhe) Standrohre und Querholme sind aus 50 mm x...
Stapelpalette für 21 Fußplatten, verzinkt für die Aufnahme von 21 St. Fußplatten geeignet (3 St. Fußplatten in der Breite und 7 St. Fußplatten in der Höhe) Standrohre und Querholme sind aus 50 mm x...
für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,33 mm Rundrohr gefertigt Füllmaße: 4,00 m x 0,87 m x 0,60 m mit 2 zusätzlichen, mittig angeschw...
Vierkantrohr-Stapelpalette für Polizeigitter, verzinkt Einfach zu befüllen - perfekt stapelbar ! für den Transport sowie die Lagerung von 10 Polizeigittern (Art.-Nr.: 874-SK-419.012) geeignet Grund...
Stapelpalette speziell für die Lagerung und den Transport von Schalungsstützen Innenmaße: 1,43 m x 0,87 m x 0,69 m aus Vierkantrohr 60 mm x 60 mm verschweißt, mit besonders robuster Kranhakenkonstr...
Stapelpalette für 30 Schilder zur Aufnahme von 30 Schildern aus Ø 48,3 mm x 3,2 mm Rundrohr gefertigt in die Aufnahmestutzen können die Schilder mit den aufgeschraubten Adaptern (874-SK-35304A) beq...
Stapelpalette, Breite: 1,43m / lackiert - Schake für den universellen Einsatz in der Lagertechnik STANDROHRE aus D=48,3mm Rundrohr QUERHOLME aus D=48,3mm Rundrohr, mit zusätzlichem, mittigen Querho...
Stapelpalette, Breite: 1,43m / verzinkt - Schake für den universellen Einsatz in der Lagertechnik STANDROHRE aus D=48,3mm Rundrohr QUERHOLME aus D=48,3mm Rundrohr, mit zusätzlichem, mittigen Querho...