Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette mit Kranhaken, verzinkt, verzinkt, Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, verzinkt (Art. 50120)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, verzinkt (Art. 50120)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, verzinkt (Art. 50120)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, verzinkt (Art. 50120)
Modellbeispiel: Stapelpalette 1,30 x 0,70 x 0,70 m, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50110)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 50110)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50120
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714130
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefe: 700 mm
  • Höhe: 700 mm
  • Standrohr: Ø 57 mm
  • Querholm: Ø 48,3 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 25 kg

|
  • für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Lagerwaren
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 5 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
verzinkt
Lastaufnahmepunkte:
Kranhaken
Modell:
Stapelpalette
Breite:
1300 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
700 mm
Material:
Stahl
Querholm:
Ø 48,3 mm
Standrohr Ø:
57 mm
Tragkraft:
1,5 t
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 143,31*
€ 176,95*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 130,43*
€ 176,98*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 164,91*
€ 203,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 204,85*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 139,47*
Ähnlich
Schake
ab € 153,88*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.229,56*
Ähnlich
Schake
ab € 182,31*
Ähnlich
Schake
ab € 307,39*
Ähnlich
Schake
ab € 473,87*
Ähnlich
Schake
ab € 697,74*
Ähnlich
Schake
ab € 687,32*
Ähnlich
Schake
ab € 235,76*
Ähnlich
Schake
ab € 232,78*
Ähnlich
Schake
ab € 263,17*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 261,61*
Ähnlich
Schake
ab € 152,80*
Ähnlich
Schake
ab € 188,17*
Ähnlich
Schake
ab € 98,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.