Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schaltschrankschlüssel

  Schaltschrankschlüssel  (320 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schaltschrankschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schaltschrankschlüssel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schaltschrankschlüssel
^

Einfache und universelle Schaltschrankschlüssel für Schaltschränke

Die Schaltschrankschlüssel öffnen und verschließen Schaltschranktüren. Die Türen schützen die elektronischen Komponenten und Verdrahtungen vor mechanischen Einflüssen, versehentlichem Berühren und unbefugten Veränderungen. Jeder Schaltschrankschlüssel enthält ein oder mehrere Öffner für Schaltschränke und andere Schlösser.

Schaltschrankschlüssel im Überblick

Der Schaltschrankschlüssel ist ein Werkzeug zum Öffnen und Verschließen eines Schaltschrankes. Er unterscheidet sich in seiner Form von anderen Schlüsseln für Schränke oder Eingangstüren. Jeder Schaltschrankschlüssel ist für einen Schlosstyp ausgelegt. Die meisten Schaltschränke besitzen ein Schloss aus circa zehn Varianten. Im Lieferumfang sind regelhaft bereits Schaltschrankschlüssel enthalten. Auch bei nachträglich eingebauten Schlössern werden die entsprechenden Schlüssel mitgeliefert. Das generelle Verschließen der Klemmkästen, Schaltschränke, Schaltschranksysteme und Serverschränke dient
  • der Sicherheit vor versehentlichem Berühren der Verdrahtung,
  • dem Schutz der elektronischen Bauteile vor mechanischen Einwirkungen,
  • der Abwehr unbefugter Eingriffe und Gefährdungen.
Die Schaltschränke enthalten eine Vielzahl elektronischer Komponenten und Verdrahtungen, die vor mechanischen Einflüssen geschützt werden müssen. Die abgeschlossene Schaltschranktür dichtet das Innere auch gegen Verschmutzungen ab und unterstützt die Klimatisierung. Mit einer verschlossenen Tür lassen sich auch versehentliche Berührungen vermeiden. Sie ist eine Barriere gegen unbefugte Eingriffe und erhöht die Sicherheit der Schaltschränke.

Tipps für die Auswahl des Schaltschrankschlüssels

Die Kategorie Schaltschrankschlüssel bietet eine umfangreiche Auswahl für Schlüssel mit einer oder mehreren Schlossfunktionen. Für die Auswahl sollte Folgendes beachtet werden:
  • Anzahl der Schlüsselformen,
  • zusätzliche Schlüssel,
  • Gewicht,
  • Handlichkeit und
  • Werkstoff.
Der Schaltschrankschlüssel in der einfachsten Ausführung kann einen Schlosstyp öffnen. Es sind auch Varianten mit mehreren verbundenen Schlüsselformen erhältlich. Ein typischer Schaltschrankschlüssel enthält vier oder acht Schlüssel im Kreuz angeordnet. Einige stellen zusätzliche Schlüssel für Heizungen, Fenster oder Flaschen bereit. Das Gewicht der Schaltschrankschlüssel sollte bei der Auswahl beachtet werden. Für den Werkzeugkoffer sind schwerere Varianten geeignet, am Schlüsselbund oder in der Tasche empfehlen sich leichtere Schlüssel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.