Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schalungsbohrer

  Schalungsbohrer  (679 Angebote unter 28.008.698 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schalungsbohrer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schalungsbohrer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schalungsbohrer 10 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4872-QZ
ab € 5,74*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer 12 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4873-QZ
ab € 7,21*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer 16 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4874-QZ
ab € 9,10*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer 18 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4875-QZ
ab € 10,78*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer 20 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4876-QZ
ab € 13,42*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer 22 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4877-QZ
ab € 16,23*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer 8 x 600 mm (5 Angebote) 
DeWalt Schalungsbohrer zum schnellen Bohren in Hart- und Weichhölzer sowie Laminat. Sein langer Schaft ermöglicht große Bohrtiefen oder das Überbrücken von großen Zwischenräumen.
DeWalt
DT4871-QZ
ab € 5,40*
pro Stück
 
 Stück
Schalungs- und Installationsbohrer, 6 x 600 mm, d 5 mm (23 Angebote) 
Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und de...
Bosch
2608597173
ab € 5,21*
pro Stück
 
 Stück
CV-SCHALUNGSBOHRER 10X400MM (8 Angebote) 
Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit. Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen. Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Beru...
Milwaukee
4932363668
ab € 6,66*
pro Stück
 
 Stück
Schalungsbohrer | 10,0 x 400 mm | Chrom-Vanadium (1 Angebot) 
Sicherheits-Schalungsbohrer 10,0 mm • Chrom-Vanadium-Stahl • Konischer Übergang • Abgesetzter Schaft • Arbeitslänge 120 mm, Gesamtlänge 400 mm • Schaft Ø 8 mm Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Q...
Connex
COX971510
ab € 7,806*
pro 3 Stück
 
 Packung
FAMAG Schalungsbohrer CV 400x24 mm (3 Angebote) 
1001424 Spiralbohrer mit langem Schaft und leicht nachschleifbarer Dachspitze mit Sonderschlif für Ausführung gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften, Länge: 400mm, Breite: 5cm, Hö...
Famag-Werkzeugfabrik
1001.424
ab € 38,57*
pro Stück
 
 Stück
Famag Schalungsbohrer CV 16x1000mm, zyl. Schaft 10mm (3 Angebote) 
   Dieser hochqualitative Schalungsbohrer aus CV-Stahl von FAMAG (Serie 1001) hat einen langen Zylinderschaft und ist perfekt zum Durchbohren von inneren und äußeren Schalungsbrettern geeignet. Der...
Famag-Werkzeugfabrik
100111600
ab € 20,70*
pro Stück
 
 Stück
1 HSS-Schalungsbohrer 10x400 mm (627332000) (10 Angebote) 
Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490 Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr Zum Bohren in Sc...
Metabo
627332000
ab € 8,51*
pro Stück
 
 Stück
Heller 12092 0 Bohrer (2 Angebote)
Heller
12092 0
ab € 7,92*
pro Stück
 
 Stück
CV-SCHALUNGSBOHRER 10X600MM (8 Angebote) 
Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit. Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen. Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Beru...
Milwaukee
4932363675
ab € 7,99*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   46   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schalungsbohrer
^

Schalungsbohrer für den Trockenbau

Schalungsbohrer sind Holzbohrer, die auch im Trockenbau verwendet werden. Die Schalungsbohrer sind erforderlich, um Schalungen zusammen zu bauen. Das Wort Schalung wird unterschiedlich verstanden:
  • zum einen handelt es sich schlicht um eine flächige Bretterkonstruktion, wie z.B. im Innenausbau sowie zum Durchbohren von Holzböden, - decken und -wänden zu Installationszwecken,
  • zum anderen ist eine Schalung als Baubegriff so zu verstehen, dass für die Herstellung von Frischbetonteilen eine Konstruktion verwendet wird, die der Formgebung dient.

Zum Aussehen des Bohrers

Der Schalungsbohrer ist ein Holzbohrer und besitzt unterhalb des Schaftes als Spirale zwei gewendelte Nuten, die in zwei Schneiden an der Bohrerspitze auslaufen. Damit werden Späne aus dem Werkstoff getrennt, die über die Nuten entgegen der Arbeitsrichtung aus dem Loch heraustransportiert werden.

Die Maße

Da Schalungen aus Holzbrettern erstellt werden, benötigt man spezielle Holzbohrer – wegen der Schrauben – von mehr als zehn Millimeter Durchmesser der Spirale und je nach Dicke der Bretter in Gesamtlängen von ca. 35 bis 100 Zentimeter, wobei hier das Gewinde und der Schaft zusammen gemessen werden.

Der Schaftdurchmesser

Der zylindrische Schaftdurchmesser kann vom Spiraldurchmesser abweichen und wird dazu genutzt den Bohreinsatz in der Maschine zu befestigen. Es gibt auch Schafte, die je nach Bohrfutter der Maschine als Sechskant ausgeformt sind. Ab einem Durchmesser von fünf Millimeter können die Bohrer auch mit einer kegelförmigen Aufnahme (Morsekegel) wie etwa MK1 oder MK2 ausgestattet sein.

Zum Herstellungsverfahren

Schalungsbohrer werden als Wendelbohrer gem. DIN 345 und 346 als Spiralbohrer bezeichnet. Hergestellt werden die Bohrer entweder durch Rollwalzen und Schleifen und besitzen dabei eine hohe Elastizität oder durch Schleifen von gehärtetem Vollmaterial. In letzterem Falle ist ein Arbeiten mit geringen Toleranzen und langer Beanspruchungszeit möglich.

Das Material

Mit manchen Schalungsbohrern kann man auch zum Durchbohren von Schalungen mit Schalungseinlagen aus Stahl im Beton nutzen. Viele Bohrer können nachgeschliffen werden. Die gängigsten Materialien sind HSS- oder CV-Stahl. Der Unterschied liegt meist im Spitzenwinkel der Schneiden, der bei HSS-Stahl 118 Grad und bei CV-Stahl 142 Grad beträgt. Diverse Beschichtungen wie Titanverbindungen erhöhen die Verschleißfestigkeit zudem noch.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.